- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- その他作業工具
- セラミックピンセットのおすすめ人気ランキング
セラミックピンセットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新120件の「セラミックピンセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ファインセラミックピンセット」、「ピンセット 樹脂」、「プラスチックピンセット」などの商品も取り扱っております。
新素材(トレセラム)を使用した精密ピンセット。塑性変形せず、耐摩耗にすぐれ、金属製の10倍以上、プラスチック製の100倍以上の寿命があります。磁化されず、静電気を帯びません。耐熱性は抜群です。
耐薬品性、絶縁性、耐摩耗性に優れたはんだ・銀ロウが付着しにくいセラミックチップです。
用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業などに。
全長(mm)
130
トラスコ品番
351-6873
幅(mm)
10
材質(本体)
非磁性ステンレス
質量(g)
20
先端寸法(mm)
0.5
耐熱温度(℃)
1000
材質(チップ)
ジルコニアセラミック
つまみ荷重(g)
約100
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
セラミックピンセットは従来のピンセットの欠点をカバーできる理想的なピンセットです。先端部はセラミックの中で最も強度、強靱に優れる材質を使用し、精密成形を施してあります。 100%磁化されない非磁性体です。 耐薬品性に優れ、強酸・強アルカリにも侵されません。 金属汚染や有機物の溶出がありません。 先端部はハンダ・銀ロウが付着しにくくなっています。
耐熱温度(℃)
700
材質(先端)
トレセラム(ニューセラミックス)
静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
耐熱温度(℃)
270(ASTM D648試験)
表面抵抗値(Ω)
1×105~107
RoHS指令(10物質対応)
対応
非磁性であり、絶縁性に優れ、かつ静電気をおびにくく、ハンダ・銀ロウが付着しにくいです。
金属汚染や有機物の溶出もありません。また、耐薬品性にも優れ、強酸、強アルカリに対しても強い(フッ酸を除く)という特徴があります。
用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している。
静電気対策を施したセラミックピンセットです。 熱が伝わりにくいのでハンダ付け作業に適しています。
材質
本体/ステンレス、先端/ジルコニアセラミック
全長(mm)
128
質量(g)
22
先端寸法(mm)
0.8
耐熱温度(℃)
1200(チップ)
表面抵抗値(Ω)
1×1012
RoHS指令(10物質対応)
対応
ESD保護
(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1本
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
ハンダ・銀ロウが付着せず、耐熱温度が1200℃のためハンダ付け作業に最適。
また、耐薬品性・非磁性・絶縁性・耐摩耗性が必要な環境でも使用できます。
全長(mm)
127
材質
ジルコニアセラミック(チップ)/ステンレス(本体)
質量(g)
22
チップ色
白
耐熱温度(℃)
1200(チップ)
先端幅(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
非磁性、絶縁性、断熱性。耐薬品性良(除フッ酸)。耐熱性良 700℃以下耐熱衝撃性 △T=350℃。抜群の耐摩耗性 金属の10倍以上、プラスチックの100倍以上。金属汚染や有機物の溶出がありません。ハンダ、銀ロウが付着しません。
用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している
耐熱性
(耐熱温度)700℃以下。(耐熱衝撃性)△T=350℃
耐摩耗性
金属の10倍以上、プラスチックの100倍以上
セラミックピンセット用の交換用チップです。
用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している。
材質
セラミック
耐熱温度(℃)
1000
チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
17
寸法D(mm)
10
寸法C(mm)
10
チップ色
黒
耐熱温度(℃)
315(チップ)
材質(チップ)
PEEK
つまみ荷重(g)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
ESD保護
(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
ニューセラミックスと特殊アルミニウム合金を組合わせ、これまでの限界を超えた機能を持ち、磁気を帯びず、軽量でソフトタッチのピンセットです。
材質(本体)
特殊アルミニウム合金
材質(先端)
ニューセラミックス
チップ交換が可能な軽量タイプ
ハンダ・銀ロウが付着しないため、ハンダ付け作業に最適。
フッ酸を除くほとんどの酸・アルカリ・有機溶媒に侵されません(チップのみ)。
軽量かつ本体が丸みを帯びているため、長時間の使用でも作業者の手を痛めません。
材質
本体:66ナイロン、チップ:ジルコニアセラミック
質量(g)
9
耐熱温度(℃)
700(チップ)
先端幅(mm)
0.5
アズワン品番
64-5106-21
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
PTZ-51用交換チップ(2ヶ1組ネジ付)です。
耐熱温度(℃)
1000
材質
ジルコニアセラミック
適合
PTZ-51
トラスコ品番
823-0733
セット内容
ネジ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(1個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
先端は非磁性体ですので金属汚染や有機物の溶出がありません。耐摩耗性に優れています。
材質
ハンドル/SA(耐酸鋼)、先端チップ/ジルコニアセラミックス
耐熱温度(℃)
1000
磁気を帯びず、高温でも電気を通しません。静電気を帯びにくく、ゴミの付着がないので、クリーンルームに最適です。金属製に比べ薬品に強く、摩擦が少なく、変形もしません。柄部までセラミックのため、洗浄も容易。口先がワシの口のように曲っており、標準型とは違った使い方ができます。
寸法(mm)
120
質量(g)
18
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
高い耐酸性を有する、非磁性タイプのピンセットです。
材質
PBTP(ポリブチレンテレフタレート)、ガラス補強材20%入
全長(mm)
120