セラミックフィルターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
287件の「セラミックフィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「多孔質 セラミック」、「セラミックペーパーフィルター」、「フィルター」などの商品も取り扱っております。

樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm) 1
1個
5,990 税込6,589
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

適用機種:KDC-TD1用セラミックフィルタです。
トラスコ品番 793-0500 適合機種 KDC-TD1 質量(kg) 4.1 品名 セラミックフィルター
1枚
57,980 税込63,778
3日以内出荷

用途吸取器 こて部のフィルターパイプに使用 適合 FR4101-81、FR301-81、FR301-82、FR300-81、FR300-82、484、808-1、808-12、C1183、815-01、816-01 厚さ(mm) 約6 サイズ L 寸法(Φmm) 約17
1セット(10個)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 全長(mm) 250 内径(Φmm) 27 材質(フィルター) PP 外径(Φmm) 63 最高使用温度(℃) 52 推奨流量(L/min) 2以下 標準流量(L/min) 4以下 限界圧損(Mpa) (交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上 適合ハウジングサイズ 10インチ
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1袋(2個)ほか
4,580 税込5,038
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


高強度で、耐食性の強い導電性材料です。反応物質を効率よく拡散できる多孔体です。
1個
14,900 税込16,390
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。 粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm) 1
1個
9,990 税込10,989
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


LOCA独自のセラミックテクノロジーが立体的に雑味を除去し、コーヒー本来の澄んだおいしさと香りを引き出します。 コーヒーフィルターの概念をくつがえすセラミック素材です。 色、素材感ともに他にない独特なシルエットのLOCAフィルターはミクロン単位の目に見えない無数の穴で形成されており、この穴がコーヒーをろ過します。 コーヒーの抽出に適した穴の大きさ、数を追求し、ペーパーフィルターと比べ、ややゆっくりとした、抽出に適した速度でドリップします。 どなたにでも簡単に、長くお使いいただけるコーヒーギアです。 適切にお手入れいただくことで半永久的にご使用いただけます。
用途究極のコーヒーを、だれでも手軽に
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
1個
139,800 税込153,780
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様 フィルタタイプ:マット●ファンサイズ:292 x 292 mm, 323 x 323 mm●寸法:289 x 289mm●厚さ:17mm●フィルター材料:セラミックファイバ●長さ:289mm●幅:289mm●Rittal TopThermファン及びフィルタユニット. Rittal TopThermファン及びフィルタユニットは、効率的かつ組み立てが簡単で、多用途に使用できます。 TopThermシリーズは、組み立て、交換、及び保守時に工具を必要としません。 ファンモジュール及び電源接続は、用途のニーズに合わせて簡単に配置できます。また、グリルのラッチにより、すばやいフィルタ交換が可能です。電気接続は、スプリングクランプ端子で管理します。 TopThermユニットには、圧力安定性を高め、通気を一定にする、効率的な技術が組み込まれています。 品番 < 756-9935') 756-9935/は、温度インジケータです。. 特長と利点 ; 柔軟な組み立てオプション ; 取り付け奥行きが最小限 ; 均一な空気分散. TopThermファン / フィルタユニットの特長 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
19,980 税込21,978
当日出荷

小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
種別 BC焼結体 材質(本体) 銅合金 最高使用圧力(MPa) 1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。) 使用温度(℃) -10~150(凍結なきこと) 使用流体 圧縮空気
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハニカム構造が炎をシャットアウトします。
トラスコ品番 376-9321 質量(g) 68 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 93×66×13 最高使用温度(℃) 1100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm) 100
1個
9,990 税込10,989
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様 通気率(×10^-13m2):100 穴径(μm) (気孔)50~100 耐熱温度(℃) (大気中)1400 密度(g/cm3) (かさ)2.56 純度(%) (主成分)アルミナ95 気孔率(%) (全)40
1個
24,900 税込27,390
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 材質 PP 全長(mm) 508 内径(Φmm) 27 外径(Φmm) 63 推奨流量(L/min) 6以下 標準流量(L/min) 8以下 限界圧損(Mpa) △p=0.1以上 適合ハウジングサイズ 20インチ
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)