セラミック管ヒューズのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
266件の「セラミック管ヒューズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒューズ250V 5A」、「ガラス管ヒューズ 250V 2A」、「セラミックヒューズ」などの商品も取り扱っております。
トラスコ品番 838-1928 寸法(mm) Φ6.3×32 定格 F500mA/600V 定格電圧(V) 600 定格電流(mA) F 500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(3個)
859 税込945
当日出荷

1個
359 税込395
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

仕様 定格電流 = 500mA。定格電圧 = 250V。溶断速度 = T。ヒューズサイズ = 5 x 20mm。直径 = 5mm。全長 = 20mm。本体材質 = セラミック。高ラプチャー容量 = あり。遮断容量最大電圧 R = 1500 A。インジケータ付 = N。サイズ指定 = Miniature。動作温度範囲 = -40 → +85 ℃。。UL、VDE、BSI、EN60127/V、IEC127-2/V. 50CTシリーズヒューズ. 高遮断容量、サイズ5 x 20 mmの時間遅延型ヒューズです。 本体はセラミック製、端部はニッケルめっき黄銅製です。 種類 管型ヒューズ 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 0.5 遮断電流(A) 1500 リード線 サイズ(mm) Φ5×20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷

1袋(10個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格 10A/600V 定格電圧(V) 600 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
499 税込549
当日出荷

最大300kAの高定格遮断容量。パワー半導体保護: IEC 60269-1/-4準拠。ストライカーピン内蔵。クラス: IEC 60269-4/DIN VDE 0636-40準拠
種類 セラミック管ヒューズ 材質(本体) セラミック タイプ without Striker シリーズ URZ
1個ほか
869 税込956
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


三和電気計器補修用ヒューズ
400mA/1000V Φ6.3×32mm セラミック管
仕様 0.4A/1000V 寸法(Φ×mm) 6.3×32 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

。過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様 ●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応 使用温度(℃) -20~80 定格電流(A) 20 梱包質量(g) 20 保管温度(℃) -30~40 特性 普通溶断型(B種) 使用湿度範囲(%RH) 35~85
1箱(10本)
535 税込589
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様 ●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応 定格電圧(V) 125 使用温度(℃) -20~80 定格電流(A) 30 パッケージサイズ(mm) 58×72×7 梱包質量(g) 20 保管温度(℃) -30~40 アズワン品番 65-9278-05 特性 普通溶断型(B種) 使用湿度範囲(%RH) 35~85
1箱(10本)
535 税込589
翌日出荷

11A/1000V Φ10×38mm セラミック管
仕様 11A/1000V 寸法(Φ×mm) 10×38 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

質量(kg) 5.5/100 容量 (高ラプチャー容量)あり 材質(本体) セラミック タイプ without Striker 種類 セラミック管ヒューズ シリーズ URZ 定格電圧(V) 690AC 定格遮断容量(kA) 200 サイズ(mm) Φ22×58 クラス gR RoHS指令(10物質対応) 対応 アプリケーション (アプリケーションカテゴリ)gR 溶断速度 FF
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


JTC2025用 10A 10個入
全長(mm) 32 電流(A) 10 太さ(mm) 6.5
1個
369 税込406
当日出荷

Eaton IEC 円筒形ヒューズ. Eaton カートリッジヒューズは、回路ブレーカからプラグ、ソケットまで、家庭用電気用途に使用されています。このセラミックヒューズには、オプションで目視インジケータを付けることもできます。 材質は何ですか? すべてのシリーズの円筒形ヒューズリンクには、セラミックボディと銀メッキの銅製エンドキャップが付いています。 セラミックカートリッジヒューズを選ぶ理由は? ガラス管ヒューズとセラミックヒューズは、類似した特性を持っています。セラミックカートリッジのヒューズ容量は他のヒューズよりも大きいため、定格電流の高い回路でセラミックヒューズを使用します。この製品は、過熱を防止するのに最適です。 サイズはどのくらいですか? gL-gG aMクラスには、 x 32 mm 10 38 mm 14 51 mm 22 58 mm のサイズが用意されています。これらの製品は、マイクロスイッチ操作とリモート表示用にストライカーを内蔵しています。gL-gG aM クラスのヒューズリンクは、産業用途向けに使用されています。すべての産業用ヒューズリンクは、目視可能なヒューズインジケータを備えています。 電圧はどのくらいですか? この円筒形カートリッジヒューズは、定格電圧がAC400V、500V、690Vの用途向けに、様々な大きさ電流定格を取り揃えています。 遮断容量とは何ですか。 遮断容量は、ヒューズが爆発や破損せず安全に扱える電流のレベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 ヒューズの用途 過電流による大きな損害から回路と機器を保護します。 問題が発生したときはサブシステムをメインシステムから隔離します。 過電流とは何ですか? 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
仕様 ヒューズサイズ = 10 x 38mm。定格電圧 = 500V ac。本体材質 = セラミック。アプリケーションカテゴリ = gG - gL 電流(A) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷

過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様 ●定格電圧:250V●定格電流:30A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応 アズワン品番 65-9278-08
1箱(10本)
735 税込809
翌日出荷

セット内容:30mm:1A・2A・3A・5A・10A・15A・20A・30A、26mm:5A・10A・15A・20A。各10個入り。
1セット
6,990 税込7,689
翌日出荷

三和電気計器補修用ヒューズ
0.63A/250V Φ5.2×20mm セラミック管
仕様 0.63A/250V 寸法(Φ×mm) 5.2×20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など 質量(g) 9 種類 ガラス管ヒューズ 定格電圧(V) 250 直径×長さL(Φmm×mm) 6.35×30 遮断電流(A) (定格)10000 サイズ(mm) Φ6.35×30
1袋(2個)
608 税込669
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)