セラムチューブのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
123件の「セラムチューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クライオ チューブ」、「凍結保存用チューブ」、「クライオバイアル 2ml」などの商品も取り扱っております。
キャップ内の内側にシリコンパッキンが付いています。高い気密性が、乾燥、液漏れを防ぎます。 チューブの口元の径が大きく、ピペット操作が容易です。
包装 50本×10袋 材質 本体/PP(ポリプロピレン)
1組(500本)
34,980 税込38,478
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。 大きなマーキングエリアで記録がしやすく、冷凍保存時の安全容量が表示されています。 オートクレーブ可能です。(121℃、20分) 「IATA(国際航空輸送協会)危険物規則書(DGR)のPI602/650に準じます。第三者評価機関でリークテスト済みです。(試験内容:-40℃~+55℃において、内圧差が95kPa以上生じる条件下で液漏れしないこと)」 キャップの内側にシリコンパッキンが付いています。高い気密性が乾燥・液漏れを防ぎます。 チューブ内の口元の径が大きく、ピペット操作が容易です。 ※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。
滅菌 放射線滅菌済 容量(mL) 5 本体寸法(mm) Φ12.5×87 形状 本体:自立型/キャップ:アウター 材質 ポリプロピレン(PP)
1箱
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

精子や細胞、血清などの生物学的試料の保存用チューブ。 高い密封性・すぐれた耐寒性は極低温でのサンプル保存に適しています。 高い滅菌性。 広範囲な冷却システムに適合。 クライオフレックスの併用で、より高い安全性・信頼性が得られる。 識別に便利なクライオカラーコード。 クライオチューブスターは、専用ラックで片手操作可能。
材質 PP(ポリプロピレン)
1箱(50個×6包)ほか
28,980 税込31,878
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。 大きなマーキングエリアで記録がしやすく、冷凍保存時の安全容量が表示されています。 オートクレーブ可能です。(121℃、20分) 「IATA(国際航空輸送協会)危険物規則書(DGR)のPI602/650に準拠します。第三者評価機関でリークテスト済みです。(試験内容:-40℃~+55℃において、内圧差が95kPa以上生じる条件下で液漏れしないこと)」 キャップにはリング状のシリコンパッキンがついています。 ※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。
滅菌 放射線滅菌済 容量(mL) 2 本体寸法(mm) Φ12.5×48 形状 本体:自立型/キャップ:インナー
1箱
37,980 税込41,778
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)クライオバイアル(凍結保存用チューブ)
内容物の汚染の心配が少ない外ネジタイプです。
仕様 放射線滅菌済、無細胞毒性、ノンパイロジェン 材質 本体/PP(ポリプロピレン)、HDPE(高密度ポリエチレン) 使用温度範囲(℃) -196~+121℃(5005-0015はフリーザー内、-70~120℃での使用となります)
1ケース(5本×15袋)ほか
22,869 税込25,156
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Oリング無しのため、Oリング起因の漏れがありません。
仕様 バーコード・メモ書き付き、DNase・RNase・パイロジェン・ATP・ヒューマンDNAフリー、γ線滅菌済 材質 本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)・TPE(熱可塑性エラストマー) 使用温度範囲 -196~+121℃ オートクレーブの可否
1箱(50個)
4,554 税込5,009
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガンマ線滅菌済み。凍結保存(-196℃)ができます。書込み可能な白いマーキングエリアつき。
容量(mL) 2
1セット(100個)
5,298 税込5,828
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TOHO(トーホー)クライオバイアル
γ線滅菌済の目盛付凍結保存用チューブです。 書き込み用マーキングエリアがあり、サンプル名等の書き込みが可能です。
材質 PP(チューブ) 形状 自立型 タイプ アウターキャップ 滅菌
1箱(100本)
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificクライオバイアル
材質 本体/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコン 耐冷温度(℃) -196
1個
84,980 税込93,478
翌々日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificクライオバイアル
8000Gまでの遠心や輸送時の漏れを防止。自立型で書込みスペースや容量目盛付き。ガンマー線滅菌済。無細胞毒性。ノンパイロジェン。
商品タイプ 自立型 材質(キャップ) HDPE キャップタイプ 外ネジ 材質(本体) PP
1ケース(250個)ほか
29,880 税込32,868
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細胞・血清・抗体など貴重な検体を安全に保存します。検体輸送の容器(一次容器)として用いることも可能です(空輸の包装に関する国際規格IATAのPI602/650に準拠)。
材質 PP(ポリプロピレン) 仕様 自立型・アウターキャップ
1箱(6包×50本)
21,980 税込24,178
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

液体窒素中での保存が可能です。インナーキャップ、アウターキャップから選択できます。別売インサートによりチューブの識別が容易!
仕様 DNase・RNase・パイロジェン・DNAフリー 材質 本体/PP(USP クラスVI)、キャップ/HDPE、Oリング/シリコン 使用温度範囲(℃) ‐196~+121 滅菌 電子線滅菌済み(SAL10#-6#) キャップ インナーキャップ
1箱(5袋×50個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



TGK(東京硝子器械)クライオバイアル
バイアル キャップ付き・パイロジェンや細胞毒性の心配のない放射線滅菌です。底部は凹状になっており、クライオバイアルホルダーにしっかりとロックされます。
材質 PP
1ケース(250個)ほか
29,601 税込32,561
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm) 133×133×51 立て数(列) 9×9
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オートクレーブ滅菌可能(121℃・20min以下)です。 文字の書けるスペースがあります。
仕様 滅菌・自立・目盛付、スクリューキャップ式 材質 チューブ・キャップ/PP、Oリング/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム) 容量(mL) 2 キャップ色 ナチュラル アズワン品番 2-3031-34
1ケース(25袋×20本)
34,980 税込38,478
翌々日出荷

未滅菌。凍結保存(-196℃)ができます。PP製でオートクレーブにかけられます。(チューブは立ててキャップを緩めた状態で滅菌して下さい。)
容量(mL) 2 寸法(mm) 12.5×48
1セット(1000個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 耐遠心強度:20000G 材質 キャップ・本体/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム 容量(mL) 1.5 滅菌 γ線滅菌済 寸法(Φ×mm) 胴径10.5×全高46
1個
14,900 税込16,390
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(10本)
6,898 税込7,588
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)