セル 分光光度計のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
208件の「セル 分光光度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「観察ケース」、「アクリル 紫外線透過」、「ディスポセル」などの商品も取り扱っております。
分光光度計用ディスポーザブルセルは、ガラスセルに匹敵する光学的性質を持っています。非透過面は溝が付いていますので透過面と間違えることがありません。100個1組で、専用ラックに入っております。
材質 PS(ポリスチレン) 仕様 吸光変動率:+1% 使用範囲(mm) 350~800 光路長(mm) 10±0.5
1ケース(100個)
2,488 税込2,737
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1ケース(2個)
3,366 税込3,703
当日出荷

底部はU字型になっています。 セルホルダーに入れやすく、また、洗浄が容易です。
寸法(mm) 12.5×12.5×45 材質 UV石英ガラス タイプ 2面透明 測定誤差 1%以内(220nm) 容量(mL) 3.5 光路長(mm) 10 光路幅(mm) 10
1個ほか
8,490 税込9,339
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

藤原製作所ミクロセル
採取量が少ない試料の分析に使用されるセル・キュベットです。
種別 2面透明 タイプ ガラス製
1個
6,790 税込7,469
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

受光方向を一定にする矢印付き。 セル窓をくぼませて傷つきにくくしてあります。 向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。
種別 可視光線用 材質 PS 測定範囲(nm) 340~900 光路幅(mm) 10 標準偏差(nm) 360≦±0.005 寸法(mm) 12.5×12.5×45
1箱(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お求めやすい価格でご提供。可視光波長領域の測定に適した、リーズナブルなディスポセルです。測定方向を識別するために矢印が刻印されています。
材質 PS
1箱(100本)
1,340 税込1,474
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分光光度計用のガラスセルです。二面透明。
外形寸法(幅W×高さH)(mm) 12.5×45 光路幅(mm) 10 材質 白板ガラス
1個
1,690 税込1,859
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

標準セルは全溶接で温度変化に強く、安心して使えます。 溶接部は非常に強固なうえ精密で、光学面にゆがみがなく透光面の光学性能に優れています。
透過面 2
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンプル容量が1.0mL(マイクロセル使用時0.4mL)から測定可能です。 RS-232Cインターフェース内蔵でコンピュータやプリンターに接続できます。
アズワン品番 1-9736-01 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 330×270×130 仕様 スペクトル幅/6nm 測定範囲 吸光度/0.0~1.999Abs、透過率/0.0~100%T、濃度/0.0~1999Conc. 電源 AC85~260V 50/60Hz コンセント形状 3P 容器仕様 試験管又は角セル 光源 タングステンハロゲンランプ6V 10W データ出力 アナログ出力、RS-232C 波長(nm) (精度)±2nm〈br〉(再現性)±1nm 波長範囲(nm) 320~1000 測光精度 ±1%T
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷

Ultra VetteTMは従来のPS、PMMAより耐薬品性にすぐれた新しい材質で、-20℃までの冷凍にも耐えます。DNA、RNA、たんぱく質の判定にそのすぐれた材質特性が発揮されます。
寸法(mm) 12.5×12.5×45 測定範囲(nm) 220~900 標準偏差(nm) 220~260≦±0.007/270~900≦±0.002
1セット(100個)
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

340~2500nmの広範囲でご使用いただけます。接着剤不使用です。
材質 硼珪酸ガラス
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダブルビーム分光光度計におすすめのセルです。セルによる測定誤差を最小限に抑えます。
種別 2面透明 光路長×光路幅×高さH(mm) 10×10×45
1組(2個)ほか
6,598 税込7,258
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定方向の識別のためV印がエンボス表記されています。
用途紫外線領域(285~750nm)測定用 材質 PMMA(アクリル) 寸法(mm) 12.5×12.5×45 光路長(mm) 10 透過面 2
1箱(100個)
4,090 税込4,499
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光路長(mm) 10 光路幅(mm) 10 外幅(mm) 12.5 高さ(mm) 45 精度 1%以内 材質 テンパックス
1組(2個)ほか
4,790 税込5,269
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,890 税込2,079
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1組(2個)
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様 ブランクマッチング。マッチング誤差:1%以内(220nmで) 材質 ES石英ガラス 容量(mL) 3.5 光路長(mm) 10 光路幅(mm) 10
1個ほか
10,100 税込11,110
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)