セルカウンターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
111件の「セルカウンター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「数 カウント 機械」、「スライドガラス くぼみ」、「マイクロスライドガラス」などの商品も取り扱っております。
コーニングセルカウンター
オンライン画像処理とクラウドベースの機械学習アルゴリズムにより、高速かつ高精度な細胞カウントが可能なセルカウンターです。 3秒未満で1回の細胞カウントが可能です。 市販のカウンティングスライドまたはお使いの血球計算盤で計測することができます。 カウントされた細胞濃度と生存率を含むレポートと、カウントされた細胞の画像(生死判定)を示したレポートが即座に作成され、スマホ・タブレット・PCで解析画像と細胞数を参照することができます。クラウドアプリに全データが保存されるため、ある特定の実験から次の実験までの細胞培養の状態を把握できます。
寸法(mm) 122×122×125 質量(kg) 1 倍率 200×(視野:1.96mm2、3.00mm2が選択可) 測定時間 <3秒 光源 LED 解像度 2048×1536(転送データ形式:PNG) 動作環境 温度:5~40℃ 湿度:20~95% サンプル容量(μL) 10 画素数 500万画素 CMOS 有効測定範囲 4~70μm(5~70μmで生死判定が可能)
1個
486,999 税込535,699
4日以内出荷

カバープレートはセット済みですのでそのまま使用できます。 ディスポタイプですので使用後の洗浄作業も不要です。 グリッド線がシンプルで細胞計数に適しています。
材質 透明PS(ポリスチレン) 寸法(mm) 65×24×3
1袋(10枚)ほか
2,610 税込2,871
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属コーティングされ目盛標線が明るく見えます。(ブライトライン型のみ)
材質 ホワイトグラス 板厚(mm) 約4.3
1個
11,088 税込12,197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

汚染のないディスポタイプ ガラス製より優れたグリッドの直線性と滑らかさを実現しながら、 1枚で4回カウントができ経済的。 装着済みのカバーガラス、廃棄に便利なオールプラスチック製など 使いやすさも抜群の血球計算盤です。 グリッドはガラス製と同じ溝状に刻まれていますので、細胞が引っかかることがありません。 グリッドの直線性、滑らかさはガラスよりも優れており、細部まで見やすくなっております。
仕様 専用プラスチックケース入り 材質 (プレート)ポリスチレン、(カバーガラス)ポリカーボネート タイプ ビルケルチュルク 容量(μL) 6 アズワン品番 2-6998-22
1箱(10枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

安価で操作が簡単なディスポ細胞計算盤です。プラスチック製で割れにくく、慣れていない人でも安心して使用できます。 1枚で2サンプルを検査でき、自動血球計算機やガラス製の計算盤と同等の計測値を得ることができます。
寸法(mm) 24×65×t2 高さ(mm) (試料室)0.1 サンプル容量(μL) 約10
1組(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

コストパフォーマンスに優れたディスポタイプの細胞計算盤です。1枚のスライドで2サンプルの測定が可能です。カバーグラスはセットされている為、不要です。
材質 PMMA(アクリル)
1箱(50枚)
15,800 税込17,380
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汚染のないディスポタイプ ガラス製より優れたグリッドの直線性と滑らかさを実現しながら、 1枚で4回カウントができ経済的。 装着済みのカバーガラス、廃棄に便利なオールプラスチック製など 使いやすさも抜群の血球計算盤です。 グリッドはガラス製と同じ溝状に刻まれていますので、細胞が引っかかることがありません。 グリッドの直線性、滑らかさはガラスよりも優れており、細部まで見やすくなっております。
仕様 専用プラスチックケース入り 材質 (プレート)ポリスチレン、(カバーガラス)ポリカーボネート タイプ トーマ 容量(μL) 6 アズワン品番 2-6998-23
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

1枚で2サンプルの測定が可能です。カバーグラスはセットされているため不要です。
仕様 個別包装。パイロジェンフリー 材質 PMMA(アクリル樹脂) 寸法(mm) 25×75×1.6
1箱(50枚)
20,980 税込23,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗浄の手間や破損の心配の無い、ディスポタイプの血球計算盤です。 カバーグラス一体型なので、サンプルを入れるだけですぐに観察できます。1枚で2サンプルの検鏡が可能です。
材質 PMP 寸法(mm) 75×25×t1.6
1組(10枚)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

未検定の製品の為臨床には使えませんが、その分安価に利用できる細胞計数盤です。 本来血球計算盤として検定を受ける為に生産されているため、高品質なグリッドが形成されています。 ブライトラインは目盛線が見やすい加工を施したタイプです。
材質 ガラス 付属品 カバーガラス2枚、ケース
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

赤血球・白血球・血小板・脊髄液細胞等の算定に使用します。JIS(自社検定品)及びJHS(血液協会検定付)の2種類があります。 ブライトラインタイプは目盛線が明瞭に輝き、すべて白く浮き出して見え、検鏡しやすくできています。 トーマ計算盤は二面目盛になっており、計算盤を洗わずに2検体測定が可能です。 すべての計算盤には、カバーグラスにフィットしニュートンリングが出し易い計算盤用金具付ケースが付属しています。
仕様 深度0.1mm 材質 ガラス 付属品 カバーグラス2枚、押え金具付ケース
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高精度で視認性に優れた界線で、1mmの専用枠付で生きたままのプランクトンを観察できます。
寸法(mm) 76×26 仕様 エッチング範囲:1mピッチ方眼(20×50mm) 厚さ(mm) 1.0~1.2
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

厚みのある試料を壊さず観察できる枠付スライドグラスです。
寸法(mm) 76×26×t2 仕様 枠の高さ1mm
1枚
6,798 税込7,478
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚の計算盤で、4種類の試料を同時に計測できます。 試料注入口の形状が工夫されているため、試料の浸透度が高く、迅速な測定が可能です。 落としても壊れない丈夫なプラスチック製ですが、ガラス製血球計算盤と同等の精度を示します。 血球計算盤と同規格(1×1×0.1mm)の計数枠になっています。また、スライドガラスと同じサイズです。
寸法(mm) 76×26×2
1組(50枚)ほか
16,980 税込18,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水質検査、花粉量測定用に便利。界線は1mm間隔でシルバーステン印刷しています。
寸法(mm) 76×26
1ケース(100本)ほか
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有効成分が均一に分布します。 気泡が入りにくく、光の透過性・屈折性も均一です。
材質 ガラス 寸法(mm) 26×76
1箱(50枚)
9,554 税込10,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JHS検定基準を上回る厳しいメーカー規格に合格した高精度製品です。
1セット(10枚)
2,198 税込2,418
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
2,498 税込2,748
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


バクテリアの含有量の計算、血小板の研究及び算定に使用できます。
仕様 画線(mm):1.000×1.000、目盛面深度(mm):0.02 付属品 デッキグラス(22×22×0.4mm)×2、押え金具×1 種別 バクテリア計算器(ペトロハウザー盤) 標準 盤のみ 検定 JIS 社内検定品
1個
29,980 税込32,978
当日出荷