- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 育苗・誘引・接木
- セルトレーのおすすめ人気ランキング
セルトレーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新155件の「セルトレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セルトレイ」、「72穴 セルトレイ」、「プラグトレー」などの商品も取り扱っております。
折り返し加工によりトレーが曲がりにくい為、作業性が良くなります。
またセルの内側にリブが付いているので、根巻を防ぎます。
長さ(mm)
539
幅(mm)
277
割れにくく、長持ち!
セル内に突起を作ることで根が突起にあたり下方向に伸び、根巻きがしにくくなり、根量も多くなります。
トレイがたるみ易いと棚車に乗せた時に、下の苗にあたり、育成を阻害してしまうので四隅を鋭角にしています。
寸法(mm)
600×300×44
種別
全自動移植機対応
材質
ポリスチレン
日光を遮断し、熱で変形しにくい黒素材を使用。セル内は根巻きがしにくい形状です。長方形突起リブ付。
セル底穴を大きくすることで、水はけ・酸素循環がよくなるので、苗の発芽が良好。
セル間に平等に水撒きできる形状を採用。
付属品
JANシール1枚
列数
30(5×6)
穴径(Φmm)
底:7
外形寸法(mm)
285×285×51
セル(mm)
40×49
1セット(10個)
¥459
税込¥505
当日出荷
割れにくく、長持ち!プラグ内に突起を作ることで、根が突起にあたり下方向に伸び、根巻きがしにくくなり、根量も多くなります。たわみ防止のため、四隅が鋭角になっています。
材質
ポリスチレン
短辺(mm)
280
長辺(mm)
545
稚苗の育苗に最適な樹脂製トレーです。
敷き紙なしで使える保水仕様です。
底に2.8mm径の穴が1034個開いています。
用途稚苗の育苗用として
穴数
1034
容量(L)
5.5
穴径(Φmm)
2.8
材質
容リ材(PP・PE混合再生材)
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
280×580×34
トレイ・ポットを問わず、1粒ずつ連続で簡単に種まきできる。
スプーン部にのせて、「カリカリ」するだけ。
適合種別
(果菜)トマト、ナス、ピーマン、キュウリ、(葉根菜)レタス、ネギ、タマネギ、ニンジン、シュンギク、セルリー、ハーブ類、(花卉)パンジー、ストック、サルビア、金魚草、デルフィニウム等
1セット(2本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
システムトレイのサイズに合わせてポットが連結されていますので、誰でも素早くトレイにセットできます。
通水性・通気性のよい底穴構造のため、タネまき・さし木・さし芽用として最適です。花苗箱として花苗(3寸)が各6個、12個、24個入るピッタリサイズ。
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
スタッキング高さ(mm)
9
園芸用の育苗トレーです。
材質
ポリプロピレン
色
ブルー
ビーポットに一発穴あけができます。
穴あけ深さを一定に調節できるガイドバー付きです。
穴あけピンと取付けバーの数は自由に増減できます
ピンサイズ
径:10mm、深さ:55mm(調節可能)
タネポン(R)は、指でつまみにくい小さな種まきのために作られた器具です。
種の落ちる穴の大きさが2ミリあります。
2ミリより小さくて1.6ミリぐらいまでの球形の種まき用の器具です。
用途白菜、キャベツ、菜種、小松菜、カブ、チンゲンサイ、ブロッコリー、カリフラワー用
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
色
黒
仕様
エコマーク刻印入り
材質
PE(ポリエチレン)
稚苗の育苗に最適な樹脂製育苗箱です。
敷き紙を敷いてお使いいただけます。
底に2mm径の穴が56個開いています。
用途稚苗の育苗用として
穴数
56
容量(L)
4.5
穴径(Φmm)
2
材質
容リ材(PP・PE混合再生材)
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
280×580×28
底面から水分をコントロール、草花 野菜 穀物等の育苗にぴったり。底面給水なので、小さな種も流されずに吸水できます
用途育苗
材質
R-PP
長さ(mm)
約372
幅(mm)
約576
色
黒
高さ(mm)
約50
空中ポットレストレーは、トレー内にポットを配列し、ポットの側面に幅2ミリの縦スリットを全面に施し、底部を網目構造とし、ポット底部と接地面との間に35ミリの空間を設けた画期的な育苗トレーです。
側面のスリットと底面の網目によって空気に触れ、根が止まるので根が巻かない。根がポット外に出ない。酸素の吸収がよいため細根がPPポットの約2倍出ます。
灌水による過水の場合でも根腐りがない。
PPポットより徒長しない健全な苗ができます。なお、根が巻かないので、初めから大きなトレーへ植え付けできます。
空中ポットレストレーで育苗した苗を、ハウス及び圃場へ定植した場合、根が深く伸長し、根が横に張り又細根が多いため養分などの吸収量が飛躍的に増大し、定植後の生育が格段に旺盛となり、収穫量が10%以上増収します。
冬季のトンネル育苗では、加温のための温床線を直接地上に敷けるため、電気代が10~15%程度節約できます。
PPポットを使用しないので、ポット並べの手間が要らず、土入れが簡単で、従来の1/3の手間ででき、経費節減ができます。
殺菌は、殺菌剤及び熱湯(100℃)でできます。
穴サイズ(mm)
上径31.6×下径18×高さ45
容量(L)
3.3
耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質
ポリスチレン
ペーパーポットは、日本甜菜製糖が開発した、特殊加工された紙製の移植作物用集合鉢です。
紙製の鉢は、根に酵素や水分が均一に供給されるため、健苗育成が可能です。
育苗中の根巻きがなく、根張りも素直で良好です。
根張りの悪い作目や稚苗(若苗)でも、移植時には紙が根を保護し、根痛みが少なく効率の良い作業が可能です。
紙製の鉢は、それぞれが水溶性の糊で接合され集合鉢となりそのまま育苗鉢となります。
移植の際には1株ずつに分離し、紙つきのまま作業ができます。紙製の鉢は、移植後土中の微生物などで分解されます。