セルファスナーのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
104件の「セルファスナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セルスペーサー」、「カレイナット」、「セルスタッド」などの商品も取り扱っております。
ねじの呼び M2.5 ねじピッチ(mm) 0.45 寸法B(mm) 1.8 寸法C(mm) (最大)1.4 材質 ステンレス 寸法A(mm) 6.4 寸法F(mm) 4.8 寸法D(mm) 4.25 寸法E(mm) (最小)1.4
1箱(1000個)
79,980 税込87,978
翌日出荷

1パック(3個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじの呼び M2 ねじピッチ(mm) 0.4 寸法H(mm) (最大)1.5 材質 ステンレス 寸法D(mm) (最大)4.35 寸法B(mm) 5 取付穴径(Φmm) 4.4 最小板厚(mm) 1.5
1箱(1000個)
45,980 税込50,578
翌日出荷

圧入方式で薄板の母材にナットを取り付けます。スチール母材だけでなく、溶接に不向きなアルミ、ステンレスにも圧入方式でナットを取り付けることができます。カレイナットの首下部分は独自の形状(ナール・溝部)をしており高い取付強度が得られます。
材質 スチール 硬度 (使用母材)Hv300以下 表面処理 三価クロメート、浸炭焼入
1パック(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
419 税込461
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(1000個)
63,980 税込70,378
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
特価
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様 ねじサイズ = M4。取付け穴径 = 5.4mm。本体外形寸法 = 7.9mm。本体深さ = 2.4mm。材料 = 鋼。仕上げ = 透明不動態化、亜鉛。材料の厚さ最大 = 2.3mm。材料の厚さ最小 = 1.5mm。。セルフクリンチングナット. ケース硬化軟鋼、亜鉛めっき及び不動態化(BS3382準拠) セルフクリンチングナットは、プレス工具又はそれに類似した非衝撃装置を使用して組み立ててください。Hank(R)ブッシュはプレスすることも、手でリベットを使用することもできます。 硬度が80 Rb (150VPN)を超えるシート材での使用には適していません。 ナット径 M4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1箱(500個)ほか
42,980 税込47,278
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポップリベット・ファスナーフラットナット SF (鉄/生地)(パック品)
完全埋め込みタイプで表裏とも、平坦な仕上がりのため、製品のコンパクト化に最適です。六角ボディを母材に埋め込ませるためにナットの回転を阻止し、溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。
材質 表面処理 生地
1パック(4個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(1000個)
39,980 税込43,978
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(600個)ほか
85,980 税込94,578
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ポップリベット・ファスナーPOP スペーサーSP3(4)09- D- H(パック品)
材質/仕上 スチール/ニッケルメッキ、浸炭焼入 硬度 (使用母材)Hv160以下
1パック(4個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(1000個)
57,980 税込63,778
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

プレス圧入でM3~M6のナットを取り付けます。六角ボディの一部を母材に沈み込ませるためにナットの回転を阻止し、首下の溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。取り付け方向は、母材のパンチ側・プレス側ともに圧入可能です。
材質 表面処理 三価ホワイト
1パック(7個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(1000個)
119,800 税込131,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
91,980 税込101,178
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)