- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- スプリュー・ヘリサート
- セルフクリンチングナットのおすすめ人気ランキング
セルフクリンチングナットのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新95件の「セルフクリンチングナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリンチングナット」、「セルフクリンチングスペーサー」、「セルフクリンチングスタッド」などの商品も取り扱っております。
圧入方式で薄板の母材にナットを取り付けます。スチール母材だけでなく、溶接に不向きなアルミ、ステンレスにも圧入方式でナットを取り付けることができます。カレイナットの首下部分は独自の形状(ナール・溝部)をしており高い取付強度が得られます。
材質
スチール
硬度
(使用母材)Hv300以下
表面処理
三価クロメート、浸炭焼入
仕様
ねじサイズ = M4。取付け穴径 = 5.4mm。本体外形寸法 = 7.9mm。本体深さ = 2.4mm。材料 = 鋼。仕上げ = 透明不動態化、亜鉛。材料の厚さ最大 = 2.3mm。材料の厚さ最小 = 1.5mm。。セルフクリンチングナット. ケース硬化軟鋼、亜鉛めっき及び不動態化(BS3382準拠) セルフクリンチングナットは、プレス工具又はそれに類似した非衝撃装置を使用して組み立ててください。Hank(R)ブッシュはプレスすることも、手でリベットを使用することもできます。 硬度が80 Rb (150VPN)を超えるシート材での使用には適していません。
ナット径
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
材質/仕上
スチール/ニッケルメッキ、浸炭焼入
硬度
(使用母材)Hv160以下
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
材質
ステンレス
ねじの呼び
M2.5
ねじピッチ(mm)
0.45
寸法B(mm)
1.8
寸法C(mm)
(最大)1.4
材質
ステンレス
寸法A(mm)
6.4
寸法F(mm)
4.8
寸法D(mm)
4.25
寸法E(mm)
(最小)1.4
1箱(1000個)
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
コンパクトなデザイン、収納便利なハンドナッターです。 片手でナットのカシメ作業ができます。
用途ナットのカシメ作業に
切断ナット使用範囲
アルミニウム:M3,M4,M5,M6 スチール:M3,M4,M5 ステンレス:M3,M4
付属品
スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル
全長(mm)
190
材質(本体)
アルミニウム、炭素鋼
質量(g)
700
装着マンドレル
合金鋼
材質(グリップ)
PVC
材質(ハンドル)
炭素鋼
取扱説明書
(1.2MB)
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
寸法H(mm)
2
材質
鉄
寸法S(mm)
0.76
寸法D(mm)
6.38
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
8.8
1箱(1000個)
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
1箱(1000個)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
タップ立ての無理な薄板や裏側に手の入らない箇所でもワンタッチで強力なナットをかしめることができます。母材に傷がつかず確実に取付け出来る。
用途サッシ、門扉、フェンス、窓格子、厨房機器、スチール家具、乗用車、鉄道車輌、農業用機械、自販機、事務機器等。
仕様
使用可能ナットサイズ(mm)/4、5、6
セット内容
5mm、6mm用マンドレル(4mmは本体に取り付け済み)
適合ナット
4、5、6
トラスコ品番
273-5521
幅(mm)
72
全長(mm)
270
材質/仕上
本体/アルミダイカスト、ハンドル/クロムモリブデント鋼、鍛造、使用ナット/アルミニウム・スチール
質量(g)
605
1丁
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
タップではねじ立てできない薄い母材や樹脂製品にもめねじを立てることが可能
用途薄鉄板、中空構造などへねじ穴を作ります。
材質
耐食アルミ合金
質量(1本)
1g
完全埋め込みタイプで表裏とも、平坦な仕上がりのため、製品のコンパクト化に最適です。六角ボディを母材に埋め込ませるためにナットの回転を阻止し、溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。
材質
鉄
表面処理
生地