セルフラミネートラベルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
109件の「セルフラミネートラベル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラベル保護テープ」、「回転ラベル」、「マークライナー」などの商品も取り扱っております。
電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
使用温度範囲(℃) -18~135
1セット(500枚)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
使用温度範囲(℃) -18~135 列数 7 行数 6 貼付枚数(枚/シート) 42 適合ケーブル(Φmm) 4.1~8.1
1セット(500枚)ほか
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽いセルフラミネートラベルを作成することができます。 ラベルには、詰め替え用があります。詰め替えは非常に簡単です。
使用温度範囲(℃) (ラベル)-40~66 寸法A(mm) 25.4
1巻ほか
2,898 税込3,188
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)レーザープリンター用ラベル4010タイプ
4010タイプは、耐薬品性、耐熱性、耐久性に優れるセルフラミネートラベルです。ケーブルなどに貼る際、印字部(書き込み部)が透明シートで覆われるため、ラミネート状になります。そのため汚れにくく、水、溶剤から印字部分を保護します。常時使用温度範囲は-40℃~+135℃のため、高温環境下での使用にも適しています。
厚さ(μm) 50 用紙サイズ A4
1袋(504枚)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ラミネートで汚れや摩耗から印字面を保護 取り付けが容易 端末成端後の後付可能
材質 ビニル 使用温度範囲(℃) -40~66 テープ文字色 テープ地色 寸法A(mm) 25.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(1000枚)
36,980 税込40,678
30日以内出荷

電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
トラスコ品番 475-4841 質量(g) 623 使用温度範囲(℃) -18~135 寸法A(mm) 25.4 列数 8 寸法B(mm) 57.2 寸法C(mm) 19.1 行数 4 貼付枚数(枚/シート) 32 ラベル数 1000 適合ケーブル(Φmm) 6.1~12.2
1セット(1000枚)
36,980 税込40,678
当日出荷

機械を使わず即ラミネートできる!会社・学校・ご家庭の展示物や回覧に便利!空気をシャットアウトするから写真・インクジェット写真の長期保存に!印刷物やデジカメプリントを退色・汚れ・水から守る!。「手貼りラミフィルム」は、機械や道具を使わず、フィルムを貼り合わせるだけで掲示物やカードなどをしっかり保護します。
材質 硬質PETフィルム200μm+軟質PETフィルム100μm タイプ クリア 厚さ(μm) 硬質PETフィルム200+軟質PETフィルム100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(8枚)ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)セルフラミネートラベル
ワイヤー、ケーブルに合わせた様々なサイズのラベルを用意しています。 透明なラミネートにより、印字面を効果的に保護します。 伸びや裂けに強い、ワイヤー/ケーブルのラベリンに適した素材を使用しています。 印字ソフト(Easy-Mark Plus)を使用するとラベルが簡単に作成できます。
用途ケーブル、ワイヤー等の識別表示
1箱(200枚)ほか
5,598 税込6,158
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)レーザープリンター用ラベル
【柔軟性】ケーブルやチューブなどへの追従性に優れ、湾曲したケーブルにも比較的安定した接着力を維持できます。 【環境にやさしい材質】材料は炭素と水素からできているため、焼却した場合でも、水と炭酸ガスになり、塩化水素ガスなどの有害物質を発生しません。 【高性能】防水性、防湿性に優れ、耐油性や耐薬品特性もあります。レーザープリンターで簡単に印字できます。 【汚れや溶剤に強いセルフラミネートラベル】印字部は透明ラミネートで覆われているため、汚れや溶剤から保護されます。
材質 ポリオレフィンフィルム 厚さ(μm) 70 粘着剤 アクリル系 使用環境 屋内使用 用紙サイズ A4
1袋(1008枚)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)保護ラベル(特殊ラベル)
ドットプリンター用のセルフラミネートラベルで、耐薬品性、耐熱性、耐久性に優れます。
透明
1袋(240枚)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1000枚)ほか
36,980 税込40,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セルフラミネートラベルのマーカーブックです。 メモ帳のように形状になっており、持ち運びに便利です。 いつでもどこでも簡単にセルフラミネートラベルの作成ができます。
用途ケーブル表示 材質 ビニール 使用温度範囲 -40~66℃ 使用場所 屋内
1冊
2,998 税込3,298
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)レーザープリンタ用回転ラベル
レーザープリンタ用回転ラベルです。ケーブルへの取り付け後に、ラベルの回転およびスライドが可能です。見える方向に回したり、位置を移動して簡単にラベル表記を確認できます。巻き付けタイプのため、両端加工済みケーブルにも後から取付できます。
用途ケーブルの表示。 使用温度範囲(℃) -54~107
1箱(1000枚)ほか
52,980 税込58,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラベルを見やすい位置に回転&移動可能 ラミネートで汚れや摩耗から印字面を保護 取り付けが容易 端末成端後の後付可能
材質 ポリマーフィルム 使用温度範囲(℃) -40~66 テープ文字色 テープ地色 寸法A(mm) 25.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護する事ができます。
質量(g) 134 使用温度範囲(℃) -46~107 列数 1
1個ほか
5,698 税込6,268
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性、耐久性に優れるタグラベルです。マーキングタイ、線名札タグ部用ラベルとしてもご使用いただけます。
材質 ポリオレフィンフィルム 使用温度範囲(℃) -40~+120 厚さ(μm) 80 粘着剤 アクリル系 使用環境 屋内使用 用紙サイズ A4
1袋(1900枚)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻(5000枚)ほか
42,980 税込47,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)レーザープリンター用ラベル
ケーブル・配管識別 TABTAGラベル レーザープリンター用ラベル セルフラミネートラベル
材質 PBTフィルム 仕様 セルフラミネートラベル、屋内使用 使用温度範囲(℃) -40~+135 厚さ(μm) 70 粘着剤 アクリル系 用紙サイズ A4
1袋(840枚)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)ドットプリンター用ラベル
ドットプリンター用のセルフラミネートラベルで、耐薬品性、耐熱性、耐久性に優れます。
材質 ポリオレフィンフィルム 使用温度範囲(℃) -40~+120 厚さ(μm) 47 粘着剤 アクリル系 使用環境 屋内使用 用紙サイズ 230
1袋(1280枚)ほか
8,498 税込9,348
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)