セロテープ 小のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
110件の「セロテープ 小」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セロテープ 小巻」、「セロテープ 15mm」、「マスキングテープ タイル」などの商品も取り扱っております。
手軽でお求めやすいセロテープです。小巻カッターつきのスペアとして、ご家庭や学校で便利にお使いいただけます。巻芯に再生紙を使用しています。
用途封筒などの投函に。工作用に。包装作業に。メモなどの仮止めに。ポスター貼りに。 透明 テープ種類 小巻 テープ厚さ(mm) 0.053
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 (カッター)ポリスチレン 基材 セロハン テープ種類 小巻 テープ厚さ(mm) 0.05 粘着剤 ゴム系 着色 あり カッター あり グリーンマーク 認定
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大巻タイプのセロテープ(R)。テープカッターとペアでお使いください。 業務用として大量にお使いになるお客様に最適です。 バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。 包装作業に。 メモなどの仮止めに。 ポスター貼りに。 厚さ(mm) 0.05 透明 区分 業務用 基材 セロハン テープ長さ(m) 35 テープ種類 大巻 伸度(%) 23 粘着剤 ゴム系 粘着力(N/10mm) 3.93 引張強度(N/10mm) 42.3 グリーンマーク 認定
1パック(5巻)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RS Pro テープディスペンサ 信頼性が高く信頼性の高い独自ブランドの RS Pro を採用したテープディスペンサーは、包装や倉庫業務に欠かせないツールです。この高品質なディスペンサは、包装用テープの標準 75mm 及び 50mm ロールに対応しており、一般的に包装用に使用されています。人間工学に基づいた設計により、梱包された箱を片手ですばやく効率的に密封し、梱包テープの不要な廃棄物を削減できます。 このテープ銃はあなたの必要性に適するために張力を置き、ほどくことを可能にする調節可能なテープブレーキを特色にする。このテープガンには交換可能なカッティングブレードも搭載されており、テープロールを正確かつ容易に切断できます。 特長と利点 人間工学に基づいたグリップにより、すばやく簡単に密封 標準の 75 mm コア及び 50 mm 幅の梱包テープに対応 調整式ブレーキ Durable で信頼性の高いプラスチックローラー テープガンの一般的な用途 テープディスペンサはテープディスペンサガンとも呼ばれ、倉庫環境や包装作業が必要な生産ラインで一般的に使用されています。これらは郵便サービスでも使用され、家を移動する場合などの家庭環境で使用できます。 テープディスペンサとは何ですか テープディスペンサは、テープを簡単に装填および切断するために使用されるデバイスです。アプリケーションに合わせてサイズやデザインが異なりますが、テープを最小限の無駄で分注するための迅速で簡単なソリューションを提供し、時間と労力を節約します。特に大量の梱包の場合に便利です。テープディスペンサには、クリアテープ、ブラウンパーセルテープ、ヘビーデューティテープ、オフィステープなど、さまざまな粘着テープを取り付けることができます。 テープディスペンサは何ですか 次のようなさまざまな用途に適した、さまざまなテープディスペンサが用意されています。 卓上テープディスペンサ - 通常オフィスまたは家庭で使用される最も一般的なセロテープディスペンサー、それらは標準的なセロテープおよび新型の接着剤とより小さく、互換性があるがちである。このタイプのディスペンサは砂と重くすることができ、机の使いやすさのための滑り止めのフィートを特色にする。 通路マーキングテープディスペンサ - 移動車両が一般的に存在する倉庫や環境で危険区域をマークするために使用されるヘビーデューティテープディスペンサーです ハンドヘルドテープディスペンサ - 一般に、梱包用の小包または梱包箱に使用されます ラベルディスペンサ - スーパーマーケットで一般的に価格ラベルに使用される粘着ラベルを分注するために使用されます ディスペンサにテープロールを取り付ける方法 ほとんどすべてのテープディスペンサでは、粘着テープを使い切った後に交換できます。手持ち型テープディスペンサガンでは、これは通常車輪から空の巻き枠を取り外し、新しいものと取り替えることによってされる。所定の位置に入ると、粘着面を下にしてパッケージテープがデバイスのローラーに送られ、ガードを越えて引き上げられます。正しくセットされていれば、テープはブレードに接触して 1 回きれいにカットされます。
仕様 タイプ = テープガン。併用可能製品 = 50 mmテープ。テープ幅 = 50mm
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

1個
220 税込242
当日出荷

定尺カットが可能。 長さ設定は3~24c mの範囲で1cm単位の調節。 設定した長さまで引き出すとブレーキが利く仕組みだから、経済的かつ効率的。 軽く直線的に切れるマイクロエッジのカッター刃。 刃はギザギザ小さい形、テープの切り口は、直線的。 20mm幅までの粘着テープに対応。 推奨テープはセロハンテープ、PPテープ、ストアテープ、マスキングテープ、ドラフティングテープ、フィラメントテープ、ガラスクロステープ、カプトンテープ等、多くの粘着テープに対応。
用途推奨作業は軽作業、工業用テープ・包装用テープ・店舗用テープに
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

セロテープは天然素材で作られています。 長年愛されている信頼のブランドです。 静電気の発生が少なく、紙を吸い上げにくくなっているので、作業がしやすいです。 しなやかでソフトタッチです。 手で切れますが、テープカッターを使用するとさらによく切れます。 ポリエチレンにもよく付きます。 バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。 工作用に。 包装作業に。 メモなどの仮止めに。 ポスター貼りに。 粘着力(g/10mm) 4.01 透明 手切れ性
1巻
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カルカット独自の特殊加工刃で約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比) 特殊加工刃はケガをしにくい設計です。 セロハンテープ以外にPPテープやマスキングテープなどもよく切れます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。小巻専用
付属品 小巻きセロハンテープ1本(幅15mm×長さ10m) 適合 小巻き 材質 本体・カバー:R-ABS、刃:ステンレス、付属テープ/基材:セロハン、粘着剤:アクリル系 質量(g) 44 テープ種類 小巻 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 27×91×60 適合テープ外径(Φmm) 52 適合テープ幅(mm) 18
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄いフィルム系テープ貼り作業に最適です。3種類のテープ長さの選択ができます。テープをカット(手動)すると次のテープが自動で送り出されます。
用途小規模生産、簡易梱包に。 付属品 ACアダプター 適合 セロテープ・メンディングテープ用 幅(mm) 96 ブラック 高さ(mm) 115 奥行(mm) 177 電源(V) AC100アダプタ(ケーブル長さ1.8m付属)(単1電池×3本でも使用可・別売) 電源 AC100Vアダプタ(ケーブル長さ1.8m付属)(単1電池×3本でも使用可・別売) 使用テープ幅(mm) 7~24 テープ長さ設定範囲(mm) S30、M45 、L90、フリー 最大テープ外径(Φmm) 135
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

1個(2巻)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リボン、紐、ビニールタイ、結束用ワイヤー、熱収縮チューブ、導電線、など非粘着品を定寸にカットするのに最適です。 最大幅 50mm、厚み 2mm以下の非粘着材料対応。オートフィードカッターユニット内部 に安全シャッターが搭載。 安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。 自動送り・自動カット1mm 単位で線材料の長さを調整。長さメモリーは、主電源を OFF にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、材料が連続送出され る使い方が選べます。小ロットの定尺カットに最適。機能性と整備性に優れた設計。 巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、『リールスタンド24』を同時購入されることをお勧めします。PSE対応。
仕様 推奨作業:中 付属品 取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル 適合 導電線、ビニールタイ、結束用ワイヤー、熱収縮チューブ、紐、リボンなど 使用温度範囲(℃) 5~ 40 テープ幅(mm) 1-50(厚み2以下) 電源 AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 137×249×156 本体寸法(mm)奥行 249 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 137×249×156 本体寸法(mm)幅 137 本体高さ(mm) 156 主な機能 自動送り、自動カット、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、7セグLED デジタル3桁表示、設定長バックアップ、非粘着材料用送りローラー、テープ押さえガイド、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm) テープ長さ設定範囲(mm) 30-999 使用環境湿度(%) RH80以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 カット形状 直線 最大テープ外径(Φmm) 170
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

透明 基材 セロハン テープ種類 小巻 テープ厚さ(mm) 0.05 粘着剤 ゴム系
1箱(2巻×20袋)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです テープの上から文字が書けます 貼るとテープはほとんど見えなくなります 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくい。
用途オフィシャルな郵便物の封かんなどに 本、辞書、資料などの補修に 工作やラッピングに 資料の切り貼りに ネームラベル、タイトルラベルなどに テープ厚さ(mm) 0.058 シリーズ Scotch
1巻ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

透明性の高い粘着テープ。セロハンテープのような黄ばんだ感じがないので貼っても仕上がりがきれいです。
用途軽包装向け 長さ(m) 35 厚さ(mm) 0.045 クリア 引張強度(N/25mm) 62.5 粘着力(N/25mm) 5以上 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) (0.4MB) 化学物質安全性参考資料
1パック(5巻)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大巻と小巻のどちらのテープにも対応可能。 幅24mm、長さ70m巻テープまで対応可能。
適合テープ幅(mm) 12~24 材質 本体/PP、リール/ABS 質量(g) 約690 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約72×162×82 テープ種類 大巻/小巻両用 適合テープ芯内径(Φmm) 76/75/25 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着力、低温への対応、ポリエチレン袋・容器へのシール性、透明度、開封しやすいシュリンクパッケージなど、こうした数々の高品質でご好評をいただいているロングセラーです。 高品質だから根強いロングセラー。重ね貼りOK。
用途軽包装一般 紙箱の包装、固定 ポスター・カレンダー等の貼付 透明 テープ種類 大巻 伸度(%) 25 テープ厚さ(mm) 0.049 引張強度(kg/10mm) 3.67 粘着力(g/10mm) 316 タック(ボールNo.) 17 展開力(g/10mm) 133 保持力(mm) 0.7 粘着力(N/10mm) 3.1 引張強度(N/10mm) 36.0 展開力(N/10mm) 1.31
1巻ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

付属カッターにエコなプラスチック「グリーンナノ」を配合
仕様 ●カッター仕様:まっすぐ切れるタイプ●装填済セロテープ幅(mm):15●装填済セロテープ長さ(m):9 材質 カッター:ポリスチレン(グリーンナノ添加) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 68×25×120 材質(テープ) 基材:セロハン、粘着剤:ゴム系 グリーンマーク 認定 バイオマスマーク 認定 バイオマスマーク認定番号 50236 バイオマス配合率(%) 75
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セロハンをベースにした色鮮やかなテープ。パン・菓子類のバックシーリングに最適です。作業性もよく35m巻と手軽な長さで経済的です。手切れ性があり開封も簡単です。
テープ長さ(m) 35 テープ種類 大巻 伸度(%) 21 テープ厚さ(mm) 0.050 伸び(%) 21 支持体 セロハン 粘着力(N/10mm) 3.62 引張強度(N/10mm) 34.0 着色 あり 手切れ性 グリーンマーク 認定
1パック(10巻)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

一般包装、個装の封かんPP袋の口止め、お買い上げ表示に適したテープです。カラーバリーエーションがあり選べます。地球環境保全を目的としたテープです。テープを貼った上から重ね貼り可能です。テープが手で切れ、作業性良好です。仮止めなどの袋や容器を一時固定します。
用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付け用。色による識別など。 厚さ(mm) 0.051 長さ(m) 35 基材 セロハン 粘着剤 ゴム系 伸び(%) 25 粘着力(N/10mm) 4.1 引張強度(N/10mm) 42.5
1パック(10巻)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

軽包装用途全般に使用でき、しなやかで使いやすく作業性にも優れています。
用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付けなど。 テープ幅(mm) 12 テープ長さ(m) 35 テープ厚さ(mm) 0.05 トラスコ品番 795-2511 透明 区分 工業用 基材 セロハン テープ種類 大巻 伸度(%) 23 粘着剤 ゴム系 粘着力(N/10mm) 3.93 引張強度(N/10mm) 41.6
1個
83 税込91
当日出荷