センサスタンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
270件の「センサスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「センサー固定」、「センサー取り付け金具」、「センサーステー」などの商品も取り扱っております。
形状 ストレート型 適合センサ SUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ 材質(シャフト) ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ 材質(ブラケット) ポリアミド(PA(66N)黒色) 目盛 (シャフト)レーザーマーキング RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状 L型 目盛 (シャフト)レーザーマーキング 適合センサ SUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ 材質(ブラケット) アルミ(A6063BE T5) 材質(シャフト) ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

データロガーや各種デジタル計測器のpHセンサや温度センサなど各種センサを固定するのに便利なスタンドです。コンパクトなスタンドですので、実験の際にも場所をとりません。
付属品 自在はさみ2個 種別 SN-2 (自在はさみ2本) 材質 ステンレス 寸法(mm) 130×110×370
1個
8,900 税込9,790
当日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)アームキット
軽くてさびないパイジョンで光学機器取付けアームキット。 シンプルな取付と位置合わせに。
材質/仕上 アルミ(A2017)/アルマイト
1個
4,714 税込5,185
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

形状 ストレート型 タイプ □12角パイプ 目盛 (シャフト)レーザーマーキング 適合センサ SUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ 材質(ブラケット) ステンレス(SUS304) 材質(シャフト) ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応 シャフト寸法(mm) Φ12
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として広く利用されています。 吸着力(N[kgf]) 800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。 仕様 普及、標準型 トラスコ品番 107-6795 質量(kg) 1.5 ダイヤルゲージ取付穴(mm) 6.4/8.1 主柱取付ねじベース側(mm) M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm) M8×1.25 仕様・用途 【主柱径】【支柱径】が太くなるほどアームの保持強度は高くなります。 主柱寸法(径×長さL)(mm) Φ12×176 支柱寸法(径×長さL)(mm) Φ10×165 マグネット部寸法(mm) 50×58×55
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

形状 L型 適合センサ SUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ 材質(シャフト) ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ 材質(ブラケット) アルミ(A6063BE T5) 目盛 (シャフト)レーザーマーキング RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状 L型 目盛 (シャフト)レーザーマーキング 適合センサ SUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ 材質(ブラケット) アルミ(A6063BE T5) 材質(シャフト) ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目盛付シャフトで簡単に位置決め。
材質/仕上 SUS304/#400研磨 目盛 レーザーマーキング シャフト寸法(mm) □12 適合センサ オムロン社(E3Z)、キーエンス社(PZ)、SUNX社(CX)、山武社(HPB)、オプテックスエフテー社(Z) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状 ストレート型 目盛 (シャフト)レーザーマーキング 適合センサ SUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ 材質(ブラケット) ポリアミド(PA(66N)黒色) 材質(シャフト) ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


フリークランプは、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(16Φmm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
寸法B(mm) 105 寸法C(mm) 65 寸法D(mm) 120 寸法E(Φmm) 12
1個
4,790 税込5,269
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状 L型 目盛 (シャフト)レーザーマーキング 適合センサ SUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ 材質(ブラケット) ポリアミド(PA(66N)黒色) 材質(シャフト) ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

データロガーや各種デジタル計測器のpHセンサや温度センサなど各種センサを固定するのに便利なスタンドです。コンパクトなスタンドですので、実験の際にも場所をとりません。
付属品 自在はさみ1個 種別 SN-1 材質 ステンレス 寸法(mm) 130×110×370 質量(g) 350(自在はさみ含まず)、自在はさみ:1個90
1個
6,500 税込7,150
4日以内出荷

台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として 材質 支柱/スチール、台部/鋳鉄 シャフト径(Φmm) 10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付ベースを溶接したパイプシャフトです。 従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。
材質 SUS304 シャフト径(Φmm) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状 ストレート型 タイプ □12角パイプ 適合センサ SUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ 材質(シャフト) ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ 材質(ブラケット) ステンレス(SUS304) シャフト寸法(mm) Φ12 目盛 (シャフト)レーザーマーキング RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


付属品 六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本、六角ナット(SUSXM7) 1個 材質 ポリアミド(PA(66N)黒色) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイプ ブラケット付ネジシャフト タテタイプ 寸法t(mm) 2 材質 SUS304 適合センサ SUNX:CX、オプテックスFA:Z、山武:HPB、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ 付属品 六角ナットM8×2、SUSXM7 寸法M(mm) M8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)