センサプローブのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
1,132件の「センサプローブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温度校正器」、「デジタル温度計」、「接触式温度計」などの商品も取り扱っております。
規格 JIS 熱電対K クラス2(旧0.75級)準拠 確度 測定温度の±0.75%か2.5℃の大きい方 リード線長さ(mm) 950(コネクタ含む)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 外部温度センサー(Kタイプ) 適合本体 サーマックス、ホットプレート(NDシリーズ)、デジタルホットプレート(CK0107シリーズ) センサー寸法(mm) Φ3.2×200 アズワン品番 1-4601-11
1個
5,990 税込6,589
当日出荷


低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
材質 シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール タイプ シース型・コネクタ付き 端末仕様 オメガタイプコネクタ リード線(m) 2
1個
4,090 税込4,499
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途SK-250WPⅡシリーズ用温度センサ 温度測定範囲(℃) -40~250 適合 SWP II シリーズ コード長さ(m) 1 センサー寸法(mm) Φ3×100(先端トガリ) 温度センサー サーミスタ アズワン品番 2-7480-01 防水性 IPX7準拠
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

安心の防水構造 付属のSN3000-01センサは「保護等級7」です。 落下に強い衝撃吸収ゴムを採用 連続2000時間(約3ヶ月)使用できる省電力設計。 本体は抗菌樹脂を採用、センサプローブはオール ステンレス製ですので衛生的です。 応答速度も速く、作業場のイライラも軽減します。 抵抗値の変化にて温度を把握 使用温度範囲が狭い(非直線素子) 衝撃によって破損するおそれがある。
測定範囲(℃) -50~+280 測定精度(°) ±0.1本体(表示分解能1の時は±1) 付属品 取扱説明書、ネックストラップ、単4マンガン電池2本 種別 本体+標準センサー(SN-3000-01) 質量(g) 約150(乾電池含む) 電源 単4型乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 54×172×40 表示分解能 0.1℃(-10℃以下、200℃以上は分解能1℃) 機能 HOLD(表示値固定)機能、MAX(最高温度)MIN(最低温度)記憶機能、オートパワーオフ機能(30分) 測定周期(秒) 約1 使用環境温度(℃) -10~60 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル 特性 防水 防水性 IPX6に準拠 温度計の種類 防水温度計
1個ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)センサープローブ
測定温度範囲(℃) 0~700 トラスコ品番 486-1388 寸法(mm) Φ8×1200 質量(g) 30
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。 測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。 測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。 落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。 卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。
付属品 なし 寸法(mm) 64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付) 質量(g) 約300(本体)、 430(ホルスタケース付) 電源 006P(9V)電池×1本(別売) 測定範囲(℃) -50~+1300 センサータイプ K熱電対(別売) 表示 4桁LCD表示、最大9999表示 精度(℃) ±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃ 分解能(℃) 0.1/1(スイッチで選択) 保存温度(℃) -20~+60 電池寿命(時間) 約250(アルカリ電池使用時) サンプリング 2.5回/秒 使用温湿度範囲 0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃) 保護機能 入力:60V DC/24Vrms 温度係数 0.15(23±5℃)×(測定精度) 設置方式 ハンディタイプ アズワン品番 1-5455-02 温度表示方式 デジタル
1個
18,700 税込20,570
当日出荷

温度測定の標準化が可能に 温度測定終了を自動でお知らせ 測定回数を自動でカウント 長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
質量(g) 125 電源 乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨) 表示 LCD表示:3 1/2桁 温度測定範囲(℃) 0~700 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 75×44×140 温度センサー K (CA)熱電対 動作環境 使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大 (結露なきこと) 許容差 ±3℃(300~600℃の範囲)、±5 ℃(その他の温度範囲) 温度分解能(℃) 1 使用環境条件 適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きく見やすいデジタル表示。 常に最大値のみ表示するMAX機能と、表示温度を固定するHOLD機能。
質量(g) 360 電源 積層(6F22) 電池×1 (付属) 測定範囲(℃) -40~800(センサの性能に依存します) センサー 熱電対K(CA) 分解能 0.1℃/1℃(切り替え) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 74×40×168 サンプルレート(回/s) 2.5 最大表示 1999カウント 電池寿命 約125時間 (連続使用時)
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きく見やすいデジタル表示。 常に最大値のみ表示するMAX機能と、表示温度を固定するHOLD機能。
質量(g) 360 電源 積層(6F22) 電池×1 (付属) 測定範囲(℃) -40~80(センサの性能に依存します) センサー 熱電対K(CA) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 74×168×40 分解能(℃) 0.1/1(切り替え) サンプルレート(回/s) 2.5 最大表示 1999カウント 電池寿命(連続時間) 約125 校正証明書 一般校正
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

高精度・多機能・低価格の決定版。 3回/秒サンプリングの反応速度。 各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
セット内容 本体×1、表面センサ(LP-41H)×1、収納アルミケース(265×165×75)×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書 測定範囲 -199.9~+199.9・0.1℃、+200~+1370℃・1℃ 質量(g) 170 電源 006(9V)電池、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売) 精度 ±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃ 測定方式 K熱電対 機能 ホールド、Max.Min最高最低温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示 ディスプレイ 40×60mm大型LCD液晶ディスプレイ 使用環境 0~50℃、0~80%RH以下 電池寿命 連続150時間 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 150×75×28 測定周期(回/秒) 3
1セット
34,980 税込38,478
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。
用途調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。 材質 本体、キャップ:ABS樹脂、プローブ部:ステンレス、保護カバー:塩化ビニル樹脂 タイプ 最高・最低 電源 単四乾電池 2本 測定範囲(℃) -30~250 コード長さ(m) 1.4 精度(℃) ±1 測定対象 調理、設備管理、農業、実験 製品質量(g) 360 本体サイズ(mm) 172×77×46 測定間隔 1秒 プローブ長(mm) 110 特性 防塵・防水 防水保護等級 IPX7 プローブ径(Φmm) 3.5 最小表示(℃) 0.1
1個ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

K熱電対・T熱電対採用のハンディ温度計。。信頼の国内製造、設計、検査。。キャリブレーション機能を搭載しており、いつでも正確な測定が可能。温度ポイント1点で器差補正可能。。本体は安心防水仕様(IPX6)。。シースセンサは防水仕様(IPX4)。。表面センサは応答速度が約3秒と速く、接触して正確に表面温度を計測することが可能。。本体には抗菌樹脂を使用しており、衛生的。。センサにはK熱電対補償導線を採用。。本体側面に落下衝撃吸収ゴムを採用。。HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ、偏差値表示機能付。。連続使用約500時間(アルカリ電池使用時)。。充電式乾電池使用可能。。シースタイプセンサ、突刺しタイプセンサはトレーサビリティ対応可能(別売)。
材質 抗菌ABS樹脂、ポリカーボネイト樹脂(表示部)、ポリエステル樹脂(スイッチ部) 質量(g) 約150(電池含む) 規格 K熱電対・T熱電対採用のハンディ温度計 電源 単4アルカリ乾電池 2個 測定精度 ±(0.1%rdg+0.3)℃(-99.9~+199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(+200℃以上) 分解能 0.1℃(-99.9~+199.9℃)1℃(左記以外) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 54×40×172 表示範囲 -99.9~1300℃ サンプリング 測定:約1秒 使用環境条件 -10~60℃
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


測定範囲 -40~760℃ 規格 JIS 熱電対K クラス2(旧0.75級)準拠 線径(Φmm) 0.1 確度 測定温度の±0.75%か2.5℃の大きい方 リード線長さ(mm) 500(コネクタ含む)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。 シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。異物混入防止のため、シール貼付はありません。センサの器物番号は刻印です。 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計 付属品 標準センサ S270WP-01 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本 質量(g) 本体:約155(電池含む)、センサ:123 電源 単4アルカリ電池2本 測定範囲(℃) -40.0~250.0 電池寿命(時間) 約1000(通常計測時、ブザー作動時は約500) 表示精度 ±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外 表示機能 HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約70×171×40
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm) 本体/56×38×130 質量(g) 170 電源 006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属) 測定範囲(℃) -200~+1370 精度 ±(0.05%+0.7℃) 分解能(℃) 0.1 機能 最大/最小/平均値表示・ホールド・オートパワーオフ 校正証明書 一般校正
1台
24,400 税込26,840
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)