- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- センサー スイッチ 天井のおすすめ人気ランキング
センサー スイッチ 天井のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新248件の「センサー スイッチ 天井」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動 照明 センサ スイッチ」、「インテリジェントセンサー」、「人 感 センサー パナソニック」などの商品も取り扱っております。
色
ホワイト
天井の高い倉庫や工場にも”かってにスイッチ”で省エネ・快適!(天井高さ3m~10mまで)
用途屋内・軒下天井用(非防水・非防滴 雨線内使用可)。水滴がかからない、かつ結露しない場所。直射日光や熱光源の当たらない場所
負荷接続
定格:3A/1mA(最大/最小)
切替方式
【動作周囲照度設定】3段切替(切・明・暗)、【動作時間設定】4段切替(10秒・1分・3分・10分)、【動作モード設定】3段切替(ON/OFF・8hタイマ・12hタイマ)
検知距離(m)
天井高さ最大6(検知対象が垂直直下時)
質量(kg)
0.2
天井面へ取付るからスッキリな空間が演出できます。プレート径はより目立ちにくいΦ85mm。
デザイン重視の方のために、セード付もご用意しております。(ただし検知高さが低くなりますので設置高さにご注意ください)
多箇所検知形最大3箇所まで検知が可能です。
定格電圧(V)
AC100
色
ホワイト
仕様
明るさセンサ付
取付方式
ボックス取付、天井パネル取付金具固定方式(30mm以下)両用
消費電力(W)
0.8
速度
検出動作:0.3~1m/s
使用周囲温度(℃)
-10~40
検知方式
熱線レベル変化分検知
適合電線
Φ1.6・Φ2.0単線専用(親器-子器間、子器ー子器の配線も同様)
負荷容量
1.2A 100V AC
開閉回数(回)
100000
適合ボックス
深型中形四角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深型八角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深さ54mm以上(ボックスと丸穴カバーの合計)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
検知範囲
約3.5m(ビーム状)
使用周囲温度(℃)
-10~+40
コンパクトで高性能なアッパーウォール・コーナー用パッシブセンサー。
センサーに内蔵されたCPUが検知機能・カウント機能などを正確にコントロールします。
センサー真下にも警戒エリアを追加。デッドゾーン(不感知帯)のない高密度な警戒エリアを実現します。
ラインより入ってくる電気ノイズや、空中を伝播するノイズに対し、回路設計・機構設計により、効果的な対策をとっています。
検知ユニットをスライドすることにより、警戒エリアの角度調整が簡単にできます。
動作確認に便利な動作表示灯付。(スイッチにより常時消灯可)
配線に便利な端子接続式。
シンプルでスマートなデザイン。
用途人体検知センサー
付属品
Mレンズ
材質
樹脂
質量(g)
約120
出力
(タンパー出力)接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:カバーを外した時に出力、接点容量:DC30V・0.1A(抵抗負荷)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
120×45
電源電圧
DC9V~28V(極性なし)
検出方式
面型(Wレンズ・標準)、立体型(Mレンズ)
配線接続
セルフアップ端子式
機能
センシティブ・ゾーン(面型:10本(5対)・立体型:26本(13対))、オートリセットメモリー機能(検知後3分間点滅47分間点灯する・オートリセット動作(モードセレクタにてON/OFF可))
角度調整範囲
調整角:12°(3°ピッチ)
使用可能温度範囲
-10℃~50℃
検知距離(m)
5
設置場所
屋内:天井面・壁面取付
警報出力
接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ω内蔵)
表示灯
赤色LED、検知時点灯(モードセレクターで消灯可)
信号処理
カウント方式(2、4回切替)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
結線方式
ねじなし端子式
色
オフホワイト
材質
PC-AS樹脂
取付ねじ
M4
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
ローカル自動調光システム。MILCO.S[有線タイプ]機器仕様
適合
(コントローラ)MS682、MS382S
質量(kg)
0.06
材質(本体)
プラスチック ホワイト色仕上
出力方式
トランジスタ出力(12V10mA以下)
使用温湿度範囲
5~35℃/85%以下(結露しないこと)
信号ケーブル
CPEV、AEΦ0.9、Φ1.2-2C等 最大配線長50m
接続台数
1コントローラに12台
埋込穴(Φmm)
50
取付可能板厚(mm)
5~20
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
徘徊お知らせシステムのエリア設定、生活安心報知システムの検知センサーとして最適です。
アクセスコール受信機(AC-1R又はAC-4R、AC-8R、AC-2R)に接続します。
電波のみでは不明確なエリアをAND入力センサーとして受信するエリアを確定します。
質量(g)
約180
検出方式
パッシブインフラレッド方式
消費電流(mA)
35以下
設置場所
屋内天井面(別売アタッチメントで壁付可能・1個用スイッチボックス対応)
材質
ASA樹脂
寸法(mm)
直径85
色
オフホワイト
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
正面検知が可能に。温度差の少ない夏場の検知性能が向上。
検知エリア数が増えて、正面検知が可能に。
定格電圧(V)
100
取付
壁取付
定格電流(A)
1.2
適合プレート
(ラウンド)WTC7101W、(スクエア)WT8101W
連続動作時間
(検知後)10秒~30分可変形
設定した床面照度をセンサーが自動検知し、照明を自動調光。日中の無駄な電力を大幅にカットします
材質(本体)
樹脂
色
オフホワイト色
幅(mm)
Φ100
質量(kg)
0.2
再生紙使用マーク
適合
結線方式
ねじなし端子式
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
規格
JIS C 8304(屋内用小形スイッチ)に準拠
定格
15A 250V AC