センサー 付き コンセントのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
280件の「センサー 付き コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「人感センサー 後付け」、「人感センサー コンセント」、「人 感 センサー 100v」などの商品も取り扱っております。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

雨に濡れてもOK!(IP65) 最長約10m×180度の広範囲センサー。 人などの動く熱源(赤外線)を感知します。
電源 AC100V 50/60Hz 定格電流(A) 10 最大消費電力(W) 1000 使用環境温度(℃) -10~40 コード長さ(cm) 約30 動作時間 約10秒~約5分(ツマミ調整) ヒューズ容量(A) 10 使用環境湿度(%) 90以下 防水保護等級 IP65相当 最大消費電流(A) 10 待機電流 0.02A センサー感知範囲 10m×180度
1台
9,198 税込10,118
当日出荷

周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。 耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
消費電力(W) 0.8MAX(無負荷時) 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 センサー (周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス 遅延時間 (センサー)3~6秒 動作温度(℃) -10~50 最大負荷(W) 白熱灯:300、蛍光灯:45 防水性 防滴型
1個
1,139 税込1,253
当日出荷


切替OFFタイマー付 周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続点灯器具として使用できます。 耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
1個
1,899 税込2,089
当日出荷

1個
20,200 税込22,220
当日出荷

暗くなると自動で点灯!明るくなると自動で消灯! 設定した時間(2~8時間)がくると自動で消灯!
用途屋外用 イルミネーションに 外灯や看板に 作業灯や灯光器に 最大設定時間 8時間 仕様 時間誤差/3分以内:1回 適合 照明器具750W以下(街灯、ガーデンライト、イルミネーション、投光器など)。ヒーター使用器具1500W以下。トランス使用器具750W以下。モーターを使用した器具400W以下 容量 最大1500Wまで(照明器具は750Wまで) 品番 CDS24 質量(g) 約280 タイプ 防雨型 消費電力(W) 1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 110×70×45 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC100 感度 光センサー/20~30ルクス(※接地する向きや角度、天候等により「ON/OFF」のタイミングがずれることがあります。) コード長さ(cm) 入力側/約20、出力側/約15 タイマー設定 2・4・6・8時間
1個
2,698 税込2,968
当日出荷


直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。 側面に差込口がありますので、周辺機器の電源を取ることができます。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類 LED 定格電圧(V) AC100 センサー感知方式 人感明暗 設置方式 プラグ式
1個
2,849 税込3,134
当日出荷


正面検知が可能に。温度差の少ない夏場の検知性能が向上。 検知エリア数が増えて、正面検知が可能に。
定格電圧(V) 100 取付 壁取付 定格電流(A) 1.2 適合プレート (ラウンド)WTC7101W、(スクエア)WT8101W 連続動作時間 (検知後)10秒~30分可変形
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンセントに差込むだけで簡単に設置できます。暗くなると自動で点灯、明るくなると自動で消灯する光センサーで手間いらず!廊下や階段、寝室などの補助灯として最適です。
消費電力(W) 約0.4(点灯時) 質量(g) 約48 電源 AC100V50/60Hz 定格 差込口:1500W 15A 本体寸法(mm) 約64×54×26 光源 米国Cree社製 白色LED1灯
1個
779 税込857
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

本製品は、赤外線で人の動きを検知して、通電のオン/オフを行います。 LEDライトや扇風機、防犯グッズや電子工作のスイッチとしてご利用いただけます。 人感センサーの検知範囲は、約5m(約120度)で人の動きを検知します。 ※周辺温度と人の体温が近い場合、検知範囲が短くなります。 人感センサーが反応すると通電を開始します。 オフタイマーにより一定時間、人感センサー反応がないと通電を停止しますが、連続して動きを検知した場合は、継続して通電を行います。 本製品の全長は約50cmで、人感センサーを中心にOUTPUT側:約25cm、INPUT側:約25cmとなっております。 本製品は充電専用で、データ通信には対応しておりません。 本製品の本体カバーを開けて、(+)ドライバーでオフタイマーを調整できます。 右回し:タイマーが短くなります。(最小:約15秒) 左回し:タイマーが長くなります。(最大:約250秒) ※本製品のカバーを空ける際は、電源と接続機器を外して、側面の穴から基板を傷つけないように開けてください。 オフタイマーを調整する際、無理な力がかからないように回してください。 回しすぎるとねじ切れて損傷します。 カバーの分解による損傷や故障は保証対象外となります。 センサー部分を固定するためのビス×2、両面テープ×1が付属しております。 壁や棚に取り付ける際にご利用ください。
電源 USB5V/2A(USB電源は別途ご用意ください) ケーブル長(cm) 全長:約50(真ん中にセンサーユニットがあり、OUTPUT側:約25、INPUT側:約25) 質量(g) 約30 セット内容 USB人感センサー本体、取り付け用ビス×2、両面テープ×1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューホワイト タイプ 屋内壁付専用 適合プレート WDG5111(WW)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
7,998 税込8,798
当日出荷

180°スイングプラグ。 耐トラッキングカバー。 スイッチを「入」にすると、LEDが点灯しますので、一目で使用状況が確認できます。 よじれにくい、だ円状コード。
ホワイト 定格電力(W) 1500まで 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 プラグ形状 2P・スイングプラグ
1個
950 税込1,045
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手元にスイッチがあるからその場でON・OFFできます。にぎりやすいエッグ型。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付。黒い部分でトラッキング火災を予防。
ホワイト 定格 125V 15A 合計1500Wまで
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)