- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- センサー 付き スイッチのおすすめ人気ランキング
センサー 付き スイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,326件の「センサー 付き スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁 スイッチ センサー」、「panasonic センサー スイッチ」、「トイレ照明センサースイッチ」などの商品も取り扱っております。
結線方式
ねじなし端子式
正面検知が可能に。
温度差の少ない夏場の検知性能が向上。
用途廊下・階段・内玄関
定格電圧(V)
AC100
仕様
壁取付、検出動作速度:0.3 m/s~ 1 m/s
タイプ
屋内
周波数(Hz)
50-60
消費電力(W)
1
適合電線(mm2)
Φ1.6,Φ2
使用周囲温度(℃)
-10~40
検知方式
熱線レベル変化分検知
負荷容量
3A 100V AC
連続動作時間
(検知後)約10~30分可変形
色
ニューホワイト
タイプ
屋内壁付専用
適合プレート
WDG5111(WW)
正面検知が可能に。温度差の少ない夏場の検知性能が向上。
検知エリア数が増えて、正面検知が可能に。
定格電圧(V)
100
取付
壁取付
定格電流(A)
1.2
適合プレート
(ラウンド)WTC7101W、(スクエア)WT8101W
連続動作時間
(検知後)10秒~30分可変形
電圧(V)
100
仕様
2線式、明るさセンサ付
電流(A)
2
アズワン品番
64-9694-70
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
結線方式
ねじなし端子式
色
ホワイト
付属品
照度センサー、専用ブランクチップ、専用サポート
タイプ
屋内壁付専用
電源
AC100V2A
方式
2線式
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
天井の高い倉庫や工場にも”かってにスイッチ”で省エネ・快適!(天井高さ3m~10mまで)
雨に濡れてもOK!(IP65)
最長約10m×180度の広範囲センサー。
人などの動く熱源(赤外線)を感知します。
電源
AC100V 50/60Hz
定格電流(A)
10
最大消費電力(W)
1000
使用環境温度(℃)
-10~40
コード長さ(cm)
約30
動作時間
約10秒~約5分(ツマミ調整)
ヒューズ容量(A)
10
使用環境湿度(%)
90以下
防水保護等級
IP65相当
最大消費電流(A)
10
待機電流
0.02A
センサー感知範囲
10m×180度
1台
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
1個
¥20,200
税込¥22,220
当日出荷
定格電圧(V)
AC100
色
ホワイト
仕様
ほんのり点灯モード機能、明るさセンサ付、手動スイッチ付、消灯お知らせ機能、換気扇連動用
材質
ボディ:メラミンフェノール(グリーン)、カバー・化粧カバー・ハンドル・扉・調整ツマミ:ABS樹脂(オフホワイト)、レンズ:ポリエチレン(乳白色)、エリア制限カバー:ポリカーボネイト(透明)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5)
消費電力(W)
0.25
定格
(照明)1.2A 100V AC、(換気扇)1A 100V AC
速度
検出動作:0.3~1m/s(横切り検知)
使用周囲温度(℃)
-10~+35
検知方式
熱線レベル変化分検知
適合電線
Φ1.6・Φ2.0mm単線専用
適合プレート
WTC7101Wなどコスモシリーズワイド21、スイッチプレート系列
開閉回数(回)
100000
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
結線方式
ねじなし端子式
LED照明との適合性の高い2線式。電子スイッチ(子器)との接続で、手動でのON/OFFが可能。
新設計レンズで検知感度がアップし、正面から近づく人の検知が可能になり設置場所がより自由になりました。
2線式だから既設スイッチからの取り替えにおすすめ。
用途内玄関
定格電圧(V)
100
適合
(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用
タイプ
屋内・壁取付
使用温度範囲(℃)
-10~40
消費電力(W)
0.05
検知方式
熱戦レベル変化分検知
検知可能速度(m/s)
0.3~1
負荷容量
1.2A 100V AC
連続動作時間
(検知後)10秒~30分可変形
人感・明暗センサー付き(周囲が暗くなり人が近づくと点灯)で、消し忘れの心配なし!
人感センサーが作動する際の周囲の明るさ、点灯時間(検知範囲内から人がいなくなったり、静止してから器具が消灯するまでの時間)を本体スイッチで簡単に調整可能!
コンパクトだから家中いろんな場所で活躍。工具不要で簡単取付!しかも省エネ&長持ち!
検知範囲に人の体のおよそ半分が入ると点灯します。
消費電力(W)
18
付属品
アダプター、保証書付取扱説明書
長さ(mm)
86
直径(Φmm)
308
材質(本体)
PC樹脂
質量(g)
900
電源(V)
100(50/60Hz)
全光束(Lm)
1300
光源
チップ型LED(交換不可)
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
72.2
設置場所
屋内用
LED寿命(時間)
40000
適合器具
角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、引掛ローゼット、埋込ローゼット
動作温度範囲(℃)
0~40
電球の種類
LED
調光の可否
否
スイッチ種類
センサースイッチ
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷