- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- センサー 水栓のおすすめ人気ランキング
センサー 水栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新316件の「センサー 水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カクダイ自動水栓」、「自動水栓 デルマン」、「ステンレスシンク 自動水栓」などの商品も取り扱っております。
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵タイプ
電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の台付けセンサー水栓です。
取付方式
全交換(台付)
使用温度範囲(℃)
室温、水温:1~50
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源
リチウム電池CR-P2
使用圧力(MPa)
0.1~0.7
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
22~28
使用地区
一般地
電池寿命
約2年
流量
約9.5L/分
適合寸法(mm)
穴径25~28、厚さ10~30
吐水口長さ(mm)
123
吐水口高さ(mm)
56
検知距離(mm)
吐水口より約30~170
給電方式
電池式
水栓タイプ
単水栓
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。
仕様
逆止弁、整流&スポット微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、上面施工
質量(kg)
5.5
取付方式
全交換(台付)
呼び径(mm)
13
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
37±2
ホース長さ(mm)
350
吐水口長さ(mm)
自在239
吐水口高さ(mm)
145
給電方式
電源式
水栓タイプ
混合栓
手を触れずに蛇口が使え、清潔&衛生的
水栓ごと変更する工事が必要なく簡単に蛇口に取り付け可能
用途用途に合わして選べる2つのセンサー
1.サイドセンサー連続放水(最大3分間)&ストップ
2.ボトムセンサー 手をかざしている間だけ放水
付属品
取扱説明書・保証書、充電用USBケーブル:1m×1、接続アダプター×6種類、防水シールリング×3種類、専用工具×1
材質
ABS/POM/ステンレス/真鍮/シリコン
幅(mm)
34
高さ(mm)
52
質量(g)
105
取付方式
後付け
奥行(mm)
60
電源
Li-ion蓄電池 3.7V 550mAh
温度(℃)
吐水:70
適合場所
キッチン/洗面所
センサー探知範囲
サイド:0~5cm、ボトム:0~10cm
使用地区
一般地
消費電力(mW)
0.2以下
稼働時間(フル充電での連続稼動)
約3時間
アズワン品番
64-8901-52
水圧
0.05~0.8MPa
検知距離(mm)
サイド/0~50、ボトム/0~100
給電方式
電池式
防水
IPX6
水栓タイプ
その他
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
蛇口に取付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。今お使いの蛇口が簡単にタッチレス水栓にグレードアップできます。
例えば、キッチンの自動水栓蛇口なら1割程度の費用で実現。工事の負担もなく、付属のアダプターで簡単にお取付けできます。
泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。
蛇口に手が届かない小さなお子様も踏み台なしで楽しく手洗い。必要な分だけ水を使うことで、無駄な水が流れません。
水の止め忘れでお困りの方も、自動で水が止まり、安心です。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。
色
クリスタルホワイト
取付方式
後付け
電源
内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)
本体質量(g)
115
センサー
反射式赤外線センサー (自動センサー:手を差し出しだしている間だけ吐水、側面センサー:手動にすると水を出し続ける事が可能)
適合場所
キッチン/洗面所
充電時間
1日200回使用で約8ヶ月(フル充電時)
使用地区
一般地
充電電圧(V)
DC5 (USB充電器は付属なし)
水質
飲料可能な水道水
充電方式
充電サイン:青色の表示ランプが1秒間に2回点滅
使用場所
0~40℃環境の屋内(浴室内または火気の近くを除く)
使用水温(℃)
1~60
吐水口長さ(mm)
53
吐水口高さ(mm)
60
グリーン購入法
適合
センサー感知範囲
約10~18cm(出荷時は15cm)
流動水量
13L/毎分
給電方式
電池式
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
41×60×53
耐水圧(MPa)
最大0.7
オートストップ時間
自動センサー/約180秒、側面センサー/約180秒
水栓タイプ
その他
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
仕様
スパウト長さ(mm:117
セット内容
台付自動水栓(TLE28002J)+ 自動水栓機能部(TLE01505J)
タイプ
単水栓
関連資料
(0.1MB)
グリーン購入法
適合
1セット
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。
●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。
●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。)
●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合は別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。
用途手洗い用の水栓として。
呼び径(mm)
13
取付方式
全交換(台付)
呼び径
取付ねじ G(PF)1/2
電源
アルカリ電池 単3(LR6)×4本
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
24~26
使用地区
一般地
検知時間(秒)
0.5
吐水口長さ(mm)
126
吐水口高さ(mm)
76
検知距離(mm)
初期設定距離は約50~150mmの間で自動調整
給電方式
電池式
水栓タイプ
単水栓
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
サッと吐水・サッと止水
コンパクトボディ
幅広い取付穴に対応可能
仕様
給水専用
タイプ
コンパクト
取付方式
全交換(台付)
電源
単三電池
温度範囲(℃)
1~40
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
22~25
使用地区
一般地
吐水口高さ(mm)
41
給電方式
電池式
水栓タイプ
単水栓
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
取替えが簡単な節水性の高い乾電池式の自動水栓。学校などの改修に最適です。
横水栓からの取替えが簡単な配線不要の乾電池式の自動水栓です。
手を近づけるとセンサーが感知して自動的に吐水。水の無駄使いを防ぎます。
水栓に手が触れないので衛生面にも優れています。
取付方式
全交換(台付)
呼び径(mm)
13
電源
アルカリ乾電池単3形×2本
適合場所
洗面所(学校等公共施設)
取付穴径(Φmm)
46
使用地区
一般地
吐水口長さ(mm)
136
給電方式
電池式
電池寿命(年)
月4,000回の使用で約2年間(省エネモード 12時間/日使用時)
水栓タイプ
混合栓
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵
湯水調節つまみを反時計回りで温度が下がり、時計回りで温度が上がります。
電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓です。
取付方式
全交換(台付)
使用温度範囲(℃)
室温、水温:1~50
電源
リチウム電池CR-P2
使用圧力(MPa)
0.1~0.7
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
25~38
使用地区
一般地
電池寿命
約2年
流量
約8.5L/分
適合寸法(mm)
穴径25~28、厚さ10~30
吐水口長さ(mm)
123
吐水口高さ(mm)
94.5
検知距離(mm)
吐水口より約30~170
給電方式
電池式
水栓タイプ
混合栓
1個
¥47,980
税込¥52,778
欠品中
サッと吐水・サッと止水
コンパクトボディ
幅広い取付穴に対応可能
仕様
給水専用
タイプ
コンパクト
取付方式
全交換(台付)
電源(V)
AC100
温度範囲(℃)
1~40
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
22~25
使用地区
一般地
吐水口高さ(mm)
41
給電方式
電源式
水栓タイプ
単水栓
1個
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
簡単な電池式
ほとんどのメーカーの立水栓に取付可能
取付方式
後付け
電源
リチウム電池(2CR5)
適合場所
洗面所
使用地区
一般地
吐水口高さ(mm)
43
給電方式
電池式
水栓タイプ
単水栓
1個
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
病院・介護施設にある汚物流し便器の手動水栓の操作が不要となり、接触感染を防ぐことができます。
センサー窓に手をかざすだけなので非接触で水が流せ、電気工事不要の電池式なので、業務に影響なく、短時間で設置が完了します。
仕様
感知距離:感知窓より10cm、角度:下向き20℃で固定
付属品
フラッシュマン本体、単3アルカリ乾電池 2本、Uパッキン
タイプ
後付け
使用温度範囲(℃)
周囲:1~50、水温:1~40
表示
センサ感知:センサ感知時に赤LEDが一瞬点灯
使用電池
単3アルカリ乾電池×2本
センサー感知方式
赤外線反射方式
電池寿命
約3年(4000回/月の使用(出荷時設定))
設定項目
スイッチにより設定
適合水圧(MPa)
最低水圧:0.1(流動時)が必要、最高水圧:0.74
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
蛇口のハンドルに触れず、蛇口に取り付けてセンサーで水を出したり止めたりする便利なアイテム。W22外ネジ対応。
ボトムセンサーにより手をかざしている間だけ水が出ます。手をどけると水が止まります。(最長20秒で自動停止します。)。サイドセンサーにより一度手をかざすと水が出ます。もう一度手をかざすと水が止まります。(最長3分で自動停止します。)。フル充電で約6ヶ月連続使用。泡沫水栓のキャップがついた蛇口に取り付けが可能です。サイズにあった接続アダプターを専用工具で取り付け、本体を取り付けます。
電源(V)
リチウム電池、充電式
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
34×52×60
質量(g)
105
バッテリー
Li-ion蓄電池 3.7V 550mAh
消費電力(mW)
0.2以下
吐水圧力(MPa)
0.05~0.8
温度(℃)
吐水温度制限:約70以下
保護等級
IPX6
センサー感知範囲
サイドセンサー約0~5cm、ボトムセンサー約0~10cm
付属品
接続アダプター ×7種類/防水シールリング ×3種類/専用工具 ×1個/充電用USBケーブル(1m)×1本
吐水口長さ(mm)
60
吐水口高さ(mm)
52
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
既存水栓からの取替はもちろん、新築への設置にもおすすめな乾電池式自動水栓。
取付方式
台付
電源
単一形アルカリ乾電池×2本
適合場所
洗面
取付穴径(Φmm)
24±2~36±2
使用地区
一般地
関連資料
(0.92MB)
吐水口長さ(mm)
85
電池寿命(年)
月4000回の使用で約4年間
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
工事不要、便利な2つのタッチレスセンサーを搭載。1:自動センサー:手を差し出している間だけ吐水。2:側面センサー:手をかざして吐水・止水。3:設置環境に応じて、センサーの感知距離(約10~18cmまで)調節する事が出来ます。4:吐水される水温を、青色(約28度以下)、赤色(約42度以上)、紫色(中間ぬるま湯)にて表示します。蛇口に取り付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。
セット内容
本体:MP-320WS(泡沫栓外ネジ用アダプター2種、泡沫栓内ネジ用アダプター2種、専用USB充電ケーブル、付属アダプター専用特殊レンチ、クリーニングクロス、使い方ステッカー)、外ネジ付き下向きパイプ(パイプ径16mm・長さ175mm)
質量(g)
220
取付方式
後付け
電源
内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)
最大流量(L/min)
13
使用圧力(MPa)
0.1~0.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体接続:107×41×248
センサー
反射式赤外線センサー
適合場所
キッチン/洗面所
使用地区
一般地
関連資料
(0.5MB)
防水性
IPX7(IEC規格)
グリーン購入法
適合
給電方式
電池式
水栓タイプ
その他
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。
凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。
混合水栓逆止弁付
取付方式
全交換(台付)
呼び径(mm)
13
使用工具
KG-23
適合場所
洗面所
流量(L/min)
約2.5(吐水)
使用地区
一般地
吐水口長さ(mm)
108
給電方式
電源式
工事不要、便利な2つのタッチレスセンサーを搭載。1:自動センサー:手を差し出している間だけ吐水。2:側面センサー:手をかざして吐水・止水。3:設置環境に応じて、センサーの感知距離(約10~18cmまで)調節する事が出来ます。4:吐水される水温を、青色(約28度以下)、赤色(約42度以上)、紫色(中間ぬるま湯)にて表示します。蛇口に取り付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。
セット内容
本体:MP-320WS(泡沫栓外ネジ用アダプター2種、泡沫栓内ネジ用アダプター2種、専用USB充電ケーブル、付属アダプター専用特殊レンチ、クリーニングクロス、使い方ステッカー)、外ネジ付き上向きパイプ(パイプ径16mm・長さ190mm)
質量(g)
220
取付方式
後付け
電源
内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)
最大流量(L/min)
13
使用圧力(MPa)
0.1~0.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体接続:110×41×225
センサー
反射式赤外線センサー
適合場所
キッチン/洗面所
使用地区
一般地
関連資料
(0.5MB)
防水性
IPX7(IEC規格)
グリーン購入法
適合
給電方式
電池式
水栓タイプ
その他
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
蛇口に触れずに吐水、止水
取付方式
全交換(壁付)
電源
アルカリ乾電池(単三)×2
センサー
赤外線反射方式
適合場所
洗面所
使用流体
1~40°の上水道
使用環境温度(℃)
1~40
使用地区
一般地
使用環境湿度(%)
90以下
吐出水量
止水弁による流量調節可能
給電方式
電池式
給水圧力(MPa)
最低必要水圧:0.05/最高水圧:0.75
電池寿命(年)
2年(月4000回の使用で)
水栓タイプ
単水栓
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
ご使用中の水栓のハンドル上部を取外し、専用上部とカバーを取付けるだけでセンサー水栓になります。
配管工事・電気工事などが必要なく、電池式で取付簡単です。
吐水口に手を近づけると吐水口上部のセンサーが感知して水が出て、手を離すと約1秒後に水が止まります。(最大吐水時間:30秒)
直接触れないで手を洗うことができるため衛生的です。
閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。
手動吐水機能付きで、手動「出」ボタンを押すと吐水し、手動「止」ボタンを押すと止水します。
電池寿命は1日に100回の使用で、約3年です。
リチウム電池2CR5(DC6V)を1個同梱。
用途既存の立水栓に取付けできる後付式のセンサー蛇口です。
付属品
リチウム電池2CR5(DC6V)1個
材質
ABS樹脂
色
ブラック
取付方式
後付け
使用温度範囲(℃)
1~40
電源
リチウム電池2CR5
使用圧力範囲(MPa)
0.05~0.75
適合場所
洗面所
使用地区
一般地
アズワン品番
64-5157-65
吐水口長さ(mm)
155
吐水口高さ(mm)
132
グリーン購入法
適合
給電方式
電池式
水栓タイプ
単水栓
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
寸法(mm)
約60×34×49
セット内容
本体×1、内周アダプター×3、外周アダプター×3、リングパッキン×3、レンチ×1
材質
樹脂、ステンレス
包装形態
PP袋
質量(g)
246
1セット
¥3,000
税込¥3,300
5日以内出荷