センサーライト ムサシのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
85件の「センサーライト ムサシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「センサーライト カーポート」、「センサーライト 屋外 強力」、「駐車場センサーライト」などの商品も取り扱っております。
フリーアーム式で圧倒的な自由度。 ライト・本体が自由自在。 明るさ4000ルーメン。 常夜灯モード搭載。 ひもスイッチで投光器になる。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。コーナーで広範囲を照らす。カーポート等の柱にも。 設置場所 屋内、屋外用 全光束(Lm) 4000、常夜灯:400 保護等級 IP44(防雨タイプ ) 付属品 取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ、投光器スタンド取付け金具 長さ(mm) (ひもスイッチ)500 電源(V) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 322×125×146 電源コード(m) 3 機能 【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。 設定時間 (点灯)5秒~5分 センサー探知範囲 140°最遠10m アズワン品番 64-8965-71 明るさ(Lm) 4000 灯数 (14W)×3 電球の種類 高輝度白色LED
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

フリーアーム式で圧倒的な自由度。ライト・本体が自由自在。常夜灯モード搭載。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。カーポート等の柱にも。コーナーで広範囲を照らす。 付属品 取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ 電源(V) AC100 電源コード(m) 3 機能 【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。 設定時間 (点灯)5秒~5分 センサー探知範囲 140°最遠10m 設置場所 屋内、屋外用
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯性能がさらにアップした多機能センサーライト。リモコンで簡単にモードを選べます。普段はセンサーライトとして使い、長期留守の場合は人が近づくだけでブザーとフラッシングで撃退モードにできるなど、ライフスタイルに合った使い方を選べます。帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。常夜灯機能もあり安心です。明るい白色光と雰囲気のある暖色光の切替もできます。また作業をするときには投光器にもなります。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。 付属品 Lボルト、クランプ、ナット、キャップ、ネジ×2、プラグ×2、リモコン 電源 AC100V(50/60Hz) クランプ範囲(mm) 【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85 電源コード(m) 3 保護等級 防雨タイプIP-44 本体サイズ(mm) 127×325×141 設置方式 クランプ 設置場所 屋内・屋外用(防雨タイプIP-44) ライトセンサー探知範囲 180°、最遠12m 点灯時間 設定:約10秒/30秒/5分 電球の種類 LED
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリーアーム式で圧倒的な自由度。 ライト・本体が自由自在。 明るさ3000ルーメン。 3方向を同時に照射。 常夜灯モード搭載。 ひもスイッチで投光器になる。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。コーナーで広範囲を照らす。カーポート等の柱にも。 設置場所 屋内、屋外用(IP44) 付属品 取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ、投光器スタンド取付け金具 長さ(mm) (ひもスイッチ)500 電源(V) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 313×125×146 電源コード(m) 3 機能 【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。 電球 14W×2高輝度白色LED 設定時間 (点灯)5秒~5分 センサー探知範囲 140°最遠10m アズワン品番 64-8965-70 明るさ(Lm) 3000
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

新構造により天井、カーポートなど斜めの柱にも取り付け可能です。
電球の種類 LED 仕様 ダミーカメラ付属なし、(点灯切替)昼/夜 トラスコ品番 818-8781 材質 PC、HDPE 幅(mm) 152 高さ(mm) 153 奥行(mm) 165 規格 (防水)IP44 電源 単1乾電池×3本 角度(°) (探地水平範囲最大)約140 寸法(m) (検地範囲最長)約6 保護等級 (防水)IP44 使用電球 4.5W 使用電池 単1形乾電池×3本 取付け方法 ネジ取り付け センサー感知方式 焦電型赤外線人感センサー 光源色 白色 電源コード なし 設置方式 ネジ取付式、クランプ式、市販バンド取付 点灯保持時間 5秒/20秒/20秒点滅 アズワン品番 64-8965-73
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

モカベージュ色でインテリアに馴染むセンサーライトです。近づけば自動で点灯して自動で消灯します。外でも、おうちでも環境に合わせてかたちが変化します。使い方色々、ほしいところにあかりを届けます。温かみのある電球色。生活のなかにほっとする灯りを。 自由に曲がる3本足で色々なところに取付けできます。三脚を外せば強力マグネットが出現。 物置やロッカーなどマグネットが付く場所でご利用いただけます。防雨なのでお庭まわりのあかりとして。 ベランダでも大活躍。常時点灯とセンサーモードの切替ができます。アウトドアや停電時にも活躍します。
付属品 三脚×1、ネジ止め金具×1、取付けネジ×1、コンクリート用プラグ×1 質量(g) 132 消費電力(W) 1 電源 電池式(単3アルカリ乾電池3本、別売) 保護等級 IP43 モード切替 AUTO(10秒点灯)/OFF/ON(常時点灯) 電球 1W 高輝度電球色LED 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×92×80 探知能力 約4m センサー探知範囲 水平約100° 設置方式 三脚、マグネット 設置場所 屋外(防雨基準 IP43)/屋内用 アズワン品番 65-2476-80 明るさ(Lm) 130 電球の種類 LED
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

スライド式で自由な配光。シンプル機能モデル
用途ライト部がスライド方式で照射方向を真下や真横に自由に調整できます。シンプル機能の新定番コンセント式センサーライトです。玄関、カーポート、庭や畑、勝手口や通路など色々な場所で活躍します。柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。 電源コード(m) 約1.8 電源電圧(V) AC100(50/60Hz) 保護等級 IP44 センサー感知方式 赤外線 センサー探知範囲 最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m) 点灯方式 夜:周囲が暗い時のみ点灯 検知方式 焦電型赤外線センサー 設置場所 屋内・屋外用 時間設定 点灯:30秒 電球の種類 LED
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサーモードと常時点灯モードの切り替えが可能です。センサーモードでは暗い時に人が来ると人感センサーが反応し、自動点灯します。自由に曲がる三脚でどこでも取り付け可能です。三脚を外せばマグネットで今まで取り付けにくかったあらゆる場所に設置可能です。
用途センサーライトとしても懐中電灯としてもご使用頂けます。物置、ロッカー、フェンスや柱、アウトドアまで多用途にご使用頂けます。 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 80×92×100 電球 CREE製 1W 高輝度白色LED 質量(g) 約145 (乾電池・三脚除く) 付属品 三脚×1、ネジ止め金具×1、取付けネジ×1、コンクリート用プラグ×1 トラスコ品番 447-3256 電源 電池式 (単3アルカリ乾電池3本、別売) センサー 【探知角度】 水平約100°、【探知距離最大】 約4m 保護等級 IP43 使用電池 単3形乾電池×3本(別売) センサー感知方式 人感センサー 電池寿命 1日10回10秒の点灯で約180日/常時点灯モードで約7時間 設置方式 ネジ取付、マグネット、三脚で取付可能 設置場所 屋外(防雨基準 IP43)/屋内用 感知方式 人感+明暗 点灯時間 常時点灯・切・センサー(約10秒点灯) 電球の種類 LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

人の動きに反応して自動で点灯消灯するてのひらサイズの便利なセンサーライト。インテリアに合う可愛いデザイン。玄関先に置けばやさしい光でお出迎え。常時点灯させればランタンにもなります。プレゼントにも最適。マグネットでくっつけることもできます。
用途玄関 、階段、廊下 、物置 、洗面台、インテリア、ベッドサイド、クローゼット、ベランピング、オフィス 設置場所 屋内 センサー感知方式 人感(赤外線) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 68×68×68 質量(g) 約100(乾電池除く) 使用電池 単4型アルカリ乾電池×3本(別売) 電池寿命 約110日(1日10回点灯時) モード切替 センサー(10秒点灯) / 切 / 連続点灯 センサー探知範囲 最大100° 最遠3m (設置高さ 2m時)
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で24時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。 付属品 Lボルト×2、クランプ台×2、蝶ナット×2、キャップ×2、ネジ×4、プラグ×4 クランプ範囲(mm) 【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85 コード長さ(m) 5 保護等級 防雨タイプIP-44 設置方式 クランプ 設置場所 屋内・屋外用(防雨タイプIP-44) ライトセンサー探知範囲 180°、最遠8m 点灯時間 設定:10秒/100%/50%/フラッシュ 電球の種類 LED
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スッキリした見た目で建物の外観に馴染む乾電池式のセンサーライトです。 住宅になじむ形状でオシャレに照らす,2灯式乾電池タイプ。夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。
付属品 取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2 質量(g) 330(乾電池除く) 消費電力(W) 4.5 電源 単1アルカリ乾電池3本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×119×80 保護等級 IP44 センサー感知方式 焦電型赤外線センサー センサー探知範囲 最大120° 電池寿命 100%点灯時・150日、50%点灯時・300日 設置方式 (付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド 設置場所 屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) アズワン品番 65-0295-47 明るさ(Lm) 520 灯数 2 点灯時間 10秒 感知距離(m) 最大8 電球の種類 LED
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

マグネットで簡単取り付け
用途センサーライトの新しい取付方法のご提案。 質量(g) 75 耐荷重(kg) 1.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×14×85 取扱説明書 (1.48MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

手のひらにすっぽり収まるサイズなのに驚きの明るさ! 充電式、乾電池電池不要で繰り返し使用可能。明るさ500ルーメン!明るさ3段階調整可能でフラッシュ点灯機能付きです。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。カラビナフックで簡単に持ち出し可能。普段使いだけではなく非常時にも活躍します。栓抜きにもなるのでアウトドアでも大活躍。
材質 正面レンズ:透明P、本体:アルミダイキャスト、本体背面:PC、スタンド:PC、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム 質量(g) 45 消費電力(W) 6 電源 Li-Ion 3.7V 500mAh(内蔵) 電球(W) 6、LED(設計寿命4万時間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×20×61 フック フック 充電時間(時間) 2 設置場所 屋内 アズワン品番 65-0295-50 マグネット 強力マグネット 明るさ(Lm) 強:500、中:350、弱:140 USBタイプ type-C 電球の種類 LED 充放電回数(回) 500
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

自由に曲がる三脚で取り付け自由自在。明るさ300ルーメン。使用する場所によって明るさと点灯時間を変える事が出来ます。マグネット、金属プレート付き。
設置場所 屋内/屋外(防雨基準IP43) 付属品 金属プレート・取付けネジ・コンクリート用プラグ 質量(g) 290(乾電池、どこでもアーム除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)108×94×140/(どこでもアーム)200 保護等級 IP43 電球 3W高輝度電球色LED 使用電池 単1形乾電池×3本(別売) 電池 アルカリ単一形乾電池3本(別売) センサー感知方式 焦電型赤外線人感センサー センサー探知範囲 最大約100°/再遠約4m 電池寿命 (10秒)弱:約1100日/中:約860日/強:約500日 設置方式 ネジ取付、どこでもアームで様々な場所に取り付け可能 アズワン品番 64-8901-26 明るさ(Lm) 弱(約110)中(約175)強(約300) 灯数 1灯 点灯時間 切/10秒(センサー)/30秒(センサー)/連続 電球の種類 LED
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

フリーアーム式で照射方向・取付自由自在
用途設置場所:屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) 電源(V) AC100 センサー 探知角度:水平約140°、探知距離(最大)約8m 電源コード(m) 約3 保護等級 IP44 機能 昼夜切替えあり(昼の明るいときも点灯/夜の暗いときだけ点灯) 電球 高輝度白色LED 取付け方法 ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付 センサー感知方式 集電型赤外線センサー 設置方式 クランプ・ネジ止め 設置場所 屋内外兼用 LED寿命(時間) 40000 点灯時間 約5秒~約5分 電球の種類 LED
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯性能がさらにアップした多機能センサーライト。リモコンで簡単にモードを選べます。普段はセンサーライトとして使い、長期留守の場合は人が近づくだけでブザーとフラッシングで撃退モードにできるなど、ライフスタイルに合った使い方を選べます。帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。常夜灯機能もあり安心です。明るい白色光と雰囲気のある暖色光の切替もできます。また作業をするときには投光器にもなります。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。 灯数 1 付属品 Lボルト、クランプ、ナット、キャップ、ネジ×2、プラグ×2、リモコン 質量(g) 710 電源 AC100V(50/60Hz) クランプ範囲(mm) 【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85 電源コード(m) 3 保護等級 防雨タイプIP-44 本体サイズ(mm) 127×105×141 設置方式 クランプ 設置場所 屋内・屋外用(防雨タイプIP-44) ライトセンサー探知範囲 180°、最遠12m アズワン品番 64-8900-92 明るさ(Lm) 1000 点灯時間 設定:約10秒/30秒/5分 電球の種類 LED
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

フリーアーム式でライトの方向自由自在。センサーで近づくとパッと点灯。自由に曲がる三脚でどこでも取付けできます。三脚を外せば強力マグネットが出現。物置やロッカーなどマグネットが付く場所でご利用いただけます。
用途照明・防犯・節電・非常灯に 電球の種類 高照度白色LED、0.75W×2 設置場所 屋外(防雨基準IP43)/屋内 付属品 金属プレート・取付けネジ・コンクリート用プラグ 質量(g) 200 保護等級 屋外(防雨基準IP43)/屋内 アーム寸法(mm) 130 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×113×102 使用電池 単3形乾電池×3本(別売) 電池 アルカリ単3乾電池3本(別売) 検知距離(m) 4 センサー感知方式 焦電型赤外線人感センサー センサー探知範囲 水平約100° 電池寿命 約120日(1日10回点灯時/センサーモード) 設置方式 ネジ止め、マグネット、脱脚式三脚 アズワン品番 64-8901-24 明るさ(Lm) 170 灯数 2灯 点灯時間 常時点灯・切・センサー(約10秒点灯)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

取付け自由自在。どこでもセンサーライトソーラー。ソーラー発電・電池交換不要。自由に曲がる三脚でどこでも取付けできます。三脚を外せば強力マグネットが出現。物置やロッカーなどマグネットが付く場所でご利用いただけます。
用途照明・防犯・節電・非常灯に 電球の種類 高照度白色LED、1W 設置場所 屋外(防雨基準IP43)/屋内 付属品 金属プレート・取付けネジ・コンクリート用プラグ 質量(g) 250 保護等級 屋外(防雨基準IP43)/屋内 アーム寸法(mm) 130 バッテリー ニッケル水素充電地(充電地の交換はできません) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 82×90×132 使用電池 ニッケル水素充電地(充電地の交換はできません) バッテリー電圧(V) 3.6 検知距離(m) 4 センサー感知方式 焦電型赤外線人感センサー センサー探知範囲 水平約100° ソーラーパネル種類 結晶太陽電池5.5V 0.3W 設置方式 ネジ止め、マグネット、脱脚式三脚 バッテリー容量(mAh) 500 明るさ(Lm) 110 灯数 1灯 点灯時間 常時点灯・切・センサー(約10秒点灯)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

明るさ鮮烈!のエコノミー機。明るさ900ルーメン。探知センサーで自動点灯・消灯。ライトの方向が自由自在。180°以上照射可能。正面と後ろ両方照らす。コーナーの両側を照らす。
電球の種類 LED 設置場所 屋内・屋外用(防雨タイプIP45) 消費電力(W) 11(待機時1以下) 付属品 取付ネジ×2、プラスチックプラグ×2 電源(V) AC100 電源コード(m) 1.5 保護等級 屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) 電球 5W×2(高輝度白色LED) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 188×80×107 センサー探知範囲 140°、最遠6m 設置方式 ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式) 点灯開始照度(Lux) 周囲が暗い時に点灯 アズワン品番 64-8965-64 明るさ(Lm) 900 灯数 2灯 点灯時間 30秒(固定)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

電源いらずのソーラーライト。 フリーアーム式で圧倒的な自由度。 昼白色と電球色切替可能。 明るさ400ルーメン(昼白色)。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。狭い通路で広範囲を照らす。 設置場所 屋内、屋外用(IP44) 付属品 取付けネジ×4、コンクリート用プラスチックプラグ×4、クランプ台×2、蝶ナット×2、L型ボルト×2、ネジキャップ×2、探知角度調整シール スイッチ OFF/電球色/昼白色 コード長さ(m) (ソーラーパネル)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:160×152×135、パネル:100×50×191 設定時間 (点灯)5秒、20秒、20秒点滅 センサー探知範囲 140°最遠6m 充電池タイプ 単3形ニッケル水素電池(付属) アズワン品番 64-8965-59 明るさ(Lm) 400(昼白色)、320(電球色)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷