センサー付き 電球のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
204件の「センサー付き 電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「人感センサー付き照明」、「センサーライト 時間 調整」、「自動点灯電球」などの商品も取り扱っております。
必要な時だけ点灯、いなくなったら消灯する、人感センサー付LED電球です。人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れるとゆるやかに自動で消灯する(約120秒後)ので、消し忘れが無く経済的です。口金サイズはE26口金で、電球が下向きになる開放形器具でご使用いただけます。廊下や階段やトイレや玄関などに最適です。長寿命約25000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金 E26 配光角度(°) 約120 材質 アルミ、ポリカーボネート、ナイロン 質量(g) 96 定格電圧(V) 100(50/60Hz共用) 対応 不対応 保証期間 お買い上げ日より3年間 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm) Φ60×106 使用場所 屋内用 待機電力(W) 0.2 配光タイプ 下方向
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球 E26 ひとセンサタイプ
ひとセンサ搭載で自動点灯、消灯するLED電球です。人がいるときはわずかな動きでも検知する微動検知機能搭載。また無駄な点灯を防いで省エネできる明るさセンサも搭載。
口金 E26 定格電圧(V) 100 長さ(mm) 118 質量(g) 125 周波数(Hz) 50/60共用 外形(mm) 56 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80 待機時消費電力(W)(50/60Hz) 0.2 電球の種類 LED
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人感センサー機能付きLED電球。 トイレ、玄関、廊下におすすめ。 消灯お知らせ機能付き。 省エネ法2017年度目標基準達成。
口金 E26 全長(mm) 108 質量(g) 76 電源(V) 交流100(50/60Hz)共用 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 60 平均演色評価数(Ra) 83 使用場所 屋内
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人が近づくと自動点灯、人感・明暗センサー機能付きLED電球 周囲が暗いとき人が近づくと点灯します 人検知で自動点灯延長 小形電球40W相当の明るさ
電球の種類 LED 口金 E17 電球形状 ミニレフ球 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)共用 定格消費電力(W) 4.3 全長(mm) 77 質量(g) 41 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 50 使用場所 屋内 配光角度(°) 90 待機時消費電力(W) 0.1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人の動きを検知して自動で点灯します 人の動きがなくなると約2分後に自動消灯します 周囲が明るい場所(50~100ルクス以上)では点灯しません 消灯する5秒前に約50%減光してお知らせします 白熱電球40W形相当の明るさ
電球の種類 LED 口金 E26 定格電圧(V) 交流100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 5.1 全長(mm) 115 最大径(Φmm) 60 質量(g) 54 待機電力(W) 0.2 平均演色評価数(Ra) 83 定格寿命(時間) 40000 使用場所 屋内用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯。人の動きがなくなると約2分後に自動消灯。急に消えないから安心、消灯お知らせ機能(消灯の5秒前に50%減光)付き
仕様 屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用 口金 E26 寿命 40000h 待機時消費電力(W) 0.1
1個
979 税込1,077
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゆっくり消灯機能付きCOB、LEDタイプと省電力で長寿命なLEDを搭載したトイレ用センサシーリングライトをご用意しました。
電球 LED
1個
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソ二ック独自の斜め取り付け専用タイプ・約40000時間の長寿命。
用途廊下・階段等。 種別 小型電球タイプ6W(斜め専用) 長さ(mm) 67 質量(g) 45 種類 LED 周波数(Hz) 50/60共用 電流(A) 0.11 電圧(V) 100 口金 E17 外径(Φmm) 35 定格消費電力(W) 6 定格寿命(時間) 40000 電球形状 小型電球タイプ 電球の種類 LED
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人感・明暗センサー機能付き。周囲が暗いとき人が近付くと自動点灯、離れると120秒後に自動消灯 配光角約120°、電球色40W相当の明るさ 内玄関・廊下・階段・トイレにおすすめ
電球の種類 LED 口金 E26 電球形状 レフ球 定格消費電力(W) 5 全長(mm) 103 質量(g) 75 外径(Φmm) 62 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 84 使用場所 屋内 配光角度(°) 約120 待機時消費電力(W) 0.2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。 耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
消費電力(W) 0.8MAX(無負荷時) 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 センサー (周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス 遅延時間 (センサー)3~6秒 動作温度(℃) -10~50 最大負荷(W) 白熱灯:300、蛍光灯:45 防水性 防滴型
1個
1,139 税込1,253
当日出荷

人感・明暗センサー機能付き。周囲が暗いとき人が近付くと自動点灯、離れると120秒後自動消灯 内玄関・廊下・階段・トイレにおすすめ
電球の種類 LED 口金 E26 電球形状 レフ球 定格消費電力(W) 7.3 全長(mm) 103 質量(g) 76 外径(Φmm) 62 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 84 使用場所 屋内 配光角度(°) 約120 待機時消費電力(W) 0.2
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金 E26 配光角度(°) 220 電球の種類 LED
1個ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
LED寿命(時間) 40000 点灯時間 90 スイッチ種類 センサースイッチ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


定格寿命40000時間。 白熱電球60形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。
電球の種類 LED 口金 E26 定格消費電力(W) 7.1 全長(mm) 110 最大径(Φmm) 60 質量(g) 48 定格入力電流(mA) 130 平均演色評価数(Ra) 83 定格寿命(時間) 40000 使用場所 屋内用(屋外使用禁止) 保証期間 LED5年 配光角度(°) 約280の全方向タイプ 電圧(V) 交流電源:100(50/60Hz共用) 電球形状 一般球
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。人感センサー付き。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。 消費電力(W) 7.5 直径(Φmm) 122 高さ(mm) 75 質量(g) 180 電源(V) AC100(50/60Hz) 角度(°) 感知:90 適合機器 取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし) 明るさ(Lx) センサーが操作する周囲の明るさ:50以下 保証期間 お買い上げ日より1年 LED寿命(時間) 35000 感知距離(m) センサー:3 点灯時間(時間) 1 調光の可否 スイッチ種類 センサースイッチ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人感・明暗センサー付き(周囲が暗くなり人が近づくと点灯)で、消し忘れの心配なし! 人感センサーが作動する際の周囲の明るさ、点灯時間(検知範囲内から人がいなくなったり、静止してから器具が消灯するまでの時間)を本体スイッチで簡単に調整可能! コンパクトだから家中いろんな場所で活躍。工具不要で簡単取付!しかも省エネ&長持ち! 検知範囲に人の体のおよそ半分が入ると点灯します。
消費電力(W) 18 付属品 アダプター、保証書付取扱説明書 長さ(mm) 86 直径(Φmm) 308 材質(本体) PC樹脂 質量(g) 900 電源(V) 100(50/60Hz) 全光束(Lm) 1300 光源 チップ型LED(交換不可) 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 72.2 設置場所 屋内用 LED寿命(時間) 40000 適合器具 角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、引掛ローゼット、埋込ローゼット 動作温度範囲(℃) 0~40 電球の種類 LED 調光の可否 スイッチ種類 センサースイッチ
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球E26全方向プレミア
RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

周囲が暗くなって人が来ると自動で点灯、人が去ると約70秒後に自動消灯。 明暗センサー搭載で省エネ。周囲が明るい時は点灯しません。 消灯お知らせ機能搭載。消灯の約70秒後に減光してお知らせ。
材質 ポリカーボネート、アルミニウム口 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) 100 口金 E26 本体質量(g) 51 定格寿命(時間) 約40000 センサー 人感明暗センサー 電球形状 一般電球 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm) 60×115 配光角度(°) 220 電球の種類 LED
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
LED寿命(時間) 40000 調光の可否 スイッチ種類 壁スイッチ、センサースイッチ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)