センターコアのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
255件の「センターコア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「拡張デスク」、「デスク 足元収納」、「ゲームコントローラー収納」などの商品も取り扱っております。

1台
29,980 税込32,978
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 【上部パネル】スチール塗装仕上(1.6mm厚) アジャスター
1個
37,980 税込41,778
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デスク下、デスク間に設置でき、ごちゃごちゃしたタップ、ケーブルをスッキリ収納できます。上下左右にケーブルが出せるので、効率よく配線できます。上下昇降式デスクでも安心して使える設計になっています。ケーブルが上下しても倒れにくい形状です。高さは40mmピッチで4段階に設定できます。床に近い状態にしたり、少し持ち上げた設定も可能です。
仕様 重量:6.9kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:10kg 寸法(mm) 外寸/W905×D155×H233~353、内寸/W900×D150×H200※高さは4段階(40ピッチ)で可変します。 ホワイト 材質(本体) スチール(メラミン焼付塗装) 本体質量(kg) 約6.9 梱包内容 1個口/940×195×225mm・8.4kg 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 905×155×233~353
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

LION (ライオン事務器)トップシェルフ
トップシェルフの支柱内は配線ダクトとして使えます。センタースタンドの天板面の配線グロメットに支柱よりコードを配線することができます。
材質 天板:スチール・メラミン焼付塗装・20mm厚、本体:スチール・メラミン焼付塗装・コード配線収納機構付 有効高さ(mm) 600 仕様 最大積載質量:40kg グリーン購入法 適合 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
31,980 税込35,178
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対抗レイアウトで設置した場合、デスクの付き合わせ部分に隙間があきます。
材質 本体/スチール(焼付塗装) 幅(mm) 500 質量(kg) 1.2 高さ(mm) 73 奥行(mm) 46
1枚
4,998 税込5,498
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)蝶番隙間埋めシール材 (M8/H8)
内面取付け型蝶番仕様の場合の隙間埋め
用途パッキン 材質 エラストマー[TPE] 長さ(mm) 2000 グレー 質量(g) 260/本 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,498 税込2,748
5日以内出荷

プラスのクランプ式デスクトップパネル。 デスク天板にクランプで挟み込んで固定するタイプです。設置の際はクランプの仕様をご確認ください。 ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様 プッシュピン使用可、マグネット使用不可※パネル端から約50mmは芯材のためピンは刺せません 材質 パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS 取付方式 クランプ式 取付け方法 クランプ(天板厚18~40mm、有効奥行45mm以上) パネル厚(mm) 25 パネル高さ(mm) 325(取付時の机上からの高さ341~363) 材質(パネル) クロス(ポリエステル)
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプ H型 長さ(mm) 2000 材質 硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
1本
779 税込857
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1台
2,698 税込2,968
5日以内出荷

取り付けに条件があります。
質量(kg) 0.94 オフホワイト ケーブル長(m) 2 対応機種 Arcena、SCAENA、FEED-R、モニターフレーム、Paragraph、MOTIF、MINDS、VISITカウンター
1台
4,598 税込5,058
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

事務机に設置し、ケーブル収納機能を付加します。対向型レイアウト用です
奥行(mm) 200 高さ(mm) 120 材質(本体) 本体/50%再生ABS樹脂、カバー/軟質アクリル樹脂、エンドキャップ/100%再生PP樹脂
1台
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見苦しいケーブルタップ周りをスッキリ収納できる上質なケーブルボックス。ケーブルタップ周りをボックスの中に収納することで、ホコリがたまりにくく電源火災の予防になります。また正面と側面の通気口かボックス内部の熱を放出します。蓋の上でデジタル機器が充電しやすい、正面の配線口。蓋は正面の配線口から片手で簡単・スムーズに開閉できます。7個口の電源タップが収納できます。
本体質量(g) 950
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。 ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。 左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。 オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。 熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。 ボックスを重ねることができるスタック構造です。 底面に滑り止めのゴム付きです。
材質 ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード 質量(g) 969 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×160×132
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ごちゃごちゃしがちな電源タップまわりをスッキリ快適に!優れた難燃性プラスチックを使用し、ケーブル類をスッキリ収納できるケーブルボックス。
用途タップを収納し配線をすっきりさせます 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×160×139.5 適合 一般的な6個口の電源タップ(タップ本体の長さが360mm以下の電源タップ) 質量(g) 895
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パソコンデスク用ケーブルトレー:ケーブルや電源タップを床から離して収納。デスク周りをすっきり保ち、配線の絡まりやつまずきリスクを防止。サイズ60cm x 11.4cm x 7.6cm。堅牢設計:耐久性に優れ、オフィスに映えるパウダーコート仕上げのケーブルボックス(耐荷重5kg)。簡単設置:デスク天板裏にドライバーでネジ留めするケーブルホルダー。取り付けネジ付属、ユニット底部のパススルー穴から取り付け穴に簡単アクセス。オープン設計:高さが変わるスタンディングデスクでも使えるオープンスタイル。幅11.4cm、全長に渡る開口部でケーブルの出し入れが簡単。ケーブルを通すパススルー穴付き。デスク周りのケーブル整理に:パソコンのアダプター、電源タップ、ビデオ/プリンター/充電ケーブルなどを一箇所にまとめて収納。オフィスや家庭のケーブル管理に便利
ブラック 長さ(mm) 114 幅(mm) 600 高さ(mm) 76 質量(kg) 1.2 セット内容 ケーブル管理トレイ、取り付けネジ、クイックスタートガイド 保証期間 2年
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

デスクの上のケーブルや端末を、これ一つでスッキリ整理!10口タップまで収納可能な、大容量のスタンド機能付きケーブルボックス。
仕様 天面コードホール×10 、側面スリット×3 材質(本体) ABS樹脂 本体質量(g) 735 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 約425×170×150(蓋を嵌めた状態) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約380×130×80-130(蓋を嵌めた状態) 適合厚さ(mm) スタンド機能使用時の推奨端末:15以下(フロント部)/10以下(その他)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)