- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- センタースピーカーのおすすめ人気ランキング
センタースピーカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新148件の「センタースピーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「センタースピーカー ウーファー」、「外付けスピーカー」、「サテライトスピーカー」などの商品も取り扱っております。
薄型テレビにマッチするスリムスピーカーのエントリーモデル!
本格的な5.1chホームシアターをより手軽に、スタイリッシュに構築できるよう、リーズナブルな価格帯ながら、最新の薄型大画面テレビにマッチするスリムで上質な外観デザインを採用しました。
省スペース性に優れ、設置場所を選ばないコンパクトなキャビネット!
すべてのモデルを、設置場所を選ばないスリムでコンパクトなサイズに統一。
新開発アルミコーンと定評あるバランスドーム型ツィーターを採用した高音質設計!
『210シリーズ』専用に新開発されたアルミコーンウーファーを搭載し、軽量・高剛性なアルミ素材の特性を生かした明快でレスポンスの良い中低域再生を実現しました。
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
最大瞬間入力50W インピ-ダンス4Ω 再生周波数160~20000HZ 出力音圧88db 本体サイズ126x99x45mm
重量190g 固定用両面テープx2
音圧レベル(dB)
85
瞬間最大入力(W)
45
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能
外形寸法(mm)
126×99×44
再生周波数(Hz)
160~20000Hz
最大入力(W)
50
インピーダンス(Ω)
4
1セット(2個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
BASS搭載 迫力の重低音再生可能 車でも部屋でも使えるUSB電源タイプ
仕様
USB充電器:最大出力1.8A
付属品
Φ3.5mmAUXケーブル マイクロUSB充電ケーブル DC12V車専用ソケット
寸法(mm)
W115×65
質量(g)
約135(本体、台座部)
ケーブル長(m)
Φ3.5mmケーブル:約1.0
入力
Φ3.5mmステレオミニジャック
最大出力
3W(最大4W)×2
スピーカー
Φ54mm×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
周波数帯域(Hz)
30~20000
1セット(2個)
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
取り付け場所を選ばないコンパクトサイズ。
据え置き、吊り下げ取付可能なステー付き。
軽自動車、軽トラックなどのフロントに最適!!
材質
ABS樹脂、スチール
最大出力(W)
80
定格出力(W)
45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×95×67
周波数特性
75~1800Hz
適合車種
DC12V車専用
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
4
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ラウンドフォルムを採用したスタイリッシュで個性的なデザイン
キャビネット内部の平行面を少なくするとともに、伝統的な『曲げ練り』の技法を用いて天面をラウンドフォルムに仕上げた、スタイリッシュで個性的な外観デザインを採用。これにより、キャビネット内部の定在波やキャビネット表面の回折現象を抑えた、クリアな再生音を実現しています。
クリアな再生音と正確な音像定位を支える高剛性キャビネット
不要共振を抑えたクリアな再生音と正確な音像定位によって、臨場感豊かなシアターサウンドを支えます。
臨場感あふれるマルチチャンネル再生のための高度な基本性能
ヤマハオリジナルのA-PMD振動板を採用した13cm口径A-PMDウーファーと、100kHz(-30dB)までの高域再生に対応したDC-ダイヤフラム方式ドームツィーターによるダブルウーファー2ウェイ構成を採用し、セリフやヴォーカル本来の厚みを損なうことなく忠実に再現します。
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
前面2つのスピーカーと底面のスーパーウーハーで、躍動感あふれる音を演出。
Bluetoothを繋げばスマホなどの音楽もワイヤレス再生が可能。ヘッドフォンでも迫力ある音源が楽しめる。
操作は簡単シンプルで使いやすい。省スペースで設置可能なスリムデザイン。
用途テレビ用スピーカー、サウンドバーとして。テレビ会議、スポーツ観戦、音楽鑑賞などに。
付属品
ACアダプター(線長1.5m)×1、3.5mmステレオミニケーブル(線長1.2m)×1、取扱説明書(保証書付き)×1
質量(kg)
1.6
色
ブラック
サイズ(cm)
幅60×奥行9.3×高さ6.5
消費電力(W)
20 (待機時0.6)
電源
13V 1.38A
端子の種類
3.5mmステレオミニプラグ
最大出力
総合20W(6W+6W、8Ω+8W、4Ω、非同時駆動時)
保証期間
1年
生産国
中国
S/N比
68dB以上
Bluetooth
[登録番号]THB-BT60 [バージョン]5.0 [クラス]Class 2 [対応プロファイル]A2DP 1.3 [使用周波数]2.4GHz帯 [変調方式]FH-SS変調方式 [与干渉距離]80m
スピーカーサイズ(mm)
左右チャンネル:50、スーパーウーハー:89
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
幅410mmのコンパクトデザインからは想像できない最大50Wの高出力が可能なコンパクトサウンドバースピーカーです。24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズで簡単に接続できます。Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続、光デジタル接続の3WAYで接続できます。中音域から高音域の再現性に優れた2.25インチのスピーカーユニット2基と低音域強化のためパッシブラジエータを搭載し、迫力の高音質を再現します。Bluetooth対応でスマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで高音質に楽しむことができます。3.5mmステレオミニジャック入力に対応しており様々な機器と接続でき、高音質なサウンドを楽しむことができます。光デジタル入力に対応しており高品質なデジタル音声信号を再生できます。ジャンルに合わせて選べる3つのサウンドモードを搭載しています。(ニュースモード/映画モード/音楽モード)
付属品
3.5mmステレオミニジャックケーブル(約1.5m)×1RCA↔
電源
AC電源 100V 50Hz/60Hz
最大出力(W)
50
外形寸法
W410×D100×H70mm
センサー
2.25インチ(直径58mm)
周波数特性
20Hz~20000Hz
入力端子
デジタル入力
スピーカー
密閉型フルレンジスピーカー
1個
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
ベストセラーモデルがさらに進化:人気モデル「Anker SoundCore 2」の使いやすさはそのままに、サウンドの品質と機能性をアップグレード。ドライバーの出力を12W→16Wに強化すると共に、低音から高音まで全ての音域で高音質を追求しました。またSoundcoreアプリ対応やUSB-Cポートの採用等、機能面も拡充しました。
チタニウムドライバー採用:軽さと強度を兼ね備えたチタニウムドライバーを採用。音の歪みを最小限に抑え、曲の細部まで忠実に再現します。
デュアルパッシブラジエーターを搭載:リアルタイムで低音を強化するSoundcoreの独自技術BassUpテクノロジーに加え、デュアルパッシブラジエーターにより深みのある低音をお楽しみいただけます。
Soundcoreアプリ対応:Soundcoreアプリを使用すると、イコライザーをプリセットの4種類から選択またはお好みに合わせてカスタマイズできます。また、アプリからはBassUpのOn Off 切り替えが可能です。
色
ブラック
Bluetooth
ver5.0
オーディオ出力
16W
通信規格
Bluetooth 5
連続再生時間
最大約24時間
防水保護等級
IPX7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約174×57×59
質量(g)
約500
セット内容
本体、USB-C & USB-A ケーブル、リストストラップ、 クイックスタートガイド、安全マニュアル
保証期間
18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,355
税込¥6,991
当日出荷
テレビの音声が手元で聞ける。
3つの大きなボタンで簡単操作。
騒がしい台所や水まわりでもよく聞こえる。
生活防水IPX4。
連続使用時間約20時間。
コードレスで持ち運びに便利。
コンセントいらずで簡単接続。
用途キッチンでお料理中にテレビの音が聞こえない場面や、テレビの音が聞こえにくい、寝ている家族を起こしたくないといった時に。
コードレス/丸型/手元/スピーカー/ポータブル/耳元/テレビスピーカー/簡単操作
付属品
ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書付)
最大出力(W)
5
電源(AC V)
100-240 50/60Hz
充電時間
約5時間10分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
送信機:7×2.1×1.1
スピーカーユニット
52mm
直径×高さ(cm)
スピーカー:8×9.5
電源容量(mA)
内蔵リチウムイオン電池:2000
インテリアデザインに溶け込むコンパクトデザイン
手のひらにのるコンパクトなサイズになめらかな曲面を持ったデザインのキャビネットは、あらゆるインテリアデザインに溶け込みます。
高品位な音質で、空間を均一にカバー
高磁力ネオジムマグネットを贅沢に使用した新開発の1.5"フルレンジユニットを搭載、コンパクトでありながら歪みが少なく均一な周波数特性が得られ、高品位な音質を実現しています。同時に、抜けが少なく広い指向角度とした設計により、心地よい音で均一に空間を包み込むカバーエリアを実現しています。
インテリアに応じたさまざまな設置方法に対応
簡単に壁面や天井への取り付けを可能とする金具を付属している。
コンパクトで軽量なため、インテリアに応じてさまざまな設置方法に対応します。
仕様
コンポーネント:1.5インチコーン
適合
感度:79dB SPL(感度(1W/1m) )
質量(kg)
0.17
形式
フルレンジ密閉型
角度(°)
公称指向:170×170
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
62×62×82
音圧レベル(dB)
最大:92SPL
インピーダンス(Ω)
定格:8(Lo-Z)
周波数帯域(Hz)
再生:180-20k(-10dB)
超小型なので取付が簡単、ダッシュボードやドアに設置できます
用途高音域を広げ臨場感をアップさせるチュンナップドームツィーター
適合
カーオーディオ専用
コード長さ(m)
スピーカー:3
本体質量(g)
120
再生周波数帯域(Hz)
5000~20000
最大入力(W)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
49×47×48
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
【Positioning】
デスクトップモニターとしても使用可能なコンパクトなブックシェルフタイプの2ウェイモニター
JBL Studio Monitorの伝統と言える象徴的なビジュアルデザインに4367/4349のパフォーマンスを継承した新世代4300シリーズファミリーの末弟
高精細な高音域再生が可能なD2テクノロジーを応用したリングラディエーター型コンプレッションドライバーを搭載することでプレミアムなリスニング体験を提供
【COMPACT STUDIO MONITOR MODEL 4309】
D2410H-2:25mm径Teonexリングラディエーター型コンプレッションドライバー
スタジオモニターModel 4367やModel 4349に搭載されているD2ドライバー技術から派生した、強力なネオジムリングマグネットとTeonex製リングダイアフラムを用いた新開発コンプレッションドライバー
HDI(High Definition Imaging)ホーン
スタジオモニター4367/4349に搭載された先進のHDI - Xウェーブガイド技術を用いた新世代の定指向性ホーン
広い周波数帯域に渡って、水平方向100度×垂直方向80度の安定した一定の指向性パターンを発揮するHDI(High Definition Imaging)ウェーブガイド技術がリスニングルームの影響を抑えながら広いリスニングスポットを提供。
独自のウェーブガイドパターンが詳細で鮮明な立体的音像イメージを創出。
プレシジョンネットワーク
高感度ドライバーと高精細なHDIホーンを活かすために低歪ネットワークを搭載
高域用コンデンサーにはすべてLow-ESR(静電抵抗)のメタライズドフィルムキャパシターを採用。インダクターには太ゲージ銅線を用いた空芯コイルを採用しています。
8kHz~20kHz間の高域微調整が可能な±0.5dBステップのスイッチ式UHFトリムコントロールを装備。ニアフィールドモニタリングからリビングなどの大空間での使用、棚への設置時など、使用環境に応じた高域レベル微調整が行えます
低域用と高域用フィルター回路を独立構成としデュアルターミナルを装備したバイワイヤー/パッシブバイアンプ対応設計により、相互干渉を低減。
【Features】
好評の4367/4349の2Way モニタースタイリングを継承
1インチ径Teonexリングラディエーター型コンプレッションドライバー (D2410H-2)
先進のHDIジオメトリ - Xウェーブガイドホーン
165mm径キャストフレームピュアパルプブラックコーンウーファー(JW165P-4)
主要回路にメタライズドフィルムキャパシターと空芯コイルを用いた低歪プレシジョンネットワーク
高域の微調整が可能なUHFレベルコントロール
フレア型ツインポートを用いたJBLモニター伝統のフロントバスレフ方式
バイワイヤリング/バイアンプ対応の金メッキバインディングポスト方式のデュアルターミナル採用
十字型ブレーシングにより内部補強が施された高剛性エンクロージャー
伝統のブルーバッフルとウォールナットリアルウッド仕上げのキャビネット
ウーファーバッフルのみを覆う濃紺のファブリッククロス製フロントグリル
【Specifications】
スピーカー形式: 165mm/2ウェイ ブックシェルフ型スピーカー、低域ユニット: 165mm径 ピュアパルプ・コーンウーファー (JW165P-4)、高域ユニット: 25 mm径 Teonexリングラディエーター型、 コンプレッションドライバー(D2410H-2)+ HDIジオメトリ - Xウェーブガイド・ホーン、推奨アンプ出力: 25W~150 W RMS、キャビネット仕上げ: ブルーバッフル+5面ウォールナット・サテン仕上げ
質量(kg)
11.0(1本)
形式
エンクロージャー: フロントポート・バスレフ方式
周波数
クロスオーバー: 1.6 kHz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
260×419×227(グリル含む)
機能
装備: UHF レベルコントロール(0.5dBステップ/±1dB)
周波数特性
(-6 dB): 42 Hz~30 kHz
入力端子
金メッキバインディングポスト型バイワイヤリング対応デュアルターミナル
音圧レベル(dB)
出力:87(2.83V/1m)
インピーダンス(Ω)
4
1個
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
スマホの音が、生まれ変わる。コンパクトボディに、確かな低音とクリアなサウンド
付属品
USB Type-C(R)ケーブル、ストラップ、お客様登録カード、保証書(リファレンスガイドに記載)
材質
ネット:スチールメタル
質量(g)
約274(充電池含む)
径(Φmm)
ユニットフルサイズ(フルレンジ):約46
電圧(V)
5
保護等級
IP67
機能
ハンズフリー、オートスタンバイ機能
マイクロフォン部
Electret condenser、全指向性
寸法(Φ×mm)
約76×95 (最大突起を含む)
電池
Li-ion
充電時間(時間)
約4.5
スピーカー
フルレンジ
電源タイプ
DC
充電方式
USB Type-C
電池使用時間(時間)
約16
対応アプリケーション
iPhoneアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ)、Andoridアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ)
Bluetooth
【通信方式】Bluetooth標準規格ver5.3【最大通信距離】約30m、【使用周波数帯域】2.4GHz、【変調方式】FHSS、【対応プロファイル】A2DP、AVRCP、HFP、SPP (FOTAのみ)、【対応コーディック】SBC、AAC、【対応コンテンツ保護】SCMS-T、【伝送帯域(A2DP)】20 Hz - 20000 Hz (44.1 kHzサンプリング時)
コンセントのいらないUSB給電タイプ。PCやオーディオ機器などのUSBポートにUSB Type-Aプラグを、ヘッドホン端子にΦ3.5mmステレオミニプラグを接続すればセッティングが完了。音楽を聴きたいときに、すぐに使えるので便利です。また、有線接続のため、音が遅れて聴こえるような心配もありません。
ボーカルや音声が聴きやすい高感度Φ52mmスピーカーユニット。長時間でも聴き疲れしないクリアな音質を実現。ステレオサウンドのため、PCやポータブルプレーヤー自体で音を再生するよりも迫力のある立体感がお楽しみいただけます。
省電力ながら高出力、ナチュラルなサウンドを再生。2W+2Wの出力ながら、高感度スピーカーユニットにより省電力でもナチュラルなサウンドを再生します。
ヘッドホン端子を前面に搭載し、PCやオーディオ機器接続時のプラグの差し換えが不要
本スピーカーをPCやオーディオ機器のヘッドホン端子に接続している際に便利です。スピーカー前面のヘッドホン端子にお持ちのヘッドホン(別売)をつないで楽しめるだけでなく、ヘッドホン接続時の音量もスピーカー側で調整可能です。また、アナログ出力のあるターンテーブルを接続して、手軽にレコードの音も聴くこともできます。
型式
アンプ内蔵スピーカーシステム
色
ブラック
質量(g)
約300(L側)/約335(R側)(コード除く)
使用温度範囲(℃)
5~40
電源
USB電源(DC5V)
最大出力(W)
4.0
コード長さ(m)
左右接続コード:1.5、入力コード:1.2、USB電源コード:1.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
180×80×81(突起部除く)
入力端子
Φ3.5mmステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)
100~20000
音圧レベル(dB)
(出力)82/W
スピーカーユニット
Φ52mm/フルレンジ
出力端子
ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャック
入力インピーダンス(kΩ)
20
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
小型スピーカーですので、いろいろな設置場所を選べます
用途据え置きタイプの2WAYスピーカー
適合
カーオーディオ専用
コード長さ(m)
スピーカー:4
本体質量(g)
900
再生周波数帯域(Hz)
80~18000
最大入力(W)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×75×80
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
IPX4防水性能を備えた防水Bluetoothワイヤレススピーカーです。 入浴時やキッチン周りでも安心してご使用いただけます。最大10W(5W×2)のスピーカーユニットとパッシブラジエーターにより手軽に高音質サウンド楽しむことができます。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。 。本製品2台をワイヤレス接続し左右間までワイヤレス化できるTWS機能(Ture wireless stereo)に対応。完全ワイヤレスを実現し驚きの臨場感を作り出せます。 。外部入力端子(AUX)を搭載しており、3.5mmステレオミニケーブル接続での有線接続でも使用できます。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応。
電源
内蔵リチウムイオン電池(容量
最大出力(W)
10(5W+5W)
センサー
1.5インチ(直径 40mm) +パッシブラジエーター
保護等級
IPX4
周波数特性
100Hz~20KHz
スピーカー
密閉型フルレンジスピーカー
外部入力
3.5mmステレオミニジャック
内蔵マイク
無指向性コンデンサマイク
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
手頃な価格のボックス型スピーカ。天吊り・据え置き等様々な設置が可能です。
用途家庭・小型店舗・事務所、レジカウンター周り、販売什器周りなど。
仕様
SPハンガー対応、カスタムカラー対応
材質
本体:ABS樹脂、ネット:丸パンチングネット(黒色塗装)
色
ブラック(B)
タイプ
天吊形・壁掛形・据置形
使用温度範囲(℃)
-10~+50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
161×155×101
再生周波数帯域(Hz)
150~20kHz
音圧レベル(dB)
(出力)84 W/m
スピーカー
100mmフルレンジスピーカ
スリムタイプですので、いろいろな取り付け場所を選べます
用途スリムスティックタイプの2WAYスピーカー
適合
カーオーディオ専用
コード長さ(m)
スピーカー:5
本体質量(g)
約110
再生周波数帯域(Hz)
300~15000
音圧レベル(dB)
83
最大入力(W)
60
定格入力(W)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約175×35×42
1セット
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷