センターテーブル ギガのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
109件の「センターテーブル ギガ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ファイブスターギガ 安全窓」、「フォークリフト バックライト」、「トラック コンソール ボックス」などの商品も取り扱っております。
快適な室内空間を演出します
用途内装パーツ 材質 繊維複合板 タイプ - 取扱説明書 取付説明書(0.3MB)
1セット
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドリンクホルダーやシガーホルダーをセットしたテーブルキットです。コンソールボックスと同色で揃えることができます。
用途内装パーツ 材質 繊維複合板 ピアノブラック 適合車種 いすゞ大型ファイブスターギガ寝台付車(H27.11~ON) 取扱説明書 取付説明書(3.0MB)
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

ファイブスターギガ用のセンターテーブル(フルサイズ)がコンセント機能を搭載して新たにリリース!。大きさやBOX機能の使いやすさそのまま。大人気の万能テーブル!!
用途内装パーツ 出力電圧(V) DC24 適合車種 いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~ON) 入力電圧(V) DC24 材質 木質繊維板 入力電流(A) 最大合計5(内USBポート:5V/2.1A) コンセント個数 2 USBポート数 1 取扱説明書 (0.32MB)
1セット
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車種別センターテーブル。ファイブスターギガ用。センターコンソール部をフラットにし車内を応接室のような使い心地と清潔感をもたらします。シンプルに仕上げたい方にオススメです。
用途内装パーツ 材質 繊維複合板 ピアノブラック 適合車種 いすず大型ファイブスターギガ(H27.11~ON) 取扱説明書 取付説明書(2.3MB)
1セット
9,698 税込10,668
4日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)センターテーブル ギガ用 ブラケット
いすゞ大型ギガのテーブル兼用バゲッジスペース無し車専用です。
用途内装パーツ 材質 繊維複合板 適合車 テーブル兼用バッケージスペース無し車 適合車種 いすゞ大型ギガバゲッジスペース無し車(H6.12~H27.10) 取扱説明書 取付説明書(0.3MB)
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

床面にラインを照射して、車両の接近を周囲へ知らせ接触事故の予防に貢献。 ●取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 ●防塵・防水仕様IP67対応。 ●EMC EN50498準拠試験対応。 ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ●ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 ●長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 ●DC12/24/48V車対応。
適合 12V~48V車両対応 質量(g) 515 防水性 IP67
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファイブスターギガ用のセンターテーブル(フルサイズ)がコンセント機能を搭載して新たにリリース!。大きさやBOX機能の使いやすさそのまま。大人気の万能テーブル!!
材質 木質繊維板 黒木目 コンセント個数 2 出力電圧(V) DC24 入力電圧(V) DC24 出力電流(A) 3 入力電流(A) 最大合計5(内USBポート:5V/2.1A) 適合車種 いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~) USBポート数 1 取扱説明書 取付説明書(0.4MB)
1枚
33,980 税込37,378
4日以内出荷

フォークリフトの警告灯です。ラインの形で投影しフォークリフトの接近を知らせます。バックブザーだけでなくより視認性を高めフォークリフトの存在を知らせます。
用途フォークリフトに 電源電圧(V) DC10~80 消費電力(W) 6 防水保護等級 IP67相当 取扱説明書 (2.6MB)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足元を飾る、オシャレなフロアマット!!。ハローマットに新型ギガ用登場!!。右側(運転席側)単品。裏面ノンスリップ加工。水洗いOK。
用途内装パーツ
1枚ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

ドリンク、シガーホルダーは勿論のこと、雑誌やDC/DCコンバーターも収納できる移動式の棚板が2枚セットされています。 車両にしっかりと固定できるよう、ベルト2本とマジックテープ付両面テープもセットされています。
用途内装パーツ 付属品 移動式棚板(大・小)各1枚、固定用ベルト2本、マジックテープ付両面テープ 寸法(mm) 580×250×高さ338
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)センターテーブル 17Sグレート MT部
17スーパーグレート用センターテーブルのオプションパーツとしてMT車用パーツの登場。
適合 595508/595509/595510'17スーパーグレートMT車(H29.5~)用センターテーブル 材質 木質繊維板
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

快適な室内空間を演出します
用途内装パーツ 材質 繊維複合板 メーカー 日野
1個ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フルサイズのセンターテーブルを装着した際にコンセントが使用できるように移設するステーです。
用途内装パーツ 適合 595519 材質 ステンレス 寸法(mm) 100(W)×35(H)×70(D)mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×35×70
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

NEWギガ専用バンパースカート登場!!
用途ボディパーツ 適合 510495:バンパー 材質 スチール クロームメッキ 高さ(mm) 120 年式 H21.5~H27.10
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

北川鉄工所用の生爪です。
材質 S45C
1組ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

フロントスペース(デットスペース)に置きCDソフトなどの小物入れに便利!
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。 スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。 折りたたみ式プラグ
定格出力 DC5V 1A ポート数 1 本体質量(g) 26 出力端子 USB Aタイプコネクター 定格入力 AC100~240V 50/60Hz 11-16VA 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 36×38×21
1個
959 税込1,055
当日出荷

事故を未然に防ぐための警告灯です。進入禁止の範囲を赤の光のラインで表示します。ライトなので、凹凸のある場所でも示すことが可能です。また明るい場所でも赤のライトははっきりと確認できます。磁石で簡単に取り付けでき、防水防塵性能IP67に丈夫なボディで作業環境に対応します。
用途事故を未然に防ぐために。フォークリフトや建機などに取り付けできる進入禁止区域表示用LEDラインライト。 仕様 ライト数:2個 付属品 ライト本体、磁石付きアダプタ、結束バンド2本、台座、スペーサー、六角穴ボルト、六角穴ボルト用(スプリングワッシャ2個、座金2個、ナット1個)、六角ボルト、六角ボルト用(スプリングワッシャ1個、座金1個、ナット1個)、日本語説明書 材質 アルミダイキャストハウジング、PCカバー、ステンレス製ブラケット 質量(g) 454 定格電圧(V) DC10~80 定格消費電力(W) 6(LEDライト1個あたり3) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×85×100 発光色 赤色 動作環境 -40度~80度 保証期間 1年 防塵防水性能 IP67 LED寿命(時間) 約50000 ケーブル長(cm) 100 明るさ(Lm) 211 照射方式 直線
1個ほか
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)