- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- センタ押しのおすすめ人気ランキング
センタ押しのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新172件の「センタ押し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「旋盤用センター」、「心押台」、「テールストック」などの商品も取り扱っております。
用途標準の材料押しセンターと交換して使用します。より簡単かつ正確に材料をミニウッドレースに取り付け、加工することが出来ます。
適合本体
ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
心押台に取り付けて、長い材料を押し支えます。
内部にボールベアリングが組み込まれており材料の回転と回転する為焼き付き防止になります。
硬い材料や高速回転用です。
用途センターを保持します
アズワン品番
2-9517-14
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。
先端角(°)
60
材質
先端超硬チップ
切削油、水の浸入をサンフロンシール採用による独自の構造で防止します。乾式切削はもちろんNC旋盤の湿式切削にも最適です。
用途旋盤作業等において、主に長い加工物の振れを防いで支えるための保持具です。
精度(mm)
0.005
ロータリーテーブルNo.66901をミーリングテーブル上で立てて使用する時に、反対側で押し支えるための心押台。
ミニフライス盤リトルミーリング1に使う時は、ロングテーブルアタッチメントと併用する必要があります。
アズワン品番
64-5179-46
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
回転センター自体をベアリング化することでスリムな形状を維持しながら高い剛性と耐久性を確保
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
切削油、水の浸入をサンフロンシール採用による独自の構造で防止します。乾式切削はもちろんNC旋盤の湿式切削にも最適です。
用途旋盤作業等において、主に長い加工物の振れを防いで支えるための保持具です。
精度(mm)
0.005
用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。
材質
先端超硬チップ
先端角(°)
60
心押台固定用レバーを取り付ければ、ワンタッチで心押台の固定が可能です。
適合
【旋盤】TNL500-3EK、TNA550-3K
トラスコ品番
458-7511
質量(g)
400
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
用途ドリル等のMT(モールステーパ)シャンクの寸法を使用ボール盤の主軸に合わせるとき等に使用します。
仕様
焼入品