- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バンドソー/鋸刃(のこ刃)
- セーバーソー 替刃 木工のおすすめ人気ランキング
セーバーソー 替刃 木工のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新112件の「セーバーソー 替刃 木工」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レシプロソー 替刃 生木」、「ask-1000 ブレード」、「日立レシプロソー替刃」などの商品も取り扱っております。
釘入り木材の切断・解体・リフォームに!
用途木材・釘入り木材・ALC等の切断に
材質
コバルトハイス
板厚(mm)
1.3
ピッチ(山数/inch)
8
用途木材、木製材料の切断に最適です
種類
木工用
刃厚(mm)
0.9
1インチ当たり山数
9
日本製の確かな切れ味です。刃先ブレ防止形状です。刃先衝撃焼入処理です。
用途電気のこぎりEAS-250の木工用替刃。一般木材、集成材、合板、生木の切断に。
刃長(mm)
210
適合機種
EAS-250
刃数(p)
3
板厚(mm)
0.8
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
U窓効果で仕事が早い
用途コンパネ・一般木材・合板・集成材等の切断に
刃渡り(mm)
210
全長(mm)
230
材質
SK-85
板厚(mm)
0.9
刃ピッチ(mm)
2.8
1枚
¥859
税込¥945
当日出荷
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。手挽きノコギリのように本体を前後に動かしながら作業するとスムーズに切断できます。
刃先処理
ハードインパルス
穴開け専用刃で穴開けが出来る。
用途木工用。柱の切断・木材の荒切り際切り作業に。
リフォーム時の丸ノコ刃がとどかない柱や梁の切断に。
刃渡り(mm)
210
適合
レシプロソー・セーバーソー替刃
トラスコ品番
818-4565
質量(g)
105
ピッチ(mm)
3
表面処理
無電解ニッケルリンメッキ
板厚(mm)
0.9
適合メーカー
マキタ・日立・リョービ・その他
1箱(3枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
パイプも切断可能
用途金属用
材質
ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル
刃厚(mm)
0.9
適合
マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
木材用・ALC用・リフォーム作業用セーバーソーブレード。バイメタルブレードは折れにくく焼きつかない長寿命ブレードです。刃先材質:マトリックスⅡはステンレス切断に最適です。ブレードの有効長は全長より66mm少なくなります。
刃厚(mm)
1.3
剪定刃
用途木工・合成樹脂用
切断対象
木工、合成樹脂
全長(mm)
175
山数
(インチ当たり)8.5
切断能力(mm)
-
切断能力(mm)パイプ
-
切断能力(mm)木材
90以下
刃渡り(mm)
143
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
管材の切断に優れた威力を発揮します。
用途金属用
適合
マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。
材質
バイメタルハイス鋼
被削材
金属
刃厚(mm)
0.9
釘入り木材の加工やACL切断
用途木工リフォーム用
切断対象
木工
最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。
湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。
用途141~143:厚物用、145~147:薄物用
厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm
薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下
材質(刃)
マトリックスⅡ(SKH56)
刃厚(mm)
0.9
切断能力(mm)非鉄金属
(厚さ)5~20
替刃式鋸のパイオニア『レザーソー』が長年の目立て技術を駆使し、開発した切れ味特化型木工用レシプロソー!切断スピードを重視した刃。ブレを抑えたブレードで切断力UP。木材等を素早く切断。
用途木材
適合本体
レシプロソー・セーバーソー マキタ・ハイコーキ・リョービ・その他
材質
SK材
全長(mm)
227
質量(g)
30
ピッチ(mm)
3.4
刃長(mm)
200
山数
7
板厚(mm)
0.9
適合材
集成材・一般木材・コンパネ・MDF・PB(OSB)・薄板合板
切り幅(mm)
1.5
取り回しの良い充電式電気レシプロソー。
色々な材料が切れ、2種類のブレード付です。
用途木材、樹脂、鉄板の切断作業に
ストローク幅(mm)
15
ストローク数(min-1)
0~3000
付属品
木工用ブレード1枚、金属用ブレード1枚
質量(kg)
1.43
材質(本体)
ナイロン
シリーズ
モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
切断能力(mm)
約60(塩ビパイプ)、約32(軟鉄パイプ)、約55(木工)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
318×185×72
適合替刃
レシプロソー、セーバーソー用ブレード(板厚1.3mm以下、差込幅12.6mm)
取扱説明書
(2.6MB)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
一般木材・生木等の切断に 。根切り・リフォーム・木材の解体作業等に
用途超粗目3.75mmピッチで速切れを追求 。切断速度約20%UP(メーカー比) 。U窓効果で仕事が早い
仕様
刃部焼入:衝撃焼入
材質
SK-85
全長(mm)
230
板厚(mm)
0.9
刃渡り(mm)
210
刃ピッチ(mm)
3.75
1個
¥798
税込¥878
翌々日出荷
釘が刺さったままでもOK!。サクサク切断木工解体用ブレード。リフォーム作業に最適。プログレッシブピッチ採用で薄物から厚物まで対応可能!また、切粉の排出が良くサクサク切断できます。お試し感覚で使える2枚入り
用途釘入り木材やアルミサッシごと解体するリフォーム作業
適合
木材、釘入り木材、アルミサッシ
刃厚(mm)
1.3