- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- セーバーソー用ブレードホルダーのおすすめ人気ランキング
セーバーソー用ブレードホルダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新129件の「セーバーソー用ブレードホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「面取りカッター 手動」、「ブレードホルダー」、「ネジ受け」などの商品も取り扱っております。
裏側のキャップ内にスペアブレードを収納できます。
てのひらにピッタリフィットします。
トラスコ品番
304-2898
質量(g)
47
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
標準セーバーソーを使用。
機械本体が入らないときなど、使用中のブレードを取り付けて使用できます。
取り付け角度の調節が可能。
プッシュボタン設計によりブレードを2段階の角度に調整でき、様々な用途の切断に使えます。
持ち手の反対側にハックソーブレードを取付可能。
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ワンタッチで刃の付け替えができるノコギリハンドルです。【レシプロ】【金切】【ジグソーB】3タイプの刃に対応可能。
用途ちょっと切りたい時、音を出したくない時の切断に重宝します。
材質
金具部:スチール、グリップ部:PP/TPR
寸法(mm)
155×35×36
質量(g)
122
適合替刃
互換性あり:マキタ、RTOBI、ハイコーキ、レノックス、神東工業、MAYA、ハウスBMなど
対応板厚(mm)
最大1.5
適合刃長(mm)
ハックソーブレード(金切ノコ・〈板幅〉11.8~12.8対応)・レシプロソーブレード(レシプロの取り付け口を持つ製品には対応します。)・ジグソーブレードB type
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
プッシュボタン設計により、ブレードを2段階の角度に調整でき、様々な用途の切断に使えます。機械本体が入らないときなど、使用中のセーバーソーブレードをつけて作業できます。
付属品
ブレード2枚付(木材・金工用、木工用)
寸法(mm)
35×178×39
質量(g)
265
1セット
¥4,760
税込¥5,236
翌日出荷
適合
CR13VC
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
断然速い切断スピード
ブレード着脱ツールレス(新機構)
3重シール構造で防じん・防滴性を大幅に向上。
ブレード反転取付可能
滑りにくいフロントカバー
ダイヤル式無段変速機構付
対応材質
鉄工用/木工用
ストローク数(min-1[回/分])
0~2800
最大ストローク(mm)
29
切断能力(mm)軟鋼板
19
切断能力(mm)パイプ
130
切断能力(mm)木材
120
電源(V)
単相100
電流(A)
10.6
消費電力(W)
1010
コード長さ(m)
2心・2.5
カーボンブラシ番号(下二桁)
43
質量(kg)
3.3
付属品
湾曲ブレード150mm×1、ケース
本体寸法(全長×高さ)(mm)
435×165
トラスコ品番
354-4168
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。
ハンドル部が替刃の収納に利用できます。
ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。
後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。
セット内容
NG-1ハンドル (NG1000) 1本。回転ブレード S10 (BS1010) 1個。回転ブレード S20 (BS2010) 1個。回転ブレード S35 (BS3510) 1個
ブレード
BS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
皿穴作業用の標準的工具。
ホルダーの突き出しを長くできるので、深い穴の皿もみに使い易くなっています。
カウンターシンク刃は、M7ねじでホルダーに固定されます。
用途粗大ごみの解体に
仕様
市販のセーバーソーブレードを取り付けられるハンドル、付属のビットを取り付ければドライバーとして使用可能、ストッパーを押せばハンドルの曲げ伸ばしが可能
セット内容
ハンドル×1、60mm延長バー×1、25mmビット×7、ブレード×3、アダプター×1
材質
延長バー、アダプター:炭素鋼
色
レッド/ブラック
ブレード長さ(mm)
約150
ブレード
種類:木工用、金属用、石膏ボード用
ビット
種類:T15、T20、SL5、SL6、PH1、PH2、S1
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
CR 17Y用セーバーソーブレード。刃先材質:マトリックスⅡはステンレス切断に最適です。ブレードの有効長は全長より66mm少なくなります。
適合
CR17Y専用
山数
8
刃厚(mm)
1.6
カウンターシンクの手作業ハンドルで大型径のカウンターシンクに使用します。
用途面取り。バリ取り。さら座ぐり。
全長(mm)
112
仕様
カウンターシンクは3.0mmの6角棒で締め付けます。8.0mmシャンク、10.0mmシャンク専用のハンドルです。
材質/仕上
ハンドルグリップ赤い部分:ポリプロピレン(PP)黒い部分:ポリエチレン(PE)
ハンドルに2種類の刃を収納、用途・作業に合わせて使い分けができます。軽量でコンパクトなサイズなので、携帯や収納に便利です。
作業に合わせてハンドルの角度を2段階に調節することが出来ます。すべりにくいエラストマー樹脂グリップです。
用途木材の精密切断・竹・プラスチック・ベニヤ・石膏ボードなどの切断。
刃数
精密用刃数(寸):36枚目、引廻し用刃数(寸):12枚目
板厚(mm)
精密用:0.3、引廻し用:0.9
折込
折りたたみ式
材質(刃)
SK-5
材質(ハンドル)
鉄・エラストマー樹脂
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
溝入れなど切込み深さを一定に保つ作業に
ダイヤ用ホイルワッシャ付
適合本体
G10SH5、G10ST、G10SH6、G10VE等
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷