- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バンドソー/鋸刃(のこ刃)
- セーバーソー金属のおすすめ人気ランキング
セーバーソー金属のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新174件の「セーバーソー金属」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コードレスレシプロソー」、「電動工具 セーバーソー」、「レシプロソー」などの商品も取り扱っております。
パイプも切断可能
用途金属用
材質
ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル
刃厚(mm)
0.9
適合
マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
レシプロソー・セイバーソー用ノコギリ替刃。
既設配管の切断・解体作業に。(鉄管・鋼管・ALC・耐火二層管・硬質樹脂)
大小2種類の混合刃で、切断スピードと耐久性をアップ!
用途金属用
材質
バイメタル構造(刃先/ハイス鋼)
板厚(mm)
0.9
適合メーカー
マキタ・日立・リョービ・その他
管材の切断に優れた威力を発揮します。
用途金属用
適合
マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。
材質
バイメタルハイス鋼
被削材
金属
刃厚(mm)
0.9
切断能力(mm)パイプ
25.4
切断能力(mm)木材
55
ストローク数(min-1[回/分])
0~4800
ストローク(mm)
14
対応材質
鉄工用/木工用
電源(V)
単相100
電流(A)
3.6
消費電力(W)
340
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
407
仕様
二重絶縁、LEDライト付、無段変速
質量(kg)
1.5
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル等の切断
切断能力約25%アップ
工具レスブレード交換
軽量スタンダードレシプロソー
ストローク(mm)
30
質量(kg)
3.3
電源(V)
AC100
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
2.5
切断能力(mm)パイプ
130
切断能力(mm)木材
255
ストローク数(min-1)
0-3000
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
キーレスでブレードが簡単に取り付けできるクイッククランプ搭載
シューの角度が変えられるピボッティングシュー採用
18Vリチウムイオンバッテリーを採用し、同クラスのレシプロソーとしては軽量設計の1.9kgを実現。
ハンガーラックやスチール棚、物干し竿といった属や大型の粗大ごみの解体をはじめ、庭木の手入れ、竹の切断、壁の切り抜きといったDIYリフォームまで幅広くしたレシプロソー。
ブレードが簡単に付け替えできる「クイッククランプ」、用途に合わせてスムーズな切断をサポートする「ピボッティングシュー」機能などを搭載しています。
直径約6cmまでの金属パイプ、厚さ約9cmまでの木材の切断が可能で、一回の充電あたりで直径19mmの銅管62本の切断が可能です。
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
1.5、リチウム電池
ストローク数(回/分)
0~3000
ストローク長(mm)
22
最大切断能力(mm)
木工:厚み90、金属パイプ:Φ60
充電時間(分)
約40
クランプ
クイッククランプ
タイプ
【ブレード】レシプロソーブレード/セイバーソーブレード
ブレード
レシプロソーブレード/セイバーソーブレード(市販のブレードをご使用いただけます)
質量(kg)
1.53(本体のみ)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
365×80×160(本体のみ)
付属品
18Vリチウムイオン充電池、急速充電器(40分)、ソフトバッグ、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)
スイッチ
無段変速
トラスコ品番
474-3091
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
小型&軽量コードレス!。豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!。作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。
切断能力(mm)パイプ
50(152mmブレード使用時)
切断能力(mm)木材
50(152mmブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])
0~3300
ストローク(mm)
13
対応材質
鉄工用/木工用/樹脂用
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
1.3
作業量(目安)
木材(2×4):約20本。鋼管(25.4×1.2mm):約20本。塩ビ管(48×4mm):約55本。(1充電あたり)
充電時間(分)
50
仕様
LEDライト付、無段変速
質量(kg)
1.1
適合バッテリー
A-48692
最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。
湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。
用途141~143:厚物用、145~147:薄物用
厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm
薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下
材質(刃)
マトリックスⅡ(SKH56)
刃厚(mm)
0.9
切断能力(mm)非鉄金属
(厚さ)5~20
設備、水道、電気工事に!
リホーム、解体工事や造作作業に!
隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」
長尺目立刃236mm付
操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状
LEDライト付
ストローク数(min-1[回/分])
0~5000
ストローク量(mm)
10
電源(V)
100
電流(A)
3
消費電力(W)
280
質量(kg)
1.2
付属品
目立て刃(250mm)、六角棒レンチ3mm
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
320×70×103
切断能力(mm)
塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5
コード長さ(m)
5
種別
ケースなし
切断能力(mm)木材
55
切断能力(mm)軟鋼板
3.5
定格電流(A)
3
切断能力(mm)パイプ
塩ビ(直径):120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
320×70×103
保証期間
1年
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
握りやすいフロントカバー。
無段変速機構付で切断速度が調整可能。
ブレード着脱ツールレス機構採用(工具なしでブレードの交換可能)。
ブレード逆付け可能(ブレードを上下反転させて取付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます)。
対応材質
鉄工用/木工用
ストローク数(min-1[回/分])
0~2800
最大ストローク(mm)
29
切断能力(mm)軟鋼板
19
切断能力(mm)パイプ
130
切断能力(mm)木材
120
電源(V)
単相100
電流(A)
10.6
消費電力(W)
1010
コード長さ(m)
2心・2.5
質量(kg)
3.2
付属品
湾曲ブレード150mm×1、ケース、六角棒スパナ
本体寸法(全長×高さ)(mm)
435×170
トラスコ品番
377-9441
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。
上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。
専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。
六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。
高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V)
18
切断能力(mm)パイプ
Φ50
切断能力(mm)木材
50
ストローク数(min-1[回/分])
0~3000
ストローク(mm)
13
バッテリー
リチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
398×81×220
作業量(目安)
1充電あたり/(石こうボード:厚さ12.5mm×幅300mm)約377枚、(木材:2×4)約50本、(鋼管:外径Φ25.4mm×厚さ1.2mm)約170本、塩ビ管(外径Φ48mm×厚さ4)約280本
適合バッテリー
A-60442,A-60464
用途木材、木製材料の切断に最適です
種類
木工用
刃厚(mm)
0.9
1インチ当たり山数
9
取り回しの良い充電式電気レシプロソー。
色々な材料が切れ、2種類のブレード付です。
用途木材、樹脂、鉄板の切断作業に
ストローク幅(mm)
15
ストローク数(min-1)
0~3000
付属品
木工用ブレード1枚、金属用ブレード1枚
質量(kg)
1.43
材質(本体)
ナイロン
シリーズ
モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
切断能力(mm)
約60(塩ビパイプ)、約32(軟鉄パイプ)、約55(木工)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
318×185×72
適合替刃
レシプロソー、セーバーソー用ブレード(板厚1.3mm以下、差込幅12.6mm)
取扱説明書
(2.6MB)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
刃厚1.3mmのため折れにくく、解体作業に適しています。
コバルトハイスのバイメタルを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
用途木材、金属、PVCパイプの切断、解体作業に。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル
幅(mm)
19
刃厚(mm)
1.3
主要切断材料
木材(~51mm)、木板(~51mm)、PVCパイプ(~4.25mm)、鉄パイプ(2.4~3.18mm)、鉄板(1.6~6mm)
1インチ当たり山数
10/14
コンセントがない場所でも使用できるコードレスタイプ。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。セーフティロックボタンを押さないとスイッチが入らない安全設計。再起動防止スイッチ採用モデル
用途庭木の剪定、粗大ゴミの解体に
ストローク量(mm)
10
ストローク数(min-1)
0~4,100
付属品
充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA)、レシプロブレード(No.68)、レシプロソー用ブレードホルダー(六角穴付ボルト(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体取付)
質量(kg)
1.5(電池含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
362×79×126
切断能力(mm)
庭木(径)45、木材(厚さ)40、塩ビパイプ(径)120、軟鋼材(厚さ)2.5
1セット
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ミドルクラスレシプロソー
縦クランクで高能率
高耐久
工具レスブレード交換
ストローク(mm)
32
質量(kg)
3.8
電源(V)
AC100
消費電力(W)
1250
コード長さ(m)
2.5
切断能力(mm)パイプ
130
切断能力(mm)木材
255
ストローク数(min-1)
0-3000
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷