- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 落下防止用コード
- セーフティコードのおすすめ人気ランキング
セーフティコードのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新308件の「セーフティコード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「腰道具 落下防止」、「工具 落下防止」、「伸縮ワイヤー」などの商品も取り扱っております。
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
使用荷重(kg)
0.5まで
自然長(mm)
約320
材質
(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工
コード径(Φmm)
約2.0
最大長(mm)
約1100
復元力が高い四角コイルタイプです。コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
用途工具類の落下防止用。
使用荷重(kg)
1
自然長(mm)
380
材質
芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)
54.5
芯径(mm)
0.81
コード径(Φmm)
4
最大長(mm)
約1300
布製で絡みにくい便利な落下防止用セイフティコードです。
両端のナスカンは幅約8mm×厚み約4mmのスチール製で、より安全性を高めています。
用途高所作業時の工具などの落下防止用として(使用荷重範囲内)
使用荷重(kg)
3以下
自然長(mm)
約760
材質
【ナスカン】亜鉛ダイキャスト、【ワイヤー】ポリエステル、【芯】ポリエステル+ゴム
最大長(mm)
約1450
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!
最大使用荷重(kg)
0.8
自然長(mm)
370
最大長(mm)
1500
付属品
接続ワイヤ2本付
材質
(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)
41
破断強度(kg)
(ワイヤーロープ)50/(金具)24
芯径(mm)
0.75
ワイヤー長(mm)
(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170
コード径(Φmm)
1.7
からみにくい布製です。道具、工具などの落下・紛失防止に使用します。
用途工具などの落下・紛失防止。
自然長(mm)
730
最大長(mm)
1450
ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。
ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。
用途高所作業での工具落下防止に、工具、計量小物の紛失防止に
最大使用荷重(kg)
0.5
最大長(mm)
1250
自然長(mm)
320
材質
芯:ステンレスワイヤ
質量(g)
21.5
芯径(mm)
0.54
コード径(Φmm)
2
復元力が高い四角コイルタイプです。
コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です。
用途工具類の落下防止用
最大長(mm)
1250
自然長(mm)
330
材質
芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)
26.5
芯径(mm)
0.54
コード径(Φmm)
2.5
最大荷重(kg)
(使用)0.5
携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る!
キーホルダーとしても便利です。
材質
カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン
タイプ
カールコード式
耐荷重(kg)
0.2
ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。
最大使用荷重(kg)
0.5
自然長(mm)
310
最大長(mm)
1100
材質
(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)
25
芯径(mm)
0.8
コード径(Φmm)
2.0
ロック付きカナビラでワイヤーが外れない。
使用荷重(kg)
5以下
質量(g)
150
径(Φmm)
8
自然長(mm)
840
最大長(mm)
1500
布製だから、からまない。ジョイントパーツでワンタッチ脱着。
用途携帯電話・財布・鍵・カッターなどの軽量工具の落下・紛失防止用として。
使用荷重(kg)
約500g以下
最大長(mm)
約730(ベルト部のみ)
復元力が高い四角コイルタイプです。
コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です。
用途工具類の落下防止用
最大長(mm)
1300
自然長(mm)
380
材質
芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)
54.5
芯径(mm)
0.81
コード径(Φmm)
4
最大荷重(kg)
(使用)1
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
付属で工具などを取り付けやすい便利なワイヤー付です。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
付属品
工具接続ワイヤー×1
材質
(芯)ステンレス、(被膜)PPU(プレポリマーウレタン)、(リング)鉄製+メッキ加工
使用荷重(kg)
1まで
コード径(Φmm)
約3
自然長(mm)
約440
最大長(mm)
約1800
ダイレクト接続コード仕様です。接続コード・リングが不要な為、接続相手を傷つけることなく安全に保持できます。
用途業務用携帯端末(ハンディーターミナル)やドライバー、カッターなどの小物の落下防止に。
使用荷重(kg)
0.5
自然長(mm)
260
材質
芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)
16.5
芯径(mm)
0.54
コード径(Φmm)
2
最大長(mm)
約660
使用荷重(kg)
2
線径(Φmm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ワイヤー:ステンレスSUS304
全長(mm)
約390
タイプ
スリム
ワイヤー径(Φmm)
約0.55
コード径(Φmm)
約2.0
荷重(g)
最大500
最長寸法(mm)
約1600