- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- セーフティ・ドアスイッチのおすすめ人気ランキング
セーフティ・ドアスイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新165件の「セーフティ・ドアスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型電磁ロック」、「電磁ロック ドアスイッチ」、「ドアスイッチ」などの商品も取り扱っております。
多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
取付方向
(ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
セット内容
セーフティドアスイッチR(挿入キー付)×1、SDPプレート×1、六角穴付ボルトM4×20(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM4×12(ステンレス)×2、STナットS(M4)×2、トラスネジM4×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)×2六角ナットM4(ステンレス)1種×2
1セット
¥8,349
税込¥9,184
9日以内出荷
操作ヘッド部外れ検出機能搭載で、より高い安全性を確保
色
赤(操作ヘッド色)
保護構造
IP67(IEC60529)
絶縁抵抗(MΩ)
充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
感電保護クラス
ClassⅡ(IEC61140)
定格インパルス耐電圧(kV)
4
耐振動
誤動作:10~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm
色(本体)
黒
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000
ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します
保護構造
IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)
定格周波数(Hz)
50/60
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)
200以下
耐衝撃(耐久)
1000(m/s2)以上
耐振動(誤動作)
10~55Hz 片振幅0.35mm
機械的耐久性
100万回以上
最小適合負荷
DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)
許容操作速度
0.05~1m/s
電気的耐久性
15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)
感電保護クラス
ClassⅡ(二重絶縁)
汚染度(使用環境)
汚染度3(EN60947-5-1)
ロック強度
(Fzh)最小1300N
開放熱電流(A)
定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)
条件付短絡電流(A)
100(EN60947-5-1)
直接開路動作までの動き(mm)
最小15(EN60947-5-1)
D4SL-Nシリーズ
種類
スライドキーユニット
マグネットにより、リードスイッチをON/OFFします。(近接時ONです)
用途ドアの開閉感知
材質
ABS樹脂
標準色
グレー
1個
¥2,010
税込¥2,211
当日出荷
ロック強度3000N。安全回路に2回路+モニタ用接点が2つで多彩なモニタリングパターンが実現可能。金クラッド接点標準採用で一般負荷、微小負荷どちらにも対応。トラップドキータイプにて、柵内での取り残されによる危険を回避。背面リリースボタンタイプにて、柵内に閉じ込められても内部からロック解除し、脱出することができます。保護構造 IP67。
仕様
●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)
保護構造
IP67(EN60947-5-1)
定格周波数(Hz)
50/60
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
25以下(1接点当たり)
耐衝撃(耐久)
1000m/s2以上
材質(ヘッド)
プラスチック
耐振動(誤動作)
10~55Hz 片振幅0.75mm
最小適合負荷
DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)
許容操作速度
0.05~0.5m/s
電気的耐久性
50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷時)
感電保護クラス
ClassⅡ(二重絶縁)
定格インパルス耐電圧(kV)
同極端子間:2.5、異極端子間:4、その他各端子と非充電金属部間:6
汚染度(使用環境)
汚染度3(EN60947-5-1)
ロック強度
最小3000N
開放熱電流(A)
10(12-41間) 3(その他)(EN60947-5-1)
動作までの動きPT
最小15mm(EN60947-5-1)
衝撃(誤動作)(m/s2)
80以上
衝撃(耐久)(m/s2)
1000以上
許容操作頻度(回/min)
最大30
使用周囲湿度(%RH)
95以下
条件付短絡電流(A)
100(EN60947-5-1)
振動(誤動作)Hz
10~55片振幅0.75mm
接点間隔(mm)
最小2×2
世界最薄クラス※のセーフティドアスイッチ登場! 3接点を内蔵
全機種ケーブル引き出しタイプ
アクチュエータ挿入口は2方向でどちらでも選択可能
扉の形状や用途に応じてアクチュエータを選定可能
あらゆる扉へ取り付け可能
規格
UL/C-UL、CE、TUV
電子式の検出方式を採用し、従来の非接触式ドアスイッチに比べ、より安定した動作を実現
材質(本体)
PBT樹脂
保護構造
IP67
消費電力(W)
0.5以下
耐電圧
充電部一括とケース間:AC1000V 1分間
絶縁抵抗(MΩ)
充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-10~+65℃(ただし、 氷結および結露しないこと)
締付トルク(N・m)
1
使用周囲湿度
25~85%RH
耐衝撃性
300m/s2以上
補助出力
フォトカプラ出力 DC24V 負荷電流:10mA
耐振動
10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット
取付可能対象
(別売)オムロン社製[D4SL-N]電磁ロック・ドアスイッチ、[D4SL-NK3]操作キー
RoHS指令(10物質対応)
対応
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット
取付可能対象
(別売)オムロン社製[D4NS]ドアスイッチ、[D4DS-K3]操作キー
RoHS指令(10物質対応)
対応
単体でPLdに対応 / 二重化して相互監視。セーフティリレーユニット1台に対して、複数接続可能
質量(g)
送信ユニット:80、受信ユニット:230
外形寸法(mm)
送信ユニット:92×25×17、受信ユニット:92×25×24.5
保護構造
IP68
適合規格
ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS
電源電圧(V)
D24(-15%/+10%)
使用環境温度(℃)
-25~+60
ヒューズ容量(A)
2
感知距離(mm)
12(定格)、スイッチON (保証値):10、スイッチOFF (保証値):15、ヒステリシス:2
MTTF(時間)
>100年
取り扱いが簡単な磁気形近接センサ
リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ
ドアなどの開閉検出に最適。
寿命
5000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時)
使用周囲温度(℃)
動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)
動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
応答周波数(Hz)
20以下
周囲温度(℃)
動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)
材質(スイッチ部)
ABS
回路
(接点)1a
接点容量
最大使用電圧:DC100V。最大使用電流:DC0.1A。最大接点容量:10W(開閉時含む)
耐電圧(V/min)
AC1000 各端子とケース間、接点:DC250 リーク電流1mA以下
耐電圧(V)
AC1000 1min 各端子とケース間、接点:DC250 1min リーク電流1mA以下
衝撃(耐久)(m/s2)
300 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(マグネット)
ABS
仕様
タイプおよびコード化レベル:Type4インターロック装置、Low level coded(EN ISO 14119)
材質(本体)
PBT
保護構造
IP67(IEC60529)
適合規格
IEC/EN60947-5-1、UL508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No. 14(CSA認証)
定格使用電流
100mA
相対湿度
30~85%RH(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~85(ただし、氷結しないこと)
接続ケーブル
AWG23(0.25mm2)×4本
保存温度範囲(℃)
-40~85(ただし、氷結しないこと)
耐振動(誤動作)
100(10-150Hz)(IEC 60068-2-6)
感電保護クラス
Class II(IEC60536)
汚染度(使用環境)
3
色(本体)
赤
繰返し精度(%)
10以下
定格使用電圧(V)
DC24
最大動作周波数(Hz)
150
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
300(11ms)(IEC 60068-2-27)
工作機械などの防護扉を開けた時、専用操作キーにより接点を直接開路し、制御回路をしゃ断。CEマーキング適合に対応するEN規格取得。UL、CSAの認証を取得。直接開路動作機構(NC接点側のみ)により、防護カバー開扉時にスイッチの接点を開離。EN規格の直接開路動作認証はスイッチにマークで表示。専用操作キーにより、誤操作や偽操作を防止。-40~+80℃と広範囲な温度仕様。スイッチボックス部の保護構造はIP67認証(EN60947-5-1)
保護構造
IP67(EN60947-5-1)
定格周波数(Hz)
50/60
絶縁抵抗(MΩ)
同極および異極端子間、各端子とアース間、各端子と非充電金属部間:100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-40~+80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
25以下
使用周囲湿度
95%RH以下
機械的耐久性
100万回以上
許容操作速度
0.1~0.5m/s
電気的耐久性
50万回以上(AC250V 10A抵抗負荷)
感電保護クラス
ClassⅠ(アース端子付き)
定格密閉熱電流
20(EN60947-5-1)
定格インパルス耐電圧(kV)
同極端子間、異極端子間、各端子とアース間:4
汚染度(使用環境)
3(EN60947-5-1)
衝撃(誤動作)(m/s2)
300以上
衝撃(耐久)(m/s2)
1000以上
許容操作速度(m/s)
0.1~0.5
許容操作頻度(回/min)
最大30
条件付短絡電流(A)
100(EN60947-5-1)
振動(誤動作)Hz
10~500 片振幅0.65mm
直接開路動作までの動き(mm)
最小20mm(EN60947-5-1)
接点ギャップ(mm)
最小2×2
世界最薄クラス※の電磁ロック付セーフティドアスイッチ登場! 5接点を内蔵
手動ロック解除は3方向から操作可能
ケーブルの斜め引き出しで省スペースを実現
全機種ケーブル引き出しタイプ
省エネ 低消費電流110mA
2種類のロック方式を選択可能
見やすいLED動作表示灯
扉の形状や用途に応じてアクチュエータを選定可能
あらゆる扉へ取り付け可能
規格
UL/C-UL、CE、TUV
引抜強度(N)
(ロック時)500以上
メイン接点
1NC+1NC
セット内容
セーフティドアスイッチT(挿入キー付)×1、セーフティスイッチブラケットS-S×1、六角穴付ボルトM4×18(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×12(ステンレス)×2、平ワッシャーM5(ステンレス)×2、STナットS(M5)×2、六角穴付ボルトM4×12(ステンレス)×2、キースペンサ×1、STナットSS(M4)×2
1セット
¥7,689
税込¥8,458
9日以内出荷