- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- マット・スノコ
- セーフティーマットのおすすめ人気ランキング
セーフティーマットのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新127件の「セーフティーマット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「警告マット」、「安全マット」、「おむつセンサー」などの商品も取り扱っております。
シンプルな構造です。
優れた耐衝撃性、耐久性です。
表面は滑り止め用のブロックパターンを採用しています。
用途工場の人感知用安全センサ。
危険地域への侵入防止のセンサ。
人の侵入を検知する防犯用センサ。
定格電圧
AC/DC 5~24V±10%
絶縁抵抗(MΩ)
0MΩ以上(DC250V)
使用温度範囲
-10~50℃
動荷重
80N
表面
ブロックパターン
疲労軽減、滑り防止用マットのエコノミータイプです。
用途組立ラインや厨房の作業場での疲労軽減、滑り防止に。
材質
表面・裏面:塩化ビニール(PVC)
色
グリーン
幅(mm)
900
厚さ(mm)
5.5
軽くて丈夫、商品を傷つけずに安全に運べます。繰り返しの衝撃に強く、欠け、割れに強く長期間使用可能です。
用途精密機器の輸送に。荷物の輸送時に。
色
ブルー
材質
生地:ポリエステル、塩化ビニール、芯材:ポリエチレンフォーム
2018年トラスコ掲載ページ
6 1645
歩行者のすべり止め対策に。現場の足元整備に。高いグリップ性能で足元のすべり止め対策に適しています。適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。マット全面がメッシュ構造になっていて透水性に優れています。ロール形状、長尺仕様で簡単に設置できます。ケーブル、配線のつまづき防止に。カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。プールサイドや浴室のすべり止め対策になど、幅広くご利用いただけます。耐久性に優れ、一時的な車両の通行でも耐えられます。(。マット上で車両のハンドル操作、大型車両の通行、車両の長時間停車はお避けください。破損・跡残りが発生する可能性があります。)
材質
PVC
厚さ(mm)
6
色
グリーン
品名
安全歩行マット
材質
PVC
厚さ(mm)
6
色
ブラック
品名
安全歩行マット
使用温度範囲(℃)
-10~+60
定格電流(A)
1
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。
加工
両面エンボス
材質
PVC
厚さ(mm)
15
色
ブラック
耐熱温度(℃)
60
カーペットやマット下に敷くことにより隠れスイッチの役目をし、防犯・検知用として有効です。
CVP形シリーズ(UL規格認定品)
防滴、耐久性に優れた厚み4.4mmの薄型マットスイッチ。
直接またはマットやカーペット下に敷いて使用します。
用途防犯(カーペット下への挿入)、福祉(ベッドまわり床の感知用)など
厚さ(mm)
4.4
材質
ビニール
色
オリーブ
使用温度範囲(℃)
-5~+60
定格電圧(V)
AC/DC28
定格電流(A)
1
防水仕様
ヒートシール防滴形
厚さ(mm)
20
色
ブラック&オレンジ
材質
ニトリルゴム100%
トラスコ品番
103-0195
長さ(mm)
1020
幅(mm)
660
質量(kg)
10.41
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
精密機器などの裸輸送に用いられる緩衝マットです。
極めて高い衝撃吸収性をもっており、繰り返し衝撃に対して変形や劣化が非常に少ないです。
また、国産ターポリンを使用していますので耐候性も高いです。
用途精密機器の輸送に。
材質
(生地)ポリエステル、塩化ビニール、(芯材)ポリエチレンフォーム
厚さ(mm)
50
色
ブルー
徘徊検知マットとして、目立たず容易に設置できます。よりソフトな材質を用いて、耐久性や質感が高くなりました。
材質
ビニール製
質量(kg)
約1.4
色
ベージュ
使用温度範囲(℃)
-10~+50
保護構造
防滴形
定格電圧(V)
AC/DC28
定格電流(A)
1
動作力
約60N(Φ90押圧板)
リード線
(2線式)ロボットケーブル約1.5m付
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)
585×890×4.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
1個
¥639
税込¥703
翌々日出荷
芝にボリュームを持たせ、腰折れしにくく適度な、クッション性がありさらに除塵性能が高まりました。
厚さ(mm)
約20.5
色
グリーン
種別
玄関マット
材質
E.V.A
薄型構造で設置時の段差が少なく、高感度なマットスイッチ。カーペットの下にも設置可能です。
用途人の検知(踏んだ時にリード間が導通)。屋内用マットスイッチとして良好です。
取扱説明書
(0.5MB)
材質
PVC(外皮)
色
ライトグレー
使用温度範囲(℃)
10~40℃
動作力
約40N(押圧面Φ40平面)/約150N(押圧面Φ80平面)
抵抗
ON時抵抗:10Ω以下/OFF時絶縁抵抗:10MΩ以上
接点最大許容電流(A)
100mA
接点最大許容電圧(V)
30
防水性
密閉防滴構造(水没不可)
耐荷重
2000N(Φ40平面静荷重/1分間)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ベッドサイドや部屋の入口に敷くことで、ベッドから人が降りた(落下した)時、又は部屋を出ようとした時に、人の重さを検知するセンサ-です。
厚さ(mm)
5
質量(g)
約1100
設置場所
ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く
寸法(高さH×幅W)(mm)
400×800、(検知部:355×745)
防水性
日常生活防水型(ピンプラグ部除く)
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
動作方式
モーメンタリー形
接点構成
a接点
保護構造
防滴形
取付け方法
両面テープや接着剤など
材質(外被)
PVC(ポリ塩化ビニール)
リード線
24AWG 2芯480mm付
RoHS指令(10物質対応)
対応
高い防滑性、耐候性を持つマットです。
AH(穴あり)タイプは透水性にも優れます。
自重があるので風でめくれ上がりにくく、しっかりとなじみます。
用途玄関アプローチ、室内など防滑性が求められる箇所
材質
PVC
六角形のメッシュによる高い透水性。
格子状のガイドにより裂けにくい。
表面の小さな凸形状でグリップ力UP。
種別
ノンスリップマット
材質
PVC
幅(mm)
900
厚さ(mm)
3
質量(kg)
23
長さ(m)
10
1巻
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷