- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- セーリスボックスのおすすめ人気ランキング
セーリスボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新115件の「セーリスボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイッチ ボックス 薄型」、「3 連 スイッチ ボックス」、「日本間ボックス」などの商品も取り扱っております。
電着塗装(黒色)されています。
1個用は3分スタット付です。
2~6個用はスタットバー(スライドタイプ)による傾き防止・固定ができます。
仕切板が取り付けられます。
仕切板付(2~6個用)
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
仕様
3分スタット付、アルミ箔付(塗代カバー)
付属品
仕切板(19M)付
色
グレー
仕上
カオチン電着塗装仕上げ
板厚(mm)
1.6
電着塗装(黒色)されています。
1個用は3分スタット付です。
2~6個用はスタットバー(スライドタイプ)による傾き防止・固定ができます。
仕切板が取り付けられます。
全て22のノックアウトです。
材質
電着塗装(色:黒)
付属品
ねじ付
材質
鋼板製
表面処理
黒色カチオン電着塗装
材質
鋼板製
質量(kg)
0.56
外形寸法(mm)
138×119
高さH(mm)
44
板厚(mm)
1.6
仕上
電気亜鉛めっき
JIS規格
JIS C8340
側面ノックアウト
G22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要)(CSW-3NY、-4、-5、-6は除く)
仕切板付(2~6個用)
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
色
グレー
深さ35mmの極薄型!
平塗代カバー付は、ボックスの内側に収まるフラットタイプですから、ボックス深さ(35mm)のままの仕上がり寸法で施工できます。
ノックがドライバーで開けられます。
ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要)
軽量間柱への直接取り付けに便利な側面ビス穴ノック付。
スタット無しです。(Φ11の穴付)
仕切板付(CSW-3SSNF)
CSW-3SSNFは、間仕切り壁への設置に最適な平塗代カバー付です。
(打込みにご使用の際は、別途養生テープを貼ってください。)
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
仕様
アルミ箔付(塗代カバー)
色
グレー
側面ノックアウト
22・22・22(25・25・25)用×2
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
色
グレー
●スタット取り付け作業の省力!
●電着塗装されています。
●側面釘穴(ビス穴)付です。
●トロ防止の工夫がされています。
●各種付属品により、二重天井工事にも威力を発揮します。
●3分スタット付
色
電着塗装/黒
材質/仕上
鋼板/電気亜鉛めっき
仕様
側面ノックアウトG22(C25)×2・G16(C19)×2、またはG22(C25)×1、またはG16(C19)×1
質量(kg)
1
板厚(mm)
1.6
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
サイズも機能も豊富なスライドボイックスです。
磁石を取りつければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
適合規格
(PS)E
間仕切り壁への設置に最適な平塗代カバー付です。(打込みにご使用の際は別途養生テープを貼ってください。)
仕切板付(2~6個用)
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
仕様
3分スタット付、アルミ箔付(塗代カバー)
付属品
仕切板(19M)付
色
グレー
用途4コ用
規格
4コ用
付属品
器具取付ねじ
質量(kg)
0.94
型
深型
種類
A、B共用型
付属品
器具取付ねじ
質量(kg)
0.94
型
深型
適合規格
(PS)E
長さL(mm)
212.5
高さH(mm)
50.5
幅W(mm)
124
配線金具の取り付けを行うボックスです。
種別
4個用
寸法H(mm)
54
質量(g)
895
仕様
底面ノック/C31(Φ32.5)