- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- のこぎり
- ゼットソー パイプソーのおすすめ人気ランキング
ゼットソー パイプソーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新98件の「ゼットソー パイプソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工具箱」、「ゼットソー 替刃」、「パイプソー240替刃」などの商品も取り扱っております。
パイプソー、ハイスパイマン、パイマン用のサヤです。
用途鋸用柄
仕様
鞘のみ
適合
パイプソーシリーズ / ゼットソー剪定(梨・梅・みかん) / デコラソー / 竹ひきのこ240 / 剪定こま目240
トラスコ品番
818-5763
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
365
質量(g)
93
2018年トラスコ掲載ページ
4 1153
1本
¥689
税込¥758
当日出荷
「パイプソー240」の先細タイプです。プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用されています。
用途プラスッチック配管切断用に。一般木材や細枝の剪定に使用可能
刃長(mm)
225
ピッチ(mm)
1.5
仕様
板厚0.60mm、切り幅0.90mm、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄
トラスコ品番
818-5844
材質
刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂
全長(mm)
370
タイプ
替刃フックタイプ
2018年トラスコ掲載ページ
4 1152
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
「パイプソー240」のアサリの無いタイプです。塩ビパイプ等を床面と同じ高さで切断する場合、床に傷を付けずに切断できます。
用途床を傷つけず、パイプ切断する際に。
刃長(mm)
225
ピッチ(mm)
1.5
仕様
板厚0.60mm、切り幅0.60mm、アサリ無し、無電解ニッケルメッキ、替刃1枚
トラスコ品番
818-5848
材質
刃:炭素工具鋼5種(SK5)
全長(mm)
255
タイプ
替刃フックタイプ
2018年トラスコ掲載ページ
4 1152
1枚
¥369
税込¥406
当日出荷
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード
刃わたり(mm)
225
ピッチ(mm)
1.50
仕様
本体
材質
無電解ニッケルリンメッキ
板厚(mm)
0.60
切り幅(mm)
0.93
「パイプソー240」のアサリの無いタイプです。塩ビパイプ等を床面と同じ高さで切断する場合、床に傷を付けずに切断できます。
用途床を傷つけず、パイプ切断する際に。
刃長(mm)
225
ピッチ(mm)
1.5
仕様
板厚0.60mm、切り幅0.60mm、アサリ無し、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄
トラスコ品番
818-5847
材質
刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂
全長(mm)
400
タイプ
替刃フックタイプ
2018年トラスコ掲載ページ
4 1152
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
適合
(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300
トラスコ品番
818-5761
形状
ピストル形
質量(g)
83
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード
材質
無電解ニッケルリンメッキ
ピッチ(mm)
1.50
板厚(mm)
0.60
切り幅(mm)
0.93
刃わたり(mm)
225
仕様
替刃
パイプソー、ハイスパイマン、パイマン用の柄です。
用途鋸用柄
仕様
柄のみ
トラスコ品番
818-5762
材質
表面:エラストマー樹脂(合成ゴム)、芯:ABS樹脂
全長(mm)
180
色
黒
質量(g)
83
2018年トラスコ掲載ページ
4 1153
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード
刃長(mm)
300
刃わたり(mm)
300
全長(mm)
488
ピッチ(mm)
1.50
仕様
本体。無電解ニッケルリンメッキ
トラスコ品番
818-5842
質量(g)
178
板厚(mm)
0.66
切り幅(mm)
1.02
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード
刃わたり(mm)
300
ピッチ(mm)
1.50
仕様
替刃。無電解ニッケルリンメッキ
トラスコ品番
818-5843
質量(g)
66
刃長(mm)
300
板厚(mm)
0.66
切り幅(mm)
1.02
1枚
¥669
税込¥736
当日出荷
適合
(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300
トラスコ品番
818-5760
形状
ピストル形
質量(g)
83
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
のこぎり替刃式 天然藤巻柄の替刃になります。
刃先は衝撃焼入仕様で、錆にくいクリアコーティング仕上げ。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに
材質
SK85
全長(mm)
302
ピッチ(mm)
1.75
刃厚(mm)
0.6
刃先処理
衝撃焼入
切り幅(mm)
0.9±0.05
刃渡り(mm)
265
プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用されています。
刃渡り(mm)
225
ピッチ(mm)
1.5
トラスコ品番
818-5846
質量(g)
158
板厚(mm)
0.6
切り幅
0.93mm
1パック(5枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
プラスチック(塩ビ)パイプの切断に最適です。また、一般木材の切断や細枝の剪定にも使えます。
刃渡り(mm)
225
ピッチ(mm)
1.5
トラスコ品番
818-5839
質量(g)
193
板厚(mm)
0.6
切り幅
0.93mm
1パック(5枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。
刃長(mm)
225
刃渡り(mm)
225
全長(mm)
380
ピッチ(mm)
1.41
トラスコ品番
818-5849
種別
本体
材質
ハイス鋼(刃先)
質量(g)
120
板厚(mm)
0.7
切り幅(mm)
1.15
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
「パイプソー240」の先細タイプ。水道工事屋さんの定番品。塩ビ、プラスチック、サイディングボード用ノコギリの替刃。刃先に衝撃焼入れを施しており、靭性、耐久性に優れています。
用途プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用できます。
ピッチ(mm)
1.5
板厚(mm)
0.6
切り幅(mm)
0.9
刃渡り(mm)
225
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
レシプロソー・セイバーソー用ノコギリ替刃。既設配管の切断・解体作業に(鉄管・鋼管・ALC・耐火二層管・硬質樹脂)。大小2種類の混合刃で、切断スピードと耐久性をアップ!
用途既設配管の切断、解体作業用。
替刃仕様
14+18(インチ)バイメタル構造
刃先
ハイス鋼
刃渡り(mm)
210
適合
(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300
トラスコ品番
818-5758
形状
ピストル形
質量(g)
101
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ハイスパイマン 本体(8104)とパイプソー 先細替刃1枚(8037)のセット。
用途金属切断用。プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用できます。
セット内容
ハイスパイマン本体(8104)×1、パイプソー 先細替刃(8037)×1
ピッチ(mm)
ハイスパイマン:1.41、パイプソー 先細:1.5
板厚(mm)
ハイスパイマン:0.7、パイプソー 先細:0.6
切り幅(mm)
ハイスパイマン:1、パイプソー 先細:0.9
刃渡り(mm)
ハイスパイマン:225、パイプソー 先細:225
1セット
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷