ゼットソー 替刃のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
105件の「ゼットソー 替刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゼットソー265」、「キッチンパネルカッター」、「パネル切断 工具」などの商品も取り扱っております。
生木の剪定、枝・幹の伐採に最適。リョービの電気のこぎりにも装着可能です。
用途生木の剪定、枝・幹の伐採用。 ピッチ(mm) 3 板厚(mm) 0.9 刃渡り(mm) 210
1セット(6枚)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断方向を選ばない使いやすさは、一般木材やコンパネ他、多くの場面で活躍します。また鋸選びに迷われる日曜大工ユーザーにもお勧めの1丁です。
用途ゼットソー265と同サイズで縦・横・斜め切断が可能。 刃長(mm) 265 ピッチ(mm) 1.75 仕様 縦横斜、替刃6枚 トラスコ品番 818-5790 材質 刃:炭素工具鋼5種(SK5) 質量(g) 455 タイプ 替刃フックタイプ 板厚(mm) 0.60 切り幅 0.92mm 2018年トラスコ掲載ページ 4 1172
1セット(6枚)
4,298 税込4,728
当日出荷

屋根と軒樋(のきどい)の隙間に入る先細形状です。鋸刃の背部でパリ取り作業ができます。
用途スチール芯入雨樋・鉄管・銅管・アルミ管・鉛管・真鍮・サインディングボード・塩ビパイプの切断に。 刃長(mm) 175 ピッチ(mm) 1.41 仕様 板厚0.70mm、切り幅1.00mm、先細形状、替刃1枚 トラスコ品番 818-5768 材質 刃:バイメタル(刃先:ハイス鋼) 全長(mm) 210 質量(g) 26 タイプ 替刃フックタイプ 2018年トラスコ掲載ページ 4 1151
1枚
769 税込846
当日出荷

「パイプソー240」の先細タイプです。プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用されています。
用途プラスッチック配管切断用に。一般木材や細枝の剪定に使用可能 刃長(mm) 225 ピッチ(mm) 1.5 仕様 板厚0.60mm、切り幅0.90mm、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄 トラスコ品番 818-5844 材質 刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂 全長(mm) 370 タイプ 替刃フックタイプ 2018年トラスコ掲載ページ 4 1152
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

屋根と軒樋(のきどい)の隙間に入る先細形状です。鋸刃の背部でバリ取り作業ができます。
用途スチール芯入雨樋・鉄管・銅管・アルミ管・鉛管・真鍮・サインディングボード・塩ビパイプの切断に。 刃長(mm) 175 ピッチ(mm) 1.41 仕様 板厚0.70mm、切り幅1.00mm、先細形状、完成品、刃+柄+鞘 トラスコ品番 818-5767 材質 刃:バイメタル(刃先:ハイス鋼)、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン 全長(mm) 350 質量(g) 198 タイプ 替刃フックタイプ 2018年トラスコ掲載ページ 4 1151
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

パイプソー、ハイスパイマン、パイマン用のサヤです。
用途鋸用柄 仕様 鞘のみ 適合 パイプソーシリーズ / ゼットソー剪定(梨・梅・みかん) / デコラソー / 竹ひきのこ240 / 剪定こま目240 トラスコ品番 818-5763 材質 ポリプロピレン 全長(mm) 365 質量(g) 93 2018年トラスコ掲載ページ 4 1153
1本
689 税込758
当日出荷

パイプソー、ハイスパイマン、パイマン用の柄です。
用途鋸用柄 仕様 柄のみ トラスコ品番 818-5762 材質 表面:エラストマー樹脂(合成ゴム)、芯:ABS樹脂 全長(mm) 180 質量(g) 83 2018年トラスコ掲載ページ 4 1153
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

「パイプソー240」の先細タイプ。水道工事屋さんの定番品。塩ビ、プラスチック、サイディングボード用ノコギリの替刃。刃先に衝撃焼入れを施しており、靭性、耐久性に優れています。
用途プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用できます。 ピッチ(mm) 1.5 板厚(mm) 0.6 切り幅(mm) 0.9 刃渡り(mm) 225
1セット(30枚)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おうちのお悩みをまとめて解決できるお得なレシプロソー替刃4点セット。【木工用】リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業。縦横斜め引き。先端、窓開け専用刃で下穴いらず。柱の切断、木材の荒切り。刃がしなるため、壁に沿わせてフローリングやコンパネの切断が可能。先端窓開け専用刃で窓開け作業も下穴不要でラクラク開口。刃の先端は窓開け刃になっており下穴を開けずに板の窓開けができます。リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業用ノコギリの替刃。解体やリフォーム時の荒切りに驚くべき力を発揮します。【塩ビ用】塩ビ、PE管、ケイプラパイプ、プラスチック製品等切断用ノコギリの替刃。塩ビパイプ切断、プラスチック製品の切断、竹伐採作業に最適です。直径150mmまでの塩ビパイプが切断できます。【枝切り用】生木の切断、枝の剪定。レシプロソー用枝切り用ノコギリの替刃。生木に特化。剪定した枝を細かく切って処理できる。刃先には、ハード・インパルス処理が施されています。【金属用】既設配管の切断、解体作業に。大小2種類の混合刃で、切断スピードと耐久性をアップ。切り味の良い大きい刃とそれをサポートする小さな刃で耐久性アップ。5度仕様でくい付きが良く切断スピードアップ。
用途木・プラスチック・金属製品の粗大ゴミ解体、お庭の太枝剪定に。 仕様 【塩ビ用スペック】刃渡り:210mm、刃ピッチ:1.5mm、のこぎり板厚:0.6mm【木工用スペック】刃渡り:210mm、刃ピッチ:3.0mm、のこぎり板厚:0.9mm【金属用スペック】刃渡り:210mm、刃先:ハイス鋼、刃:14+18(インチ)バイメタル構造 セット内容 木工用替刃×1枚、塩ビ用替刃×1枚、枝切り用替刃×1枚、金属用替刃×3枚
1セット(6枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

竹の伐採、加工に最適。リョービの電気のこぎりにも装着可能です。
用途竹の伐採、加工用。 ピッチ(mm) 2.15 板厚(mm) 0.8 刃渡り(mm) 210
1セット(6枚)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゼットソーハンディ200柄
用途鋸用柄。 仕様 柄のみ トラスコ品番 818-5759 材質 エラストマー樹脂、表面:エラストマー樹脂(合成ゴム)、芯:ABS樹脂 質量(g) 94 品名 ハンディ200柄 2018年トラスコ掲載ページ 4 1174
1本
859 税込945
当日出荷

「パイプソー240」のアサリの無いタイプです。塩ビパイプ等を床面と同じ高さで切断する場合、床に傷を付けずに切断できます。
用途床を傷つけず、パイプ切断する際に。 刃長(mm) 225 ピッチ(mm) 1.5 仕様 板厚0.60mm、切り幅0.60mm、アサリ無し、無電解ニッケルメッキ、替刃1枚 トラスコ品番 818-5848 材質 刃:炭素工具鋼5種(SK5) 全長(mm) 255 タイプ 替刃フックタイプ 2018年トラスコ掲載ページ 4 1152
1枚
369 税込406
当日出荷

面木・目地棒・天井地下・合板、足場や脚立の上での切断作業に最適です。先端刃が使用できます。
用途木材全般・合板・集成材・コンパネの切断に。 刃長(mm) 180 ピッチ(mm) 1.75 仕様 板厚0.60mm、切り幅0.92mm、縦横斜、無電解ニッケルメッキ、替刃1枚 トラスコ品番 818-5772 材質 刃:炭素工具鋼5種(SK5) 全長(mm) 220 質量(g) 31 タイプ 替刃フックタイプ 2018年トラスコ掲載ページ 4 1151
1枚
639 税込703
当日出荷

キッチンパネルの切断・開口作業に最適です。先端刃が使用できます。
用途キッチンパネル・デコラ材・塩化ビニール・石膏ボードの切断に。 刃長(mm) 172 ピッチ(mm) 1.5 仕様 板厚0.60mm、切り幅0.90mm、無電解ニッケルメッキ、替刃1枚 トラスコ品番 818-5770 材質 刃:炭素工具鋼5種(SK5) 全長(mm) 205 質量(g) 23 タイプ 替刃フックタイプ 2018年トラスコ掲載ページ 4 1151
1枚
509 税込560
翌日出荷

キッチンパネルの切断・開口作業に最適です。先端刃が使用できます。
用途キッチンパネル・デコラ材・塩化ビニール・石膏ボードの切断に。 刃長(mm) 172 ピッチ(mm) 1.5 仕様 板厚0.60mm、切り幅0.90mm、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄+鞘 トラスコ品番 818-5769 材質 刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン 全長(mm) 350 質量(g) 194 タイプ 替刃フックタイプ 2018年トラスコ掲載ページ 4 1151
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

手軽なサイズの精密横挽き用です。先端のきつつき刃を定規に沿わせて挽けば窓開け加工ができます。電気工事から日曜大工まで幅広い作業におすすめです。
用途精密よこ挽き・窓開け用。杉・桧・米松・パイン集成材など切断可能。 刃長(mm) 150 刃ピッチ(mm) 1.41
1枚ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場の声:込栓のカットに使用。腰があり、詰まりにくいので安心して使用できる。ゼットソーの柄に取り付け可能なので、道具を少なく持ち込みたい現場では替刃だけ持参できる。
用途ハンディ160アサリ無用替刃。 寸法(mm) 35×0.5×204 質量(g) 23
1枚
619 税込681
当日出荷

「パイプソー240」のアサリの無いタイプです。塩ビパイプ等を床面と同じ高さで切断する場合、床に傷を付けずに切断できます。
用途床を傷つけず、パイプ切断する際に。 刃長(mm) 225 ピッチ(mm) 1.5 仕様 板厚0.60mm、切り幅0.60mm、アサリ無し、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄 トラスコ品番 818-5847 材質 刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂 全長(mm) 400 タイプ 替刃フックタイプ 2018年トラスコ掲載ページ 4 1152
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

面木・目地棒・天井地下・合板、足場や脚立の上での切断作業に最適です。先端刃が使用できます。
用途木材全般・合板・集成材・コンパネの切断に。 刃長(mm) 180 ピッチ(mm) 1.75 仕様 板厚0.60mm、切り幅0.92mm、縦横斜、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄+鞘 トラスコ品番 818-5771 材質 刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン 全長(mm) 360 質量(g) 203 タイプ 替刃フックタイプ 2018年トラスコ掲載ページ 4 1151
1丁
2,398 税込2,638
翌日出荷

目が細かい(ピッチ1.00mm)横挽きノコギリです。細工や小型材料の切断に最適です。
用途一般木材の超精密加工(細工)。杉・桧・桐・薄板など切断可能。 刃長(mm) 150 刃ピッチ(mm) 1
1枚ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)