ゼットソー 柄のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
98件の「ゼットソー 柄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゼットソー 替刃」、「のこぎり柄」、「ゼットソー7寸目」などの商品も取り扱っております。
コーススレッド、ステンレス釘が入った木材も切断可能です。 耐久性はバイメタルブレードの10倍です。
材質 超硬刃 板厚(mm) 1.25
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゼットソーハンディ200柄
用途鋸用柄。 仕様 柄のみ トラスコ品番 818-5759 材質 エラストマー樹脂、表面:エラストマー樹脂(合成ゴム)、芯:ABS樹脂 質量(g) 94 品名 ハンディ200柄 2018年トラスコ掲載ページ 4 1174
1本
859 税込945
当日出荷

適合 (板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300 形状 ピストル形
1本
769 税込846
当日出荷

適合 (板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300 トラスコ品番 818-5758 形状 ピストル形 質量(g) 101
1本
999 税込1,099
当日出荷

適合 (板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300 トラスコ品番 818-5752 形状 棒形 質量(g) 99
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適の条件を備えています。 この組織を得るためにの熱処理が、衝撃焼入れです。 メーカー製の鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。 (登録商標 第1986814号)
ピッチ(mm) 1.75 板厚(mm) 0.6 切り幅(mm) 0.92 刃わたり(mm) 265
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

岡田金属工業所7寸目柄
適合 (板厚0.4mm)/(刃)ゼットソー7寸目 トラスコ品番 818-5806 形状 棒形 質量(g) 63
1本
1,498 税込1,648
翌日出荷

パイプソー、ハイスパイマン、パイマン用の柄です。
用途鋸用柄 仕様 柄のみ トラスコ品番 818-5762 材質 表面:エラストマー樹脂(合成ゴム)、芯:ABS樹脂 全長(mm) 180 質量(g) 83 2018年トラスコ掲載ページ 4 1153
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
1枚ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き 刃わたり(mm) 250 ピッチ(mm) 1.75 仕様 替刃。無電解ニッケルリンメッキ トラスコ品番 818-5776 質量(g) 68 刃長(mm) 250 板厚(mm) 0.50 切り幅(mm) 0.68
1枚
889 税込978
当日出荷

エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。
適合 (板厚0.7mm)/(刃)ハイスパイマンP1.4、ゼットソー:300、α300、(板厚0.9mm)/(刃)ゼットソー:仮枠273、333、(板厚0.8mm)/(刃)オリッコ:210、240、270 トラスコ品番 818-5782 形状 棒形 質量(g) 188
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷

1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
129 税込142
翌々日出荷

腰があり、曲がりにくく抜群の使い心地です。切り始めのスムーズさと切り下がりの良さを両立させた、梨の剪定に最適のノコギリです。
刃渡り(mm) 240 ピッチ(mm) 2.0 トラスコ品番 798-2003 質量(g) 44 板厚(mm) 0.9 仕上 無電解ニッケルリンメッキ 切り幅 0.9mm
1枚
629 税込692
当日出荷

適合 (板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300 トラスコ品番 818-5761 形状 ピストル形 質量(g) 83
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

正確な角度で切断できます。 90、45、22.5°の3パターン切断ができます。 ツーバイフォー木材にもピッタリです。
用途2×4や1×4木材の角度切りに 全長(mm) 290 質量(g) 330 全幅(mm) 126 切断厚(mm) 40 切断幅(mm) 90
1個
699 税込769
当日出荷

「縦・横・斜め」切断が可能で、軽量・携帯性・収納性に優れた折込鋸! ゼットソーIII265と同仕様の「縦・横・斜め挽き」に加え、隙間に入る「先細形状」と、切込ができる「先端刃」が使用でき、多くの場面で活躍します。 切れ味、耐久性に優れたハード・インパルス処理(登録商標第 198681 号)。 先端刃が切込に使え窓開け作業ができます。携帯に便利な折込式。狭い隙間に入る先細形状。 作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。 持ちやすく滑りにくいエラストマー樹脂(合成ゴム)製グリップ。
用途プロ用、材木全般・集成材・合板、縦・横・斜め挽き 刃長(mm) 265 刃渡り(mm) 265 全長(mm) 620 ピッチ(mm) 1.75 仕様 折込柄 質量(g) 288 板厚(mm) 0.6 折込 折りたたみ式 刃先処理 ハード・インパルス 切り幅(mm) 0.92
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

現場の声:込栓のカットに使用。腰があり、詰まりにくいので安心して使用できる。ゼットソーの柄に取り付け可能なので、道具を少なく持ち込みたい現場では替刃だけ持参できる。
用途埋木・凸部の切断・首切り・ホゾ加工。アサリ無しなので刃を押し当てた面に傷がつきません。 寸法(mm) 41×22×348 質量(g) 111 ピッチ(mm) 1.4 板厚(mm) 0.5 切り幅(mm) 0.5 刃渡り(mm) 168
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

間柱の加工やちょい切りに最高のパフォーマンスを発揮。目立てはゼットソーⅢ265を継承し、切れ味抜群です。また、携帯性に優れているので腰回りにお勧めの一本です。
刃長(mm) 200 刃渡り(mm) 200 全長(mm) 380 ピッチ(mm) 1.75 トラスコ品番 818-5773 質量(g) 145 板厚(mm) 0.5 切り幅 0.7mm 切り幅(mm) 0.7
1本
1,498 税込1,648
当日出荷