ゼニピカのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
85件の「ゼニピカ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゼニライト」、「標識灯」、「ポリウレタンチューブ 4mm」などの商品も取り扱っております。
小さなボディで大きく光る。 高輝度LEDの採用とレンズの改良で視認性が大幅に向上。 二重パッキンによる高い防水性。 日光弁により昼間は点灯しない経済設計。 ポンデン竿などに取り付けやすいガイド付。 アルカリ乾電池4本で約20日間使用可能。
光色 白光 仕様 【灯質】2秒1閃、【点滅器】全電子式点滅器、【数量】4直列1並列4個 質量(g) 約100(乾電池除く) 主要材質 ABS樹脂 光源 高輝度LED 全長(cm) 約14(灯ろう含む) 使用電池 単三アルカリ乾電池 材質(カバー) アクリル 電池寿命 約20日
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能! 高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用) 完全防水仕様なので水中でも使用できます。 点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。 広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
仕様 耐用日数:30日間(10h/日)、耐防水深:50m、最大到達距離:約1.5km(海上の視界条件により異なります) 寸法(mm) 144×55 電源 アルカリ電池:単1×1本(1.5V)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゼニライトブイ標識灯 L-3型
強靭な長持ち、大きな光。 高輝度LEDとクラス最大のレンズの採用で視認性が大幅に向上。 二重パッキンによる高い防水性。 日光弁により昼間は点灯しない経済設計。 各種灯色を取り揃えました。(白・黄)。
材質 カバー:ポリカーボネート樹脂、標体:ABS樹脂 質量(kg) 約1 全長(m) 約0.38 レンズ 70mm非球体フレネルレンズ 光源 超高輝度LED 使用電池 単一アルカリ乾電池 光度(cd) (実効)4.5※保守率0.77含まず 高さ(m) 【灯】約0.35 光達距離(海里) 3.5km(大気透過度T=0.74)
1台
30,980 税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光色 白光 仕様 【灯ろう】L-2型用、【灯質】4秒1閃、【点滅器】全電子式点滅器(FL-615404・P.D.日光弁付)、【数量】4直列1並列4個 質量(kg) 約1(電池除く) 全長(m) 約0.42(灯ろう含む) 主要材質 ABS樹脂 光源 LED電球(6V1.2W) 使用電池 単一アルカリ乾電池(LR20) 電池寿命 約70日 高さ(m) 【灯】約0.36 光達距離(海里) 3.0km(大気透過度T=0.74)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2段タイプで上段、下段ともにレインボーカラーです。! スイッチの仕様も選べます! 高輝度タイプ 条件が良ければ、4km先でも確認できます! 高輝度LED搭載 6V レインボーカラー 点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。 広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
発光色 RGB色(レインボーカラー) 型式 CSX2-RGB 寸法(mm) 185×48 フルカラー 質量(g) 146 電源 アルカリ電池:単3(1.5V)4本(6V) 点滅 パターン:下段高速5回→上段高速5回→上下同時高速5回点滅
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日が沈むと暗さを感知して、自動的に点滅発光します。 日が昇ると明るさを感知して、自動的に消灯し充電を始めます。 配線工事や電池交換などは必要ありません。 養殖場での警告や誘導、海洋土木工事現場での事故防止などに最適です。 赤、黄、緑、青、白の5色展開。
適合 公称容量:100F 性能 点滅回数:15回/分 材質 多結晶シリコン、本体:ポリカーボネイト、レンズ:耐衝撃アクリル 質量(g) 172 タイプ 防水構造 品種 電気二重層キャパシタ 出力電圧(V) 3 光源 超高輝度LED 公称電圧(V) 2.5 出力電流(mA) 60 固定方法 耐衝撃シリコン封入 使用条件 -25℃~+60℃ 視認距離 1.5km 最大出力(mW) 180
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4.5V高輝度タイプ!連続点灯時間 高輝度LED搭載 4.5V(単1電池3本使用) 点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。 完全防水仕様なので水中でも使用できます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。 広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
仕様 耐用日数:20日間(10h/日)、耐防水深:50m、自動点灯センサーあり、最大到達距離:約1.5km(※海上の視界条件により異なります) 型式 HMS7M 寸法(mm) 260×52 質量(g) 135 電源 アルカリ電池:単1(1.5V)×3本(4.5V) 点滅 1.5秒(間隔)
1個ほか
4,398 税込4,838
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

待望のRGB色登場!レインボーカラーで他製品と差別化できます! レインボーカラー(赤色)(緑色)(青色)がランダムに点滅します! 高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用) 点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。 広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
発光色 レインボー色(RGB) 仕様 耐用日数:20日間(10h/日)、耐防水深:100m、最大到達距離:約2km(海上の視界条件により異なります) 型式 CSX-RGB 寸法(mm) 129×48 フルカラー 質量(g) 110 電源 アルカリ電池:単3(1.5V)4本(6V)
1本
3,490 税込3,839
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最新SMD型LED搭載【M3011シリーズ】単色タイプ 白 緑 青 赤 黄 5色からお選びいただけます 3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し 高輝度LED搭載 3V(単3電池2本使用) 点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。 最大到達距離 約1km (※海上の視界条件により異なります) 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。 広指向角LED採用で360°照らします。 ※乾電池は付属しません。 ※1秒間隔で点滅 ※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
質量(g) 60 電源 アルカリ電池単3(1.5V)×2本(3V) 電池寿命 10日間(10h/日) 水深(m) 耐防:1 サイズ(mm) 200×40 到達距離(m) 最大:約1(※海上の視界条件により異なります)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

点灯色 仕様 (灯質)4秒1閃光 全長(mm) 約400 質量(kg) 約1.5(電池含む) 高さ(mm) (灯高)約150 電源 単1乾電池×4個(別売) レンズ径(Φmm) 49(フレネルレンズ) 主要材質 (本体部)ABS樹脂、(浮体部)硬質塩化ビニール 光源 LED 電池寿命 約3ヶ月 光度(cd) 実効/4(保守率0.77含まず) 浮力(N) 全:約24(約2.5kgf)、余剰:約9(約1kgf) 距離(km) 光達/約2.7(大気透過度T=0.74) 径(mm) (浮体)約230
1台
28,980 税込31,878
欠品中

従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様! 高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用) 点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。 LEDユニット、スイッチ部が青色になります。 広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
仕様 耐用日数:20日間(10h/日)、耐防水深:100m、最大到達距離:約2km(海上の視界条件により異なります) 型式 CSX 寸法(mm) 129×48 質量(g) 110 スイッチ 電源 アルカリ電池:単3(1.5V)4本(6V)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ライト・サービス浮揚・警戒標識
完全防水でソーラー充電式の赤LED点滅灯です。
用途定置網、養殖いかだ、ポイントブイ、仮桟橋など、海上設置施設への使用に。 仕様 (明暗センサー)CDS、シリコン製パッキン防水、(ソーラーパネル)4面 材質(本体) ポリカーボネート 表示灯 赤LED×8
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

最新SMD型LED搭載【M3013シリーズ】3色タイプ 他製品と差別化できます! 1秒に3色で点滅します 高輝度LED搭載 3V(単3電池2本使用) 点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。 最大到達距離 約1km (※海上の視界条件により異なります) 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。 広指向角LED採用で360°照らします。 ※乾電池は付属しません。 ※1秒間隔で点滅 ※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
質量(g) 60 電源 アルカリ電池単3(1.5V)×2本(3V) 発光色 赤/緑/白 赤/青/白 青/緑/白 赤/青/緑 到達距離(m) 最大:約1(※海上の視界条件により異なります) 電池寿命 10日間(10h/日) サイズ(mm) 200×40 水深(m) 耐防:1
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命 約2~3年(使用状況による) 材質 本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g) 約130 電源 Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm) 80×150 カバー色 クリア 点滅数(回/分) 約90 差込穴径(mm) 40 LED使用数(個) 4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様! 高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用) 点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。 LEDユニット、スイッチ部が青色になります。 広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
仕様 耐用日数:20日間(10h/日)、耐防水深:100m、最大到達距離:約2km(海上の視界条件により異なります) 型式 CSX下スイッチ 寸法(mm) 137×48 質量(g) 110 スイッチ 電源 アルカリ電池:単3(1.5V)4本(6V)
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

遠近感・存在感・立体感のある、全面発光する浮玉です。海、湖、ダム、池、河川等、いろいろな場所、用途にご使用いただけます。
浮力(kg) 全浮力:約14kg-f(約140N)、余裕浮力:約11kg-f(約108N) 直径(mm) 300 仕様 灯質:5秒1閃光 材質 高密度ポリエチレン/ポリカーボネート樹脂 質量(kg) 約3 出力 太陽電池出力:3.0V 0.28W 光源 超高輝度LED 蓄電池形名 小形シール鉛蓄電池(2V 2.5Ah) 点灯色 オレンジ
1個
70,980 税込78,078
6日以内出荷

最新SMD型LED搭載【M3012シリーズ】2色タイプ 他製品と差別化できます! 0.5秒に2色が交互に点滅します 高輝度LED搭載 3V(単3電池2本使用) 点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。 最大到達距離 約1km (※海上の視界条件により異なります) 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。 広指向角LED採用で360°照らします。 ※乾電池は付属しません。 ※1秒間隔で点滅 ※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
質量(g) 60 電源 アルカリ電池単3(1.5V)×2本(3V) 発光色 赤/白 赤/緑 赤/青 青/白 緑/白 到達距離(m) 最大:約1(※海上の視界条件により異なります) 電池寿命 10日間(10h/日) サイズ(mm) 200×40 水深(m) 耐防:1
1本
1,498 税込1,648
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

発砲スチロール材に、ウレタン材を吹き付け塗装し固めており、穴46mmに標識灯を取り付け浮(フロート)としてご使用出来ます。
穴径(Φmm) 46 直径(Φmm) 250 材質 金属・ステンレス 厚さ(mm) 50 オレンジ
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

点灯色 仕様 (灯質)4秒1閃光 全長(mm) 約400 高さ(mm) (灯高)約350 質量(g) 約850(電池含む) 電源 単1乾電池×4個(別売) レンズ径(Φmm) 49(フレネルレンズ) 主要材質 ABS樹脂 光源 LED 電池寿命 約3ヶ月 光度(cd) 4(保守率0.77含まず) 距離(km) 光達/約2.7(大気透過度T=0.74)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷