- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- バイオ・食品(菌)関連用品
- ゼンスイ クーラーのおすすめ人気ランキング
ゼンスイ クーラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新67件の「ゼンスイ クーラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アオコ除去」、「クーラー」、「水槽」などの商品も取り扱っております。
夏は冷やして冬は温める。オールシーズン手軽に水温管理!
寸法(mm)
115×115(吸排水口含む)×202
アズワン品番
64-6373-12
1個
¥35,980
税込¥39,578
10日以内出荷
品質はそのままに、低価格を追求。コストパフォーマンスに優れた家庭用クーラーの定番!
室内・屋外両用循環式大型クーラー
寸法(mm)
750×265×505(800含ユニオン)(300含脚部)
質量(kg)
26
コストパフォーマンスに優れたハイパワークーラー
寸法(mm)
385×465×397(530)ユニオン・ソケットを含めた高さ
質量(kg)
32
アズワン品番
64-6373-13
1個
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
屋外用の鑑賞魚水槽。埋め込みタイプ。黒みかげ調の高級感のあるデザイン。ウォータークリーナーと組み合わせて素敵な庭池が設置可能。
用途水槽、池、プラ池、ひょうたん池、成型池、、庭池として。池作り、鑑賞魚、屋外、金魚、鯉、コイ、めだか、エクステリア、リフォーム、ガーデニング、DIYに。
材質
PE樹脂
色で楽しむだけではなく、水草の育成も考えた光を搭載。生体が綺麗に映える光 簡単操作の水槽用LEDライト。単色使用や色を組み合わせての使用も可能。実用的な5色はリモコンのワンタッチボタンで簡単点灯。操作が簡単だからみんなで楽しめる。
用途観賞魚水槽用照明。アロワナ水槽、活魚水槽にもおすすめ。省エネ/LED照明/LEDランプ/LEDライト/ランプ/ライト/照明/インテリア水槽/観賞魚/熱帯魚/水槽/飼育槽/金魚鉢/アクアリウム/アクアリューム/アクア用品/テラリウム/アクアテラリウム/魚/水生生物/飼育/育成灯/水槽用照明/LEDライト/調光/調色/鑑賞魚/熱帯魚/活魚/水草/サンゴ/アクアリウム/アクセサリー/防水
電源
AC100V(50/60Hz)
色温度(K)
6500
LED色
レッド、グリーン、ブルー、ホワイト15000K、ホワイト4000K
モード
ワンタッチカラーモード:クリアホワイト、ブランツホワイト、クリアブルー、ビューティーブルー、ALL MAX
タイマー
シンプル:点灯時間/6時間/8時間/10時間/12時間
調光方式
10段階
演色指数(Ra)
93
防水
IP68
観賞魚用エアーポンプ。
用途観賞魚、熱帯魚用水槽のエアーポンプとして。
電源
AC100V(50/60Hz)
高効率なLED素子を使用し、1Wあたりの明るさを追求&省エネ効果。照射角度120度&光の量をムラなく放ち、隅々まで明るく照射。水槽サイズに幅広く対応のオリジナルスライド式リフトアップ。ガラス厚は関係なく、枠付水槽、フレームレス水槽に設置可能。アルミ製アーチ型軽量ボディーのヒートシンク設計でLED素子の劣化を抑制。明るさ長持ち長寿命の約40000時間(LED素子のみ)。
用途観賞魚、熱帯魚、アクアリウムなどに。水槽用 照明 ライト LEDランプ。省エネ アクア用品 水生生物 飼育 長寿命。
仕様
ON/OFFスイッチ付
付属品
LEDライト本体、リフトアップ(2個)、ACアダプター
材質
アルミニウム
電源
AC100V(50/60Hz)
LED寿命(時間)
約40000(LED素子のみ) (使用環境により異なります)
寸法(mm)
265×75×145
質量(kg)
1.6
電源
トータルコントローラー:100V 50/60Hz 20A以内
ヒーター容量(kW)
1以内
アズワン品番
64-6373-40
1個
¥51,980
税込¥57,178
6日以内出荷
嫌な臭い、魚の病気発生を抑制。コケ・ゴミ・排泄物を分解。水質安定に抜群の効果を発揮する。ホース吸排水口360度回転可能で取り付け簡単。適合水槽45~120cm 500L以下。石英管にキズがつきにくい安心キズ防止構造。効果的な殺菌を考えたスパイラルカレント構造と(螺旋水流)紫外線透過率の良い石英管で抜群の殺菌力。
用途観賞魚、熱帯魚、アクアリウムなどに。水槽用 照明 紫外線 ライト UVバズーカ UVランプ。殺菌灯 アクア用品 水生生物 飼育 安全。
仕様
紫外線照射度:8000マイクロW/cm2
セット内容
UVランプ13W×1本、シールリング1個、石英管Oリング2個、ユニオンリング2個
消費電力(W)
14.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33×185×20
電源コード(m)
2.5
殺菌灯
13W
紫外線波長(nm)
254
アズワン品番
64-8787-34
LED寿命(時間)
約5000(使用環境により異なります)
適合容量(L)
約500以下
使用水温(℃)
10~35
適合ホース径(Φmm)
内径[(13/16)、(19/22)、(25/32)
適合循環水
10~30L/分
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
大理石をイメージした高級感のあるデザイン。屋外用の鑑賞魚水槽。庭に置くだけの簡単設置。
用途素敵な庭園づくりに。飼育 屋外 庭作り 玄関先 おしゃれ インテリア 池作り 庭池 鑑賞魚 水槽 屋外 金魚 鯉 コイ めだか エクステリア リフォーム ガーデニング DIY
材質
FRP(繊維強化プラスチック)
質量(kg)
4.3
容量(L)
約30
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
60×30×20
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
太陽光に限りなく近い光で植物の光合成を促進。室内で直物が育つLED。梅雨時や冬場などの徒長しやすい時期にも安定した環境を供給。インテリア性を兼ね備えたデザイン。植物の光合成に有効な光を”ワイド”に照射。
用途植物用育成ライトとして。植物/育成/太陽光/照明/光合成/照射/日光/観葉植物/テラリウム/環境/インテリア性/おしゃれ/コーデックス/アガベ/ビカクシダ/ブロメリア/サボテン/熱帯植物/モンステラ/パキラ/ガジュマル
口金
E26
全光束(Lm)
2200
色温度(K)
約6000
アオコの繁殖を抑制します
アズワン品番
64-6372-99
1本(250mL)
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
注油が不要でクリーンなエアーを送ります(無注油仕様)。本体カバーとゴム足により低騒音&低振動を実現します。単純構造で長時間の使用が可能です(高耐久性)。
電圧(V)
100(50/60Hz)
自然光を再現する商品。共通安定期を採用。出力切り替え操作により30、50、70W全ての交換球が使用可能。生体の成長や照射距離に応じて、紫外線量の照射量を変更できる。豊富な紫外線量により様々な環境を再現可能に。
用途両生類、爬虫類の飼育に。
付属品
メタルハライドランプ+共通安定器+専用ソケット
口金
E-26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×160×260
ランプ寿命
4000時間
便利なタイマー設定で照射時間の管理もラクラク。角度を自由に調整可能
用途植物育成ライト EVERSUN365 エバーサン ライト専用 LEDライトランプ スタンド 照明 観葉植物 多肉植物 水耕栽培 テラリウム塊根植物 サボテン 熱帯植物 インテリア
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E26
コード長さ(m)
1.9
定格消費電力(W)
LED電球:60
定格寿命(時間)
10000
タイマー時間
8/10/12時間
高さ(cm)
約46~83(スタンド)
クリップ可能幅(cm)
3