- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- ソキアのおすすめ人気ランキング
ソキアのおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新45件の「ソキア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソキア レベル」、「墨ポインター」、「ローティングレーザー」などの商品も取り扱っております。
オールマイティな自動レベル
高い防水性により、雨や湿気に強くどんな角度からの水の飛沫もシャットアウト。機械内部への水の侵入を防ぎます。急激な温度変化の下でも、望遠鏡内部が曇ることがありません。
セット内容
本体、収納ケース
寸法(mm)
130(W)×215(H)×135(D)
質量(kg)
本体:1.7
最短合焦距離
30cm(機械中心より)
自動補正機構
範囲:±15′、1km往復標準偏差:±1.5mm
望遠鏡仕様
倍率:30×、分解力:3″
防水性
JIS保護等級4(防まつ形)
使用範囲500m ― 新世代の高性能レベルプレーナです
受光器LR200との組み合わせることで、±0.5mmまたは±2mmの高感度で直径500mという使用範囲を実現しました。
仕様
【ビーム水平精度】10"(1.5mm/30m、4.8mm/100m)。【ロータ回転数】600rpm
セット内容
本体、単2電池×4、受光器、ロッドクランプ、収納ケース
測定範囲
直径500m、半径 250m 測定範囲は環境条件によって変化する場合があります。
電源
単2乾電池×4本
連続使用時間
約60時間(アルカリ乾電池使用時)
光源
半導体レーザーダイオード波長650nm(可視光)
防塵防水性能
IP56(JIS C0920:2003)
ビーム径
Φ8mm(射出位置にて)
1人での墨出し作業を可能にするレーザーポインターを搭載しています。トータルステーションと共通部品を使ったワンランク上のクオリティです。電池使用時間は250時間(1日8時間の測角作業を行った場合)です。
用途通りだし、矩ふり、水平だし、勾配設定に。
トラスコ品番
217-8937
1台
¥419,800
税込¥461,780
翌々日出荷
激しい雨も苦にしない高気密型ボディー(JIS保護等級6相当)です。読み取りやすさを重視した高精度ワイドレンズを搭載しています。明るく視野の広い望遠鏡で素早く目標が見つかります。
用途水平レベル出し作業に
トラスコ品番
557-5114
1式
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
26倍の明るく見やすい望遠鏡
高い防水性により、雨や湿気に強くどんな角度からの水の飛沫もシャットアウト。機械内部への水の侵入を防ぎます。急激な温度変化の下でも、望遠鏡内部が曇ることがありません。
セット内容
本体、収納ケース
寸法(mm)
130(W)×212(H)×135(D)
質量(kg)
1.6
最短合焦距離
30cm(機械中心より)
自動補正機構
範囲:±15′、1km往復標準偏差:±2.0mm
望遠鏡仕様
倍率:26×、分解力:3.5″
防水性
JIS保護等級4(防まつ形)
測距精度は±(2+2ppm×D)mmと高精度(1素子プリズム使用時)です。
より正確な測量を実現する自動補正機構を内蔵しています。
内蔵メモリーに約50000点保存可能です。
用途土木、建築、測量
最小表示
角度:1または5(選択可能)
測定範囲(m)
約5000(1素子プリズム使用時)
レーザー照射機能とアブソリュートエンコーダーを搭載。
耐環境性能にも優れ、汎用性の高い電子セオドライドです。
仕様
【スタジア乗数/加数】100/0、【測角方式】アブソリュート、【測角モード】水平角:右回り/左回り/倍角測定・鉛直角:天頂0°/水平0°/水平0°±90°/勾配%、【90°水平角ブザー】 ON / OFF 選択可、【ディスプレー配置】正反両側、【求心望遠鏡】像: 正像/倍率:3倍/視野: 3°/合焦距離:0.5m~∞、【気泡管感度】横気泡管:40"/2mm・円形気泡管:10'/2mm、【整準台】シフティング式
セット内容
本体、バッテリーカセット(本体装着)、収納ケース、取扱説明書
全長(mm)
152
質量(kg)
4.2※電池含む
使用温度範囲(℃)
-20~50
電源
単3形乾電池×4
検出方式
【水平角】対向、【鉛直角】片側
倍率(倍)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
188×152×315※ハンドル含む
有効径(Φmm)
【対物】45
保護等級
IP66※JIS C0920 準拠
連続使用時間(時間)
【測角のみ】 約140/【レーザーのみ】 約80/【レーザー測角】 約45
機能
【オートパワーカットオフ機能】操作停止後30 / 10分で自動OFF / 自動OFFなし 選択可
インターフェース
RS-232C規格準:付
視界
1°30′
分解力
2.5″
最短合焦距離
1m
表示単位
5" / 10" 切替
自動補正機構
一軸自動補正(±3')
レーザー安全基準
class2※JIS C 6802準拠
レーザー波長(nm)
633
レーザー到達距離(m)
【昼間/晴天時】 50/【屋内】 200※昼間、晴天時:照度50000lx、屋内:照度700lx
角度測定精度(°)
5※JIS B 7912-3準拠
最大出力(mW)
0.6(出力固定)
サービス分類
レンタル
HOLDER-6気泡管Assy(ネジ付)
用途トプコン部品
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
一人で比較高低差測定と墨出し作業がスピーディーに可能
地面から受光値までの高さを1mm単位でデジタル表示
シールド工事などでその威力を発揮(イメージ図)
測定値をデジタル数字表示
各段ストップ機能付
30°毎に360°受光器取付部を回転可能
±(プラスマイナス)逆転表示のインバース機能付
検出方法
透過式フォト・インタラプタ
測定方法
6段伸縮式
分解能
1mm
精度
±2mm
最小表示単位
0.001m(1mm)
電源
単3形乾電池4本
使用温度範囲
0℃~40℃
メモリー数
10件
付属品
ショルダーケース、単3形乾電池4本、石突、取扱説明書、保証書、対応受光器取付部品一式
測量から建設・土木建築まで、様々な利用シーンに対応するオートレベルシリーズ。明るくシャープなレンズを搭載したプロ用スタンダードモデル。有効径30mm、明るくシャープな正立像の望遠鏡を採用。マグネットダンパー方式の自動補正機構。本体質量1.25kgの軽量コンパクト設計。外部からの微振動やショックを受けても、安定した高精度測定が行えます。最短合焦距離75cm(対物レンズ前面より)狭い場所での作業に便利です。スタジア測量可能。(スタジア乗数:100、スタジア加数+10)。国土地理院3級水準儀登録。平面・球面、いずれの三脚でも使用可能です。円形気泡管の上部に反射ミラーを配置しており、望遠鏡をのぞきながら、気泡の位置が確認できます。エンドレス水平微動ノブにより、簡単に素早く視準ができます。
用途測量から建設・土木建築、レベル出し作業に
仕様
国土地理院3級水準儀登録
質量(kg)
1.25、Pケース:1.2
直径(Φmm)
目盛:110
角度(°)
目盛分角:1
精度(mm)
[1Km標準往復偏差]±2.0
最小読取値(°)
目盛:1[推読:0.1]
望遠鏡:倍率
24倍
自動補正範囲
±16’
像
望遠鏡部:正立
視界
1° 30′
最短合焦距離
(対物レンズ前面より)75cm
対物レンズ有効径(mm)
30
円形気泡管感度(mm)
10’/2
スタジア比
乗数:100/加数:+10
防塵防水性能
JIS保護等級4
自動補正機構
マグネットダンパー
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
190×123×128、Pケース:291×163×170
内装工事から基礎工事まで、あらゆる水平出しが1人でできます。人間工学からデザインされた握りやすいハンドルと分かりやすいボタン表示です。高品質のソキア製です。スタンダードなレベルセンサー受光器付きです。
用途内装工事に。基礎工事に。排水溝に。勾配設定に。
トラスコ品番
208-2859
1セット
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
使いやすさと安全性を追求
JIS規格適合商品です
全長(mm)
1700
全縮(mm)
1030
脚頭外径/内径(mm/Φmm)
140×Φ70
仕様
脚頭形状:平面。定芯桿径:5/8インチ
トラスコ品番
807-2583
質量(kg)
4.2
色
イエロー
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
激しい雨も苦にしない高気密型ボディー(JIS保護等級6相当)です。
読み取りやすさを重視した高精度ワイドレンズを搭載しています。
明るく視野の広い望遠鏡で素早く目標が見つかります。
正像
対物レンズ有効径(mm)32
最短合焦距離
0.3m
倍率(倍)
24
仕様
1km往復標準偏差(mm)2.0、視界1°25’、分解力4.0″、スタジア比100、水平目盛盤最小読取値1°
トラスコ品番
831-5223
セット内容
格納ケース、六角レンチ、レンズキャップ、レンズ用クロス、取扱説明書
質量(kg)
1.5
本体寸法(mm)
215×130×135
保護等級
IPX6相当
補正範囲(分)
±15
円形気泡管感度(mm)
10′/2
三脚取付ねじ
5/8
1台
¥50,980
税込¥56,078
当日出荷
内装工事から基礎工事まで、あらゆる水平出しが1人でできます。人間工学からデザインされた握りやすいハンドルと分かりやすいボタン表示です。高品質のソキア製です。スタンダードなレベルセンサー受光器付きです。
用途内装工事に。基礎工事に。排水溝に。勾配設定に。
トラスコ品番
208-2858
1セット
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
測角精度5″、両面表示の液晶画面。簡単操作の高性能セオドライト
自動補正機構搭載で安定した高精度測定が可能
仕様
コリメーション補正:有(OFF選択可能)、水平角:右回り/左回り(選択可)、鉛直角:天頂0°/水平0°±90°(選択可)、勾配%表示
トラスコ品番
288-3783
寸法(mm)
360(H)×200(W)×195(D)
全長(mm)
156
質量(kg)
4.6(電池含む)
電源
単三乾電池4本
最小表示
(測角部)10"/5"(選択可)
使用温度範囲
-20~50℃
倍率
30倍
精度
(測角部)5"(JIS B7909 1998相当)
測定方式
アブソリュートエンコーダー方式
有効径(Φmm)
45
センサー
(傾斜センサー補正)有(OFF選択可能)補正範囲:±3′
連続使用時間
約8時間(アルカリ乾電池使用)(環境により異なる)
機能
自動OFF機能
照明装置
(十字)有り
ディスプレイ
LCD2段表示8桁 照明装置付 正反両面配置
像
正像
分解力
3.5"
最短合焦距離
1.3m
防塵防水性能
IP54相当
整準台
シフティング式
視野
1°30'(26m/1000m)
気泡管感度
棒状気泡管:60″/2mm、円形気泡管:10′/2mm
スタジア乗数
100
スタジア加数
0
望遠鏡仕様
像:正像、倍率:4倍、最短合焦距離:0.5m
機械高さ(mm)
240
1台
¥219,800
税込¥241,780
当日出荷
天候の影響を受けない密閉型ボディーです。高精度なマグネットダンパー方式の自動補正機構を内蔵(チェックボタン付)しています。目標物を素早く捕らえる光学式ファインダー付です(ピープサイト)。平面、球面どちらの三脚にも取り付け可能です。
最短合焦距離
30cm
自動補正機構
±15'
円形気泡管感度(mm)
10'/2
質量(kg)
1.3
防水性
IP55相当
ハイエンドクラスの新設計EDM!
その他
【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階
タイプ
【国土地理院測量機種登録】2級Aトータルステーション
使用温度範囲(℃)
-20~60
倍率(倍)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
183×181×348※突起物含まず
保護等級
IP66(JIS C0920:2003)準拠
連続使用時間(時間)
約28※15(20℃)※14
バッテリー
充電式Li-ion電池 BDC70
ディスプレイ
グラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付
分解力
2.5"
送信出力
クラス1.5
内部メモリー
約50000点
外部メモリー
USBフラッシュメモリー(32GBまで)対応
キーボード
28キー、バックライト付
通信距離(m)
最大約10※12
サービス分類
レンタル
勾配設定機能を搭載!内装工事から基礎工事、土木建設まで水平出しと勾配設定に活用できます。
仕様
【H.I.アラート】あり、【受光範囲】50mm、【液晶表示】表裏両側表示/受光位置 9段階表示、【受光ブザー】ブザー音量:大 /小 /OFF※選択可、【気泡管】なし(ロッドクランプに内蔵)
セット内容
本体(単二電池×4)、受光器(LR300)、ロッドクランプ、収納ケース、取扱説明書
質量(kg)
【本体】2※電池含む、【受光器】0.19※乾電池含む
使用温度範囲(℃)
-20~50
電源
単3乾電池×2本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
【本体】167×192.5×189、【受光器】146×76×26
精度
【水平】10"(1.5mm/30m)※JSIMA 104:2002準拠
感度
【受光】±1mm / ±2mm(切替式)
保護等級
【本体】IP65、【受光器】IP66
連続使用時間(時間)
【本体】約60※アルカリ乾電池使用時、【受光器】約120(アルカリ乾電池使用時/20℃)
光源
半導体レーザーダイオード/波長635nm(可視光)
測定範囲(m)
直径約800※気象条件により、異なる場合があります
ローター回転数(min-1[r.p.m])
600
設定範囲
【勾配】±8.7%(±2.6m/30m、±8.7/100m)※勾配設定可能範囲は機械の設置角度により変わります
三脚取付ねじ
5/8inch
オートパワーオフ
最終受光時から約 30分後
警告
整準範囲外警告、バッテリーロー、勾配設定範囲外警告
レーザークラス
クラス3R(JIS C6802:2011)
光出力(mW)
5以下
自動整準範囲
±5°
サービス分類
レンタル