- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- ソキア レベルのおすすめ人気ランキング
ソキア レベルのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新66件の「ソキア レベル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソキア」、「回転レーザレベル」、「測量 レベル」などの商品も取り扱っております。
オールマイティな自動レベル
高い防水性により、雨や湿気に強くどんな角度からの水の飛沫もシャットアウト。機械内部への水の侵入を防ぎます。急激な温度変化の下でも、望遠鏡内部が曇ることがありません。
セット内容
本体、収納ケース
寸法(mm)
130(W)×215(H)×135(D)
質量(kg)
本体:1.7
最短合焦距離
30cm(機械中心より)
自動補正機構
範囲:±15′、1km往復標準偏差:±1.5mm
望遠鏡仕様
倍率:30×、分解力:3″
防水性
JIS保護等級4(防まつ形)
激しい雨も苦にしない高気密型ボディー(JIS保護等級6相当)です。読み取りやすさを重視した高精度ワイドレンズを搭載しています。明るく視野の広い望遠鏡で素早く目標が見つかります。
用途水平レベル出し作業に
トラスコ品番
557-5114
1式
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
内装工事から基礎工事まで、あらゆる水平出しが1人でできます。人間工学からデザインされた握りやすいハンドルと分かりやすいボタン表示です。高品質のソキア製です。スタンダードなレベルセンサー受光器付きです。
用途内装工事に。基礎工事に。排水溝に。勾配設定に。
トラスコ品番
208-2858
1セット
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
内装工事から基礎工事まで、あらゆる水平出しが1人でできます。人間工学からデザインされた握りやすいハンドルと分かりやすいボタン表示です。高品質のソキア製です。スタンダードなレベルセンサー受光器付きです。
用途内装工事に。基礎工事に。排水溝に。勾配設定に。
トラスコ品番
208-2859
1セット
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
使用範囲500m ― 新世代の高性能レベルプレーナです
受光器LR200との組み合わせることで、±0.5mmまたは±2mmの高感度で直径500mという使用範囲を実現しました。
仕様
【ビーム水平精度】10"(1.5mm/30m、4.8mm/100m)。【ロータ回転数】600rpm
セット内容
本体、単2電池×4、受光器、ロッドクランプ、収納ケース
測定範囲
直径500m、半径 250m 測定範囲は環境条件によって変化する場合があります。
電源
単2乾電池×4本
連続使用時間
約60時間(アルカリ乾電池使用時)
光源
半導体レーザーダイオード波長650nm(可視光)
防塵防水性能
IP56(JIS C0920:2003)
ビーム径
Φ8mm(射出位置にて)
26倍の明るく見やすい望遠鏡
高い防水性により、雨や湿気に強くどんな角度からの水の飛沫もシャットアウト。機械内部への水の侵入を防ぎます。急激な温度変化の下でも、望遠鏡内部が曇ることがありません。
セット内容
本体、収納ケース
寸法(mm)
130(W)×212(H)×135(D)
質量(kg)
1.6
最短合焦距離
30cm(機械中心より)
自動補正機構
範囲:±15′、1km往復標準偏差:±2.0mm
望遠鏡仕様
倍率:26×、分解力:3.5″
防水性
JIS保護等級4(防まつ形)
22倍の明るく見やすい望遠鏡
高い防水性により、雨や湿気に強くどんな角度からの水の飛沫もシャットアウト。機械内部への水の侵入を防ぎます。急激な温度変化の下でも、望遠鏡内部が曇ることがありません。
セット内容
本体、収納ケース
寸法(mm)
130(W)×212(H)×135(D)
質量(kg)
1.6
最短合焦距離
30cm(機械中心より)
自動補正機構
範囲:±15′、1km往復標準偏差:±2.0mm
望遠鏡仕様
倍率:22×、分解力:4″
防水性
JIS保護等級4(防まつ形)
勾配設定機能を搭載!内装工事から基礎工事、土木建設まで水平出しと勾配設定に活用できます。
仕様
【H.I.アラート】あり、【受光範囲】50mm、【液晶表示】表裏両側表示/受光位置 9段階表示、【受光ブザー】ブザー音量:大 /小 /OFF※選択可、【気泡管】なし(ロッドクランプに内蔵)
セット内容
本体(単二電池×4)、受光器(LR300)、ロッドクランプ、収納ケース、取扱説明書
質量(kg)
【本体】2※電池含む、【受光器】0.19※乾電池含む
使用温度範囲(℃)
-20~50
電源
単3乾電池×2本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
【本体】167×192.5×189、【受光器】146×76×26
精度
【水平】10"(1.5mm/30m)※JSIMA 104:2002準拠
感度
【受光】±1mm / ±2mm(切替式)
保護等級
【本体】IP65、【受光器】IP66
連続使用時間(時間)
【本体】約60※アルカリ乾電池使用時、【受光器】約120(アルカリ乾電池使用時/20℃)
光源
半導体レーザーダイオード/波長635nm(可視光)
測定範囲(m)
直径約800※気象条件により、異なる場合があります
ローター回転数(min-1[r.p.m])
600
設定範囲
【勾配】±8.7%(±2.6m/30m、±8.7/100m)※勾配設定可能範囲は機械の設置角度により変わります
三脚取付ねじ
5/8inch
オートパワーオフ
最終受光時から約 30分後
警告
整準範囲外警告、バッテリーロー、勾配設定範囲外警告
レーザークラス
クラス3R(JIS C6802:2011)
光出力(mW)
5以下
自動整準範囲
±5°
サービス分類
レンタル
HOLDER-6気泡管Assy(ネジ付)
用途トプコン部品
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1人での墨出し作業を可能にするレーザーポインターを搭載しています。トータルステーションと共通部品を使ったワンランク上のクオリティです。電池使用時間は250時間(1日8時間の測角作業を行った場合)です。
用途通りだし、矩ふり、水平だし、勾配設定に。
トラスコ品番
217-8937
1台
¥419,800
税込¥461,780
翌々日出荷
レベルプレーナー用の受光器です。検出精度の切替が可能です(±1mm/±2mm)。求めたい高さとの差を矢印とブザーで伝達します。レベルプレーナー本体の電池残量やハイアラート機能も表示します。
用途レベルプレーナーのビーム受光に。
トラスコ品番
557-5092
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ハイエンドクラスの新設計EDM!
その他
【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階
タイプ
【国土地理院測量機種登録】2級Aトータルステーション
使用温度範囲(℃)
-20~60
倍率(倍)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
183×181×348※突起物含まず
保護等級
IP66(JIS C0920:2003)準拠
連続使用時間(時間)
約28※15(20℃)※14
バッテリー
充電式Li-ion電池 BDC70
ディスプレイ
グラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付
分解力
2.5"
送信出力
クラス1.5
内部メモリー
約50000点
外部メモリー
USBフラッシュメモリー(32GBまで)対応
キーボード
28キー、バックライト付
通信距離(m)
最大約10※12
サービス分類
レンタル
レーザー照射機能とアブソリュートエンコーダーを搭載。
耐環境性能にも優れ、汎用性の高い電子セオドライドです。
仕様
【スタジア乗数/加数】100/0、【測角方式】アブソリュート、【測角モード】水平角:右回り/左回り/倍角測定・鉛直角:天頂0°/水平0°/水平0°±90°/勾配%、【90°水平角ブザー】 ON / OFF 選択可、【ディスプレー配置】正反両側、【求心望遠鏡】像: 正像/倍率:3倍/視野: 3°/合焦距離:0.5m~∞、【気泡管感度】横気泡管:40"/2mm・円形気泡管:10'/2mm、【整準台】シフティング式
セット内容
本体、バッテリーカセット(本体装着)、収納ケース、取扱説明書
全長(mm)
152
質量(kg)
4.2※電池含む
使用温度範囲(℃)
-20~50
電源
単3形乾電池×4
検出方式
【水平角】対向、【鉛直角】片側
倍率(倍)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
188×152×315※ハンドル含む
有効径(Φmm)
【対物】45
保護等級
IP66※JIS C0920 準拠
連続使用時間(時間)
【測角のみ】 約140/【レーザーのみ】 約80/【レーザー測角】 約45
機能
【オートパワーカットオフ機能】操作停止後30 / 10分で自動OFF / 自動OFFなし 選択可
インターフェース
RS-232C規格準:付
視界
1°30′
分解力
2.5″
最短合焦距離
1m
表示単位
5" / 10" 切替
自動補正機構
一軸自動補正(±3')
レーザー安全基準
class2※JIS C 6802準拠
レーザー波長(nm)
633
レーザー到達距離(m)
【昼間/晴天時】 50/【屋内】 200※昼間、晴天時:照度50000lx、屋内:照度700lx
角度測定精度(°)
5※JIS B 7912-3準拠
最大出力(mW)
0.6(出力固定)
サービス分類
レンタル
ハイエンドクラスの新設計EDM!
その他
【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階
使用温度範囲(℃)
-20~60
倍率(倍)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
183×181×348※突起物含まず
保護等級
IP66(JIS C0920:2003)準拠
連続使用時間(時間)
約28※15(20℃)※14
バッテリー
充電式Li-ion電池 BDC70
ディスプレイ
グラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付
分解力
2.5"
送信出力
クラス1.5
内部メモリー
約50000点
外部メモリー
USBフラッシュメモリー(32GBまで)対応
キーボード
28キー、バックライト付
通信距離(m)
最大約10※12
サービス分類
レンタル
230時間使用できる電池持ちが世界最長クラス!フォーカス機能付きレーザーポインター搭載!
仕様
【スタジア定数】100、【スタジア加数】0、【測角方式】アブソリュート・ロータリエンコーダー方式、【レチクル】あり、【傾斜補正範囲】± 3'、【チルトオフセット】変更可(鉛直角 0 点と同時に補正)、【円形気泡管(整準台部)】10′/2mm、【棒状気泡管】30"/ 2mm、【整準台形式】センタリング式、【表示部位置】正反両側
セット内容
本体、バッテリーカセット(本体装着)、収納ケース、取扱説明書
全長(mm)
152
質量(kg)
約4.1(乾電池とバッテリーホルダーを含む)
使用温度範囲(℃)
-20~50※結露しないこと/50 ℃では直射日光が当たらないこと
電源
単三アルカリ乾電池×4本
検出方式
水平角:片側、鉛直角:片側
方式
【傾斜補正部】静電容量式(1 軸のみ)
倍率(倍)
30、【急進望遠鏡】3
測定精度
5"※JIS B 7912-3:2006
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
181×173×318※両面表示、突起部含まず
有効径(Φmm)
45
保護等級
IP66(JIS C 0920:2003)
表示器
あり
像
正像
分解力
2.5"
最短合焦距離
1.0m、【急進望遠鏡】0.5※底板より
視野
1°30’(26m/1000m)
表示単位
5"/10"(選択可)
保存温度範囲(℃)
-30~60※結露しないこと
使用時間(時間)
【測角のみ】約230、【レーザーのみ】約80(レーザー波長 633nm/最大出力 0.6mW/レーザークラス クラス2/到達距離 50m(昼間))、【測角・レーザー】約55
位置
正反両側
サービス分類
レンタル
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
激しい雨も苦にしない高気密型ボディー(JIS保護等級6相当)です。
読み取りやすさを重視した高精度ワイドレンズを搭載しています。
明るく視野の広い望遠鏡で素早く目標が見つかります。
正像
対物レンズ有効径(mm)32
最短合焦距離
0.3m
倍率(倍)
24
仕様
1km往復標準偏差(mm)2.0、視界1°25’、分解力4.0″、スタジア比100、水平目盛盤最小読取値1°
トラスコ品番
831-5223
セット内容
格納ケース、六角レンチ、レンズキャップ、レンズ用クロス、取扱説明書
質量(kg)
1.5
本体寸法(mm)
215×130×135
保護等級
IPX6相当
補正範囲(分)
±15
円形気泡管感度(mm)
10′/2
三脚取付ねじ
5/8
1台
¥50,980
税込¥56,078
当日出荷
独自開発の制動方式による自動補正機構を内蔵。
いくら回しても止まることのない水平分度ネジを採用しています。
対象物をとらえやすい視準器を装備。
軽量、コンパクトな設計です。
用途土木作業、内装工事の水平出しに。
最短合焦距離
0.6m
自動補正範囲
±15分
付属品
球面脚頭式三脚。プラスチックケース。下げ振り×1、六角レンチ×1、矯正針×1
最小読取値(°)
1
底形状
平面・球面
像
正像
視界
1度20分
対物レンズ有効径(mm)
30
円形気泡管感度(mm)
8分/2
スタジア乗数
100
スタジア加数
0