- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- ソケットアダプター 6.35のおすすめ人気ランキング
ソケットアダプター 6.35のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新416件の「ソケットアダプター 6.35」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「9.5 6.35 変換」、「六角 変換アダプタ」、「ソケット 6.35」などの商品も取り扱っております。
ソケット用アダプター。幅ひろいソケットサイズに使用可能
材質
特殊合金鋼
質量(g)
33
表面処理
メッキ処理
六角軸対辺(mm)
6.35
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
クロムメッキ
差込角6.35mmソケット用アダプタービットです。全長25mm・差込角6.35mmのソケットアダプターセットです。全長25mmまでのビットが取付可能なビット差替え式ドライバーに適合します。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
差込角(mm)
6.35(ソケット用)
ビット全長(mm)
25
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
ソケットを電動ドリルでご使用できます。
6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。
18Vまでのインパクト対応。
六角軸対辺(mm)
6.35
長さ(mm)
13(軸部分)
セット内容
6.35、9.5、12.7
1セット(3個)
¥679
税込¥747
当日出荷
角ドライブに合った各サイズのソケット類を電動ドリルでご使用できます。
各種産業でのボルト・ナットの着脱にご使用ください。
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。
種別
ソケットアダプター
一目でサイズがわかる、カラーリング付。インパクトレンチ(エアーインパトクレンチ)使用不可
材質(本体)
CR-V
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理
三価クロムメッキ
六角軸対辺6.35mmビットが使用可能です。ラチェットハンドル6.35mm(1/4インチ)でビットが使用できます。
用途ラチェットハンドル六角軸ビットを使用するためのアダプター。
仕様
ANSI、DIN規格適合
材質
クロームバナジウム鋼
形状
六角
差込角(mm[inch])
6.35(1/4)
ビット
使用可能:6.35mm(1/4インチ)六角軸ビット
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)
6.35
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理
三価クロムメッキ
差込角6.35mmソケット用ビットアダプターになります。
トラスコ品番
405-7431
全長(mm)
25
質量(g)
7
二面幅(mm)
6.35
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
スリーブ付きの為、電動ドリル使用時に保持することで正確に作業することができます。
18Vインパクトに対応。
用途建築工事、内装工事、電気工事など
セット内容
【ソケットアダプター】6.35(1/4)、9.5(3/8)、【ビットソケット】6.35(1/4)
全長L(mm)
65
シャンク径(mm)
6.35
1セット(3個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ビットの六角部をホルダーに差し込むことで、ラチェットハンドルなどで使用可能になります。
先端のビットを差し替えることで様々な用途で使用可能。
寸法d(mm)
5
寸法L1(mm)
10
寸法D1(mm)
12
二面幅S(mm)
6.35
ソケットアダプター
全長(mm)
30
サイズ
1/4"ソケットアダプター
六角対辺(mm)
6.35
質量(g)
12
トラスコ品番
493-6086
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
六角軸対辺6.35mmビットが使用可能です。ラチェットハンドル9.5mm(3/8インチ)でビットが使用できます。
用途ラチェットハンドル六角軸ビットを使用するためのアダプター。
仕様
ANSI、DIN規格適合
材質
クロームバナジウム鋼
形状
六角
差込角(mm[inch])
9.5(3/8)
ビット
使用可能:6.35mm(1/4インチ)六角軸ビット
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質
クロムバナジウム鋼
差込角(mm)
6.35
穴角
6角
異なる差込角のソケットとハンドルを接続できるソケットアダプターセット。
4種類のサイズのソケットアダプターの組み合わせで、ハンドルとソケット間の9.5mm⇔12.7mmと6.35mm⇔9.5mmの変換ができる。
セット内容
凹6.35mm×凸9.5mm、凹9.5mm×凸6.35mm、凹9.5mm×凸12.7mm、凹12.7mm×凸9.5mm
材質
クロームバナジューム鋼(クロムメッキ)
1セット(4個)
¥759
税込¥835
当日出荷