ソケットレンチ 変換アダプターのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
164件の「ソケットレンチ 変換アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソケット 差込角 変換アダプター」、「ラチェット 変換 アダプター」、「12.7 6.35 アダプタ」などの商品も取り扱っております。
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質 クロムバナジウム鋼 表面処理 クロムメッキ
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

異なる差込角のソケットとハンドルを接続できるソケットアダプターセット。 4種類のサイズのソケットアダプターの組み合わせで、ハンドルとソケット間の9.5mm⇔12.7mmと6.35mm⇔9.5mmの変換ができる。
セット内容 凹6.35mm×凸9.5mm、凹9.5mm×凸6.35mm、凹9.5mm×凸12.7mm、凹12.7mm×凸9.5mm 材質 クロームバナジューム鋼(クロムメッキ)
1セット(4個)
759 税込835
当日出荷

ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 18Vまでのインパクト対応。
六角軸対辺(mm) 6.35 長さ(mm) 13(軸部分) セット内容 6.35、9.5、12.7
1セット(3個)
679 税込747
当日出荷

1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。
付属品 Oリング、ピン 材質 SCM440/パーカー処理 硬度 HRc40-44
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソケットの差込角変換アダプターです。 ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できます。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途ソケットの差込角変換用。 材質/仕上 クロームバナジューム
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セット内容 オス6.3mm×メス9.5mm/オス9.5mm×メス6.3mm/オス9.5mm×メス12.7mm/オス12.7mm×メス9.5mm/オス12.7mm×メス19mm/オス19mm×メス12.7mm
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理 三価クロムメッキ
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(17mm)やメガネレンチ(17mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 3/8”sqから1/2”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch]) 凹9.5[3/8]→凸12.7[1/2] 寸法L(mm) 29.8 寸法H(mm) 17
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ビットの六角部をホルダーに差し込むことで、ラチェットハンドルなどで使用可能になります。 先端のビットを差し替えることで様々な用途で使用可能。
寸法d(mm) 5 寸法L1(mm) 10 寸法D1(mm) 12 二面幅S(mm) 6.35
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 米国認定機関FMRC認定取得 材質 ニッケルアルミ銅合金 認定取得 米国認定機関FMRC
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込角の大きさを変換するアダプターです。 SAD-43、64、86はより強度の高いニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM)製です。
材質 クロムモリブデン鋼(SCM)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


インパクトレンチのドライブ角を19角から25.4角に変換して使用できます。
用途19角のインパクトレンチ用アダプターで19⇒25.4角に変換できます。 差込角(mm) 19 寸法L(mm) 63 寸法D(Φmm) 44 サイズ(mm) 19→25.4
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

角ドライブに合った各サイズのソケット類を電動ドリルでご使用できます。 各種産業でのボルト・ナットの着脱にご使用ください。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レンチ等に付けてソケットを回す事が出来ます。薄いので狭い所で使用できます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)