- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- ソケットレンチ 1/4のおすすめ人気ランキング
ソケットレンチ 1/4のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新4,266件の「ソケットレンチ 1/4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m6ソケットレンチ」、「ソケット 差込角6.35mm」、「3.5mm ソケット」などの商品も取り扱っております。
六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルト.ナットがなめにくい商品です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
材質
Cr-V
RoHS指令(10物質対応)
対応
二面幅(inch)
1/4
材質
クロームバナジューム鋼
ラチェットハンドルは72山ギアを採用。狭い場所での作業に対応します。
セット商品数
11
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
セット内容
ソケット(5.5、6、7、8、10、12、13、14mm)、ラチェットハンドル、ユニバーサルジョイント、エクステンションバー75mm、メタルケース入り
材質
クロームバナジウム、クロームメッキ
1セット(11点組)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質
クロムバナジウム鋼
エスコ品番
EA687AS-104
1個
¥130
税込¥143
当日出荷
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質
クロムバナジウム鋼
差込角(mm)
6.35
穴角
6角
狭所での細かい作業に最適な工具セットです。1/4差込角のソケットレンチスターターキットです。コンパクトでポケットにも入ります。普段の作業から出張作業に至るまで、あらゆる場面で使いやすいセットです。
セット商品数
25
差込角(mm)
6.35
トラスコ品番
387-0529
質量(kg)
0.235
1セット
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
長さ(mm)
26
差込角(inch)
1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソケット形状
6角
組み合わせで様々な場面で活躍!。ビットラチェットからT形ラチェットに可変が可能!。プッシュボタン式首振りビットラチェット。使用頻度の高いビットを27個セット。専用の延長ビットホルダーのマークと早回しダイアルのマークの位置を合わせるとスライド可能で、T形ハンドルとしてもお使い頂けます。
セット商品数
29
差込角(mm)
6.35
セット内容
ビット27個、ハンドル2個、メタルケース
サイズ
+ドライバービットNo.1・No.2・No.3各2個、-ドライバービットM5.5・M6・M8各1個、ヘキサゴンビット2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm各1個、T形トルクス(いじり防止タイプ)ビットT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T30・T40各1個、ビットアダプター(6.35mmソケット用)1個
質量(g)
520
アズワン品番
65-1978-33
1セット(29個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)
対応
4~19mmの14サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した35pcsセットです。
72山ギア採用のラチェットハンドル狭い場所でも作業性抜群です。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。
セット内容
9.5mm差込角ラチェットハンドル、エクステンションバー75mm、エクステンションバー150mm、6.35mm差込角ドライバー型ハンドル、6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12mm)、9.5mm差込角ソケット(8・10・12・13・14・15・17・19mm)、6.35mm差込角ビットアダプターソケット、9.5mm差込角ソケットアダプター凹9.5mm×凸6.35mm、9.5mm差込角ユニバーサルジョイント、25mmビット(プラスビットNo.1、2、3、マイナスビット4mm、6mm、ヘックスビット2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm)
差込角(mm)
6.35、9.5
入数
35pcs
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
差込角(mm)
6.35
仕様
インチサイズ
穴角
6角
エスコ品番
EA687AS-100
1個
¥1,020
税込¥1,122
当日出荷
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記
DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し
入組点数
37
差込角(inch)
1/4
差込角(mm)
6.3
セット内容
【ラチェットハンドル】スタンダードラチェット1/4インチ。【ドライバーグリップ】。【ソケット】4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/8/9/10/111/12/13mm。【ドライバービット(-)】4.0/5.5mm。【ドライバービット(+)】No.1/2。【ヘックスビット】3/4/5/6mm。【トルクスビット】TTX20/25/27/30。【エクステンションバー】50/100(Tハンドル兼)mm。【ユニバーサルジョイント】1/4インチ差込角→1/4インチ四角軸。【L型レンチセット】1.2/1.5/2/2.5/3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
差込角6.35mmと9.5mmソケットのセット、自動車、自転車、バイクのメンテナンスに最適。ラチェットのギア数は24個で、送り角度は15度です。
セット商品数
40
セット内容
【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、19mm(計10個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計11個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約190mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長70mm】1本【スパークプラグソケット21mm】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・5.5mm・7mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(ポジドライブビット)PZ1・PZ2・PZ3、(ヘックスローブビット)T15・T20・T30(計13個)【スピンナハンドル(6.35mm差込角)】1本【ビットアダプター/全長25mm】1個
質量(kg)
1.1
ケース寸法(mm)
247×126×39
1セット(40点組)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
用途手工具用
差込角(mm)
6.35
穴角
6角
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です
差込角(mm)
6.35
全長(mm)
25
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理
三価クロムメッキ
穴角
6角
スタンダードな対辺6角タイプです。
差込角(mm)
6.35
穴角
6角
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
用途手工具用
差込角(mm)
9.5
種別
ソケット(6角)
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
穴角
6角
穴角
12角
仕様
21世紀バージョンツール。パワーフィット
差込角(sq.)
6.3