- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- リハビリ・生活補助
- ソックスエイドのおすすめ人気ランキング
ソックスエイドのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新93件の「ソックスエイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「靴下エイド」、「介護用マジックハンド」、「ペッタンコ」などの商品も取り扱っております。
無理のない姿勢で楽に靴下をはくことができます。
前かがみに腰を曲げることがなく、椅子に座りながら靴下をはける自助具です。
先割れタイプの内側には滑りの良い布、外側には滑りにくい布で覆われ、脚の出し入れがスムーズです。
3つに分かれた先端部で靴下の抜き差しが簡単に行えます。
性別
男女兼用
材質
PP、ナイロン、ポリエステル
質量(g)
100
タイプ
先割れ
全長(cm)
23
ひも長(cm)
約70
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質
シャフト/アルミニウム、ハンドル・ヘッド/PP(ポリプロピレン)
滑らかな表面で、ストッキングを傷めにくいです。
商品画像はアズワン品番と併せてご確認ください。
適合
【ストッキング加圧力】30~40mmHg程度
材質
スチール(プラスチックコーティング)
初めて試されたい方向けに。使いやすい1.5mの短いサイズ。
材質
天然ゴム
長さ(m)
1.5
清掃作業に最適です。
立ったままゴミが拾えます。
狭いところにも手が届きます。
用途ゴミ拾いなどに
トラスコ品番
819-5479
材質
ハンドル/ヘッド:ABS樹脂、シャフト:スチール
質量(g)
150
幅×長さ(mm)
85×840
1本
¥509
税込¥560
当日出荷
ひとりで背中に塗ります。背中など塗りにくい患部にも軟膏が濡れるようになります。ヘッド裏は孫の手になります。湿布もはがしたりにも使えます。
質量(g)
87
材質
(持ち手・スライダー・ヘッドベース)ABS樹脂、(ヘッド・孫の手・突起)エラストマー、(ハンドル)ステンレス
靴下を被せて引っぱり上げれば一人で簡単に履くことができます。
ゴムを手で拡げにくい方や、股関節が曲がりにくい方におすすめです。
ポリプロピレンタイプとキルトタイプがあります。
長さ(mm)
【取手】700
タイプ
キルトタイプ
寸法(幅W×長さL)(mm)
(最大)210×263
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
3つ爪で精密部品パーツ、小ネジもしっかりキャッチ。手の届かない、入らない所で大活躍!
用途手の届かない所・入らない所・使えない所
能力
(キャッチ)軽量部品など
一人で背中にクリームが塗れない!汗を拭けない!掻けない!
そんなイライラをこれ1本で全て解決するアイテムです。
背中へのクリーム塗り、ボディシートを装着し汗拭き、孫の手として 3通りの使い方ができます。
乾燥肌のシーズンだけでなく、スポーツ後などいつでもお使いいただけます。
さらに収納時約12cm~伸長時約56cmまで伸縮可能。ヘッドの角度もお好みに調節でき、折り畳んでコンパクトになるので携帯にも便利です。
背中のケアに最適な製品です。
肌に触れる肉球型パッドはクリームを塗るのに最適な柔らか素材。
グリップは滑りにくいスポンジ素材。
質量(g)
104
角度調整範囲
ヘッド:220度
伸長(cm)
約56まで
収納時寸法(cm)
12~
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
グリップを握ると、ものをはさむことが出来ます。膝や腰が悪い方、車椅子の方でも、自分で挟んで引き寄せることができます。
棚の高い場所や、家具の後ろなど、手の届かないところのものを掴むのにも便利です。高い窓のカーテンの開閉も便利です。
用途高い位置への商品の吊り下げ作業に。
先端寸法(mm)
120
ひとりで背中に貼れます。背中など貼りにくい部分にもひとりで湿布が貼れるプレート。湿布をセットして、患部にそわせてスライドするだけでシワなく貼れるので、身体の正面や腕などの貼りつけの補助にも。
材質
ABS樹脂
質量(g)
143
寸法(cm)
湿布10×14、7×10に対応。
材質(テープ)
ナイロン、ポリエステルネオジウム磁石、鉄(ニッケルメッキ)
ロープを下に引っ張るだけで最大25ミリの枝を切ることができます。
キャッチ機構で切った枝や果実を落としません。
最長4.1mまで伸縮します。高い枝木の剪定。
全長(mm)
1700~4100
切断能力(mm)
25
刃長(mm)
130
仕様
13段伸縮
付属品
のこ刃
トラスコ品番
480-3922
材質
刃:高炭素鋼、ポール部:アルミダイキャスト・POM樹脂・ABS樹脂
質量(kg)
1.5
幅W×厚さ×高さH(mm)
150×50×1750
アズワン品番
64-8901-38
1丁
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷