- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- ソニケーターのおすすめ人気ランキング
ソニケーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新77件の「ソニケーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超音波破砕機」、「超音波振動機」、「超音波洗浄機」などの商品も取り扱っております。
多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。
任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
アズワン品番
5-4030-01
寸法(mm)
182×320×110
商品タイプ
レンタル品はこちら
1台
¥429,000
税込¥471,900
翌々日出荷
2つの振動子で強力洗浄。
選べる5段階のカウントダウンタイマー(カウントダウン表示)。
操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。
時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。
使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。
過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載。
周波数(kHz)
超音波40
消費電力(W)
40
槽容量(L)
0.8(上限基準線:0.65、下限基準線:0.2)
付属品
フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード
材質
(洗浄槽)ステンレスSUS304
質量(kg)
1.27
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×138×141
電源コード(m)
1.5
振動子
2個
タイマー
5段階(60/120/180/240/360秒)
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
180×87×58
不適合
【洗浄できないもの】べっ甲(メガネなど)、宝石付の貴金属やメガネ、象牙、石材(ハンコなど)、腕時計本体(防水型を含む)、コンタクトレンズ、宝石(真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど)、偏光レンズ付のメガネやサングラス、劣化の進んだ(ヒビ、キズ等)プラスチック製のメガネレンズ、キズやはがれなどがあるメガネフレームなど
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。ASU-6・10・20は、従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。総務省型式認定取得済み。
材質
(筐体)ポリプロピレン[PP]、(槽・スノコ)ステンレス[SUS304]、(フタ)ABS樹脂
電源(V)
AC100 50/60Hz
シリーズ
ASU
電源コード(m)
2(3Pプラグ)
保証期間
3年
低発熱と強力破砕を両立、微量から大量サンプルまで対応
微量から大量サンプルまで対応できるマルチな機種です。
周波数サーチ機能が定期的に働きますので、チップ磨耗時にも安定した発振が可能です。
サンプルの負荷変動や温度・粘度の経時変化に対応して、一定の振幅を保つように出力を自動調節します。
高効率な破砕が可能ですので熱によるサンプルの変性を抑えます。
オプションのフットスイッチを使用する事で作業効率を向上できます。
寸法(mm)
195×310×170(突起部含まず)
質量(kg)
本体/約3.5、発振部/約0.35
電源
AC100V 50/60Hz 3A
発振周波数
21kHz±1kHz
高周波出力(W)
85
タイマー
連続運転(1秒~10分)・間欠運転(0.5秒~5分)
安全機能
過電流保護ヒューズ(3A)・チップ消耗時エラー表示
連続運転中やアイドリング中に安全装置が働きます。パルスは10~100%まで調節可能。過熱防止及び温度に敏感なサンプルの冷却に役立ちます。省スペース型設計。研究室でのご使用に最適です。
仕様
ジェネレーター:デジタル式制御
セット内容
ジェネレーターGM2070-U、超音波コンバータUW2070、ステップ標準ホーンSH-70G、チタン製マイクロチップMS73
寸法(mm)
ジェネレーター:W257×D180×H115、コンバーター:Φ70×H120
質量(kg)
ジェネレーター:2.5
タイマー
1秒~99分
超音波仕様
20kHz 70W
1個
¥599,800
税込¥659,780
4日以内出荷
高機能、高コストパフォーマンスの国産超音波洗浄器で、医療や歯科、電子部品業界など幅広く利用されています。
発振周波数は28kHzを採用、付属品も充実しています。
周波数(kHz)
28
1.5mlサンプリングチューブで、簡単にホモジナイズができます。
円錐型・4面カット型(先端歯付)の2種類のスピンドルが付属しています。
材質
スピンドル2本/アルミニウム
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
1.8
小型軽量ながら抜群の破砕力を備えたハンディタイプです。 別売のチップは目的や容量に合わせて3種類から選択可能で、少量の検体処理に最適です。 周波数オートチューニング機能を標準装備しており、ボタンひとつを押すだけで簡単に行えます。 設定データをパソコンに取り込むことができ、条件の再現可能です。
付属品
マイクロチップ(Φ3mm)
寸法(mm)
155×290×310
出力(W)
50
電源
AC100V・50/60Hz
方式
超音波発振素子方式
周波数(kHz)
20
本体質量(kg)
4.5
機能
自動チューニング、連続発振、タイマーモード、パルサー機能(時間設定可)
振動子
Φ40×320mm
1個
¥479,800
税込¥527,780
15日以内出荷
超音波の振動で、水中に目に見えない細かい気泡が無数に発生します。その気泡のはじける瞬間にでる衝撃波が手のとどかない微細な隙間の汚れを粉砕して布やブラシ、水流では落ちない汚れをスッキリ取り除きます。
用途歯ブラシ・入れ歯・メガネ・貴金属などの洗浄に。
消費電力(W)
26
洗浄槽容積(mL)
約750、上限(MAX)基準線 約600
付属品
洗浄カゴ、時計用金属ベルトホルダー、取扱説明書(保証書付)
質量(g)
1000
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
洗浄槽内寸法(mm)
縦148×横125×深さ45【上限(MAX)基準線35】
本体寸法(縦×横×高さHmm)
210×135×122
材質(洗浄槽)
ステンレス
タイマー
5段階(300、240、180、120、60秒)
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
AUC-06Lは5分・10分・15分のタイマー付きです。AUC-1Lは切り忘れを防止する5分の自動タイマー付きです。使いやすい前面操作パネルです。
電源コード(m)
1.5(2P・着脱式)
発振周波数(kHz)
約40
発振方法
自励発振方式
材質(水槽)
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
安全装置
温度過昇防止装置
材質(フタ)
PP(ポリプロピレン)
振動子
PZT電歪型振動子
標準強力型KSシリーズ超音波発振振動子は、ボルト締めランジュバン型を採用し、強力洗浄を実現外装、洗浄槽共に、耐食性に優れたステンレスを採用4つの安全機能を搭載(温度過昇防止機能、過電流保護機能、空焚き保護機能、ヒータ空焚き保護機能)電波法(型式指定取得済み)
発振周波数(kHz)
38
電源(V)
AC100(50/60Hz)
タイマー設定
最大60分(1分刻みで設定可能)
温度設定範囲(℃)
ヒーター:20~50(1℃刻みで設定可能、冷却機能なし)
付属品
スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード
小型卓上型から大型卓上型まで、サイズを選んでお求めください。水槽はプレス加工で製造しております。 複雑な機械部品・細かな電子部品の均一な精密洗浄に優れています。
通常のものよりさらに細かい振動により落としづらい奥ばった細かい所も綺麗に洗浄します。
ヒーター付きで更に洗浄効果もアップします。
ヒーターは65℃±10%で設定。
最大の故障の原因である振動板の脱落を防ぐためにレーザー溶接を施工。
周波数(kHz)
28
出力(W)
50
タンク容量(L)
1
質量(kg)
約1.7
槽寸法(mm)
150×135×60
外寸法(mm)
177×162×168
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。
発振周波数(kHz)
40
負荷に負けない大きなトルクで作業が楽です。回転数が可変で3000rpmから8000rpmの間で回転制御できます。負荷の高いサンプルにも適しています。高いトルクのため、回転数が安定しています。
回転数(min-1[r.p.m])
3000~8000
付属品
ペッスル×10本、ACアダプター
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
170×50×26
質量(g)
145
タイプ
本体
出力(W)
50連続、70(最大)
電源
AC100V 50/60Hz 12V DC 5A
コード長さ(m)
3
型番
ASG50
モーター
ブラシレスDCモーター
機能
過昇温度防止機能
アズワン品番
2-822-01
商品タイプ
レンタル品はこちら
1セット
¥64,500
税込¥70,950
当日出荷
各種オートチューニング搭載により、優れた再現性。デジタルタイマー搭載、間欠運転もタイマーにて設定。手元スイッチで超音波発振のON/OFFが操作できます。
寸法(mm)
【発振器】W155×H290×D310、【振動子】Φ40×L320
質量(kg)
【発振器】4.5、【振動子】0.53
出力(W)
【振動子】常用:30~40、最大:50
電源
AC100V-1Φ 50/60Hz 3A
周波数(kHz)
20
機能
パルサー機能:時間設定可能
チップ径(Φmm)
標準3
タイマー
連続・タイマーモード
1個
¥479,800
税込¥527,780
7日以内出荷