ソフトアンカのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
173件の「ソフトアンカ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソフト電気あんか」、「電気あんか」、「足 毛布」などの商品も取り扱っております。
広電(KODEN)ソフトあんか
湯たんぽのようなお湯の入れ替えがいりません。 コンセントにつなぐだけで、一晩中、足元ポカポカ!
用途ソフト電気あんか、フットヒーター、足元暖房として ブラウン 材質 表布:ポリエステル102% 質量(kg) 0.3 電源(V) AC100(50/60H) 消費電力(W) 15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×320×30 電気代の目安 (1時間あたり)0.1円
1台
2,690 税込2,959
当日出荷

YAMAZEN(山善)電気あんか
寒い冬場の就寝時におすすめ。シンプルな電気あんか。【平型・山型】温度調節機能・サーモスタット機能付き。本体中央のダイヤルで3段階の温度調節が可能。【ソフト】サーモスタット機能付き。
用途電気あんかとして。寒い冬場の就寝時などに。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/暖房機器/省エネ/レトロ/布団/寒さ対策/冷え/おしゃれ/ゆたんぽ/湯たんぽ コード長さ(m) 約2
1個ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

約15分の蓄電で約10時間使用可能! 保温カバーはマジックテープ式! 腕も入れれます!
セット内容 本体、保温カバー、蓄電プラグコード、取扱説明書 材質 ポリエステル、PC、PVC、ABS 寸法(mm) 湯たんぽ:約270×180×50、カバー:約320×210×10 質量(g) 約1310(カバー含む) 消費電力(W) 270 定格周波数(Hz) 50/60 電源コード(m) 約0.7 電源電圧(V) AC100 充電時間(分) 約5~15 温度設定 約65℃ 保温時間(h) 連続:約2~10(使用環境による)
1個
2,780 税込3,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)電気あんか
就寝時に足元暖か 抗菌防臭 コントローラー付
グレー 材質 本体:ウレタンフォーム、表布:ポリエステル 質量(kg) 0.5 備考 抗菌加工(表布) 温度調節式 ドライクリーニング可(表布) タイプ ソフトタイプ 定格 30W コード長さ(m) 3 加工 抗菌防臭加工 寸法(cm) 約29×39×厚さ3 温度制御 サーモスタット 格子柄 温度調節 表面温度(℃) (室温20℃) 「強」51 「2」48 「弱」45 スイッチ種類 コントローラースイッチ
1台
8,190 税込9,009
4日以内出荷

一人ように便利で経済的なコンパクトであったかカーペット(40×40cm)
材質 ポリエステル100% ベージュ系 消費電力(W) 26 寸法(cm) 40×40 表面温度(℃) 45 1時間あたりの電気代目安(円) 約0.3
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

座布団やデスクの足元など、冬の冷えやすい所をさっとひくだけで心地よく暖めます。
1個
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

湯たんぽのようなお湯の入れ替えがいりません。 コンセントにつなぐだけで、一晩中、足元ポカポカ!
用途ソフトあんか、フットヒーター、足元暖房として 材質 表布:ポリエステル100% 質量(kg) 0.3 ブラウン 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×330×32
1台
3,990 税込4,389
4日以内出荷

特殊な素材でやわらかくて肌触り抜群。ウェットスーツ素材で熱の伝わりが緩やかなため、身体に直接つけても低温やけどしにくい。
材質 クロロプレンゴム×ナイロンジャージ(ウェットスーツ素材) 容量(L) 1.2
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。 やわらかいので加熱面へ確実にフィット。 薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲 -70~260℃ 定格電圧(V) 120 耐電圧 1500V/1分間または1800V/1秒間 抵抗エレメント ニッケルクロム合金(80/20NiCr) 材質(シース) グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート 構造 シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。 リ一ド線 PTFE被覆ニッケル電線 寸法公差(面方向) 100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm 容量公差 ±10%(ただし100W以下は±15%) 絶縁抵抗(MΩ) 1000(DC500V) リード線長さ(mm) 300
1個
7,340 税込8,074
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

通電せずに暖かく感じる、コンパクトなあったかカーペット(45×45cm)
用途強弱切換え付/吸湿発熱素材で暖かく上質な肌触り/吸湿発熱テクノヒート 材質 ポリエステル100% ネイビー 消費電力(W) 36/強運転 寸法(cm) 45×90 表面温度(℃) 52 1時間あたりの電気代目安(円) 約1.1
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

エネタンポをサッと入れるだけで、オシャレな電気ブランケットに変身!
材質 綿・ポリエステル 質量(g) 約200 寸法(高さH×幅W)(mm) 約450×700
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通電せずに暖かく感じる、コンパクトなあったかカーペット(45×45cm)
用途強弱切換え付/吸湿発熱素材で暖かく上質な肌触り/吸湿発熱テクノヒート 材質 ポリエステル100% ブラウン 消費電力(W) 36/強運転 寸法(cm) 45×45 表面温度(℃) 52 1時間あたりの電気代目安(円) 約0.6
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

冬場の寒い足元におすすめ。椅子や床に置いてあたたかいミニマット。使いやすいミニサイズで勉強や在宅ワーク時も手軽に使える。マットの表面はふわふわ暖かい手触り。
用途足元暖房、座布団として。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/足元暖房/床暖房/イス/椅子/ソファ/ふかふか/おしゃれ/勉強/テレワーク/在宅ワーク
1枚
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

豊富なサイズから、使用スペースにあったサイズを選んで使えるホットカーペットです。
1個
5,490 税込6,039
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寒い夜は、やっぱりあんか(マイナスイオン)。スタンダードな定番タイプ
消費電力(W) 60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 23×16×5 温度調節 ダイヤル式 1時間あたりの電気代目安(円) 0.28
1台
1,598 税込1,758
5日以内出荷

カバーが洗えるから清潔 座布団として、足元暖房して使い方いろいろ
消費電力(W) 30(50/60Hz) コード長さ(m) 約1.8 材質 ポリエステル100% 質量(g) 600 寸法(幅W×奥行D)(mm) ヒーター:440×440、カバー:480×480 タイマー なし 特性 水洗いOK(カバーのみ)
1個
3,990 税込4,389
当日出荷

【丸洗いできるフリースカバー付き】 机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。 専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。 3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。 専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
ブラウン 電源 AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m) 約1.8 消費電力 90W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)460×360×30 安全装置 抵抗付温度ヒューズ 発熱体 コードヒーター
1台
6,290 税込6,919
当日出荷

【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】 使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。 デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。 電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出) 温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。 3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。 安全設計もしっかり。 ・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。 ・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W) 160 質量(kg) 1.6 コード長さ(m) 1.5 高さH(mm) 約480 電圧(V)(50/60Hz) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×300×480
1台
8,290 税込9,119
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

足元や小さいエリアを快適にするミニサイズのホットカーペットです。 一人用に便利で経済的。 椅子やソファなどでちょっと暖まりたい時に最適です。
用途ミニ電気カーペット/一人用ホットカーペット/足温器/あんか/足元ヒーター/電気座布団として、事務所の補助暖房として、 仕様 省エネ、コントローラー有、マイヤー調、コンパクトサイズ 材質 ポリエステル100%
1台
2,790 税込3,069
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠赤外線デスクパネルヒーター。 安全性+快適性+経済性に優れた、遠赤外線利用のニュータイプ輻射熱ヒーターです。 冬だけでなく、クーラーを使う夏にもお使い頂き、デスクワークにつきものの、つらい冷え性や冷房病からオフィスのみんなを守ります。 安全性を考慮したクリーンな暖房方式で、1台当たりの消費電力も50Wと、1時間当り1円のローコストで、オフィスの暖房コスト削減と快適性を同時に実現しました。 マグネットによりスチールデスクの引出しの裏側に取付けるのでムダなスペースを取りません。 引出しに磁気テープ・磁気ディスク等を近づけないようにして下さい。 磁気により記録が破損・消失する場合があります。 スポットヒーター(暖房)をお探しなら、パル・サーモがおすすめです。
出力(W) 約50 トラスコ品番 136-2591 質量(kg) 0.9 材質(本体) 耐熱ABS樹脂 間口W×奥行D×高さH(mm) 380×330×40 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 材質(裏板) 鋼板
1個
14,900 税込16,390
4日以内出荷