ソフトサイトのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
72件の「ソフトサイト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネオメトロ」、「細胞採取器具」、「pバンド」などの商品も取り扱っております。
子宮内膜用。 6枚のツメを持つループ部が細胞を豊富に採取します。 外筒には全周にわたり深度目盛がついています。 電子線滅菌済。
先端長(mm) 40 ハンドル直径(mm) 2.6 ハンドル長さ(mm) 200 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B3X00051000003 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(20本)ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

子宮体部・内膜用。 子宮体部の広い範囲から内膜細胞を採取できるループ形状。 EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B3X90002000002 松吉医科器械コード 07-2775-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(50本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

子宮内膜用。 先端部が緩やかに湾曲し、軸にコシがあるので、子宮内に挿入しやすいブラシです。 外筒付きですので、細胞のコンタミネーションを防ぎます。 電子線滅菌済。
ハンドル長さ(mm) 210 先端長(mm) 30 ハンドル直径(mm) 2.6 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B3X00051000002 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(20本)ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

子宮内膜・頸部用。 先端が非常に細いので、閉経後や狭小頸管にも挿入できます。 電子線滅菌済。
先端径(mm) 2 ハンドル長さ(mm) 140 先端長(mm) 30 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B3X00051000001 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(30本)ほか
6,498 税込7,148
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

子宮頸管部・膣部用。 子宮膣部細胞の採取に適したスパチュラ形状と、子宮頸管内細胞の採取に適したスパイラル形状の両端構造。 EOG滅菌済
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B3X90002000001 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(1本×40袋)ほか
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組織診による子宮体癌のスクリーニング用。 プランジャー先端にOリングを2コ配置し、吸引力を強化しています。 EOG滅菌済。
全長(mm) 265 直径(Φmm) 3 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00008000012 松吉医科器械コード 23-7404-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(50本)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

標本を採取しやすい先端4穴・子宮内膜吸引方式です。 閉経前・後の子宮内膜組織細胞採取や、顕微鏡検査用子宮月経内容物サンプリングに使用できます。 麻酔不要で外来やクリニックでも使用可能です。 採取標本は細胞診・組織診ともに使用できます。 ピペット抜去前に標本を採取しますので、頸部細胞によるコンタミネーションを防止します。 麻酔・子宮頸管ブロック及び拡散用ダイレーター・指示鉤が不要です。 ラテックスフリーディスポタイプEOG滅菌済(個包装)。
材質 シース部/PE(ポリエチレン)、ピストン部/ポリプラスチックス 寸法(mm) Φ3.1×235 アズワン品番 8-3157-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B1X00021000055 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(25袋)
22,400 税込24,640
翌々日出荷

ハンドル長さ(mm) 180 先端長(mm) 30 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B3X00051000004 松吉医科器械コード 20-2703-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(50本)
6,498 税込7,148
翌々日出荷

シリコーンゴム製の子宮頸管拡張器。 EOG滅菌済。
容量(mL) 100 タイプ ディスク型 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:14B1X00007000005 松吉医科器械コード 20-2731-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

シリコーンゴム製の子宮頸管拡張器。 EOG滅菌済。
容量(mL) 120 タイプ ひょうたん型 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:14B1X00007000005 松吉医科器械コード 20-2731-01 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

軸部にコシがあるため挿入が容易です。 電子線滅菌済。
材質 シリコーンゴム 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B3X00051000005 松吉医科器械コード 20-2730-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(6本)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

ブルーム形状で、毛先が柔軟なのでほとんどの子宮形状に適応します。 細胞採取後ブルーム状の先端部分を柄から分離すれば、リキッドベースでの標本作製方法でも使用できます。 EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B1X00021000067 松吉医科器械コード 23-7405-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(100本)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

Windows版バーコード作成ソフト。 バーコードフォントに加え画像出力によるバーコード作成も可能です(一部機能ではバーコードフォントのみ)。 ExcelやAccess上で手軽にバーコードが作成できます。 また様々な言語の開発用サンプルが付いておりますので、簡単にシステムに組み込む事が可能です。 バーコードレイアウトソフト「SakuraBar Super」が標準で付きます。 複雑なレイアウトのバーコードラベルや医療用ラベルの作成が実現できます。 対応バーコードはEAN/JAN、UPC、CODE39、NW7、ITF、CODE128、GS1-128(料金代理収納用・医療用)、GS1 DataBar(全7種類二次元化可能)です。 コンビニ料金代理収納GS1-128バーコードは、ご購入前に印字テストをお願いします(詳細はHP確認)。サイト内ライセンス版。
対応OS Windows
1個
629,800 税込692,780
9日以内出荷

オネストメディカルオネスト頸管ブラッシュ,S
1本で2ヵ所の細胞が取れます。 ◆一回の操作で膣部・頸管同時採取が可能です。 ◆細胞採取、塗抹、固定の一連の操作が速やかにできます。 ◆オネスト頸管ブラッシュSは曲率半径が大きく、表面がガラス面に密着し、塗り残しが起こらない。 ◆スライドガラス面に、縦方向には膣部より頸管までの細胞が連続的に塗抹され、横方向にはこれら細胞が層状に配置されます。 ◆ヤギ毛ブラッシュなので膣部・頸管擦過の際出血が起こりにくいです。
寸法(mm) (ブラシ部)23 全長(mm) 185 径(Φmm) (ブラシ部起毛時)18 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00144000005 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1袋
17,980 税込19,778
3日以内出荷

オネストメディカルオネスト頸管ブラッシュ
1本で2ヵ所の細胞が取れます。 一回の操作で膣部・頸管同時採取が可能です。 細胞採取、塗抹、固定の一連の操作が速やかにできます。 オネスト頸管ブラッシュSは曲率半径が大きく、表面がガラス面に密着し、塗り残しが起こらない。 スライドガラス面に、縦方向には膣部より頸管までの細胞が連続的に塗抹され、横方向にはこれら細胞が層状に配置されます。 ヤギ毛ブラッシュなので膣部・頸管擦過の際出血が起こりにくいです。
寸法(mm) 【ブラシ部】23 全長(mm) 185 径(Φmm) (ブラシ部起毛時)18 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00144000004 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1パック
7,288 税込8,017
3日以内出荷

オネストメディカルオネストスーパーブラッシュ
細さΦ2.1mm。細いけどコシがあり、挿入率がさらに良くなりました。 外筒が細く、ゾンデの硬さと屈曲性をもち、子宮の状態に合わせて外筒に湾曲を与えることができます。 挿入時に痛みがなく、患者さんへの負担が軽減します。高齢者や未産婦などへの挿入も簡単にでき、確実に子宮腔内から細胞採取ができます。 外筒の先端から7cmと10cmの位置に目盛を付け、子宮腔長の確認も同時に行うことができます。 ハンドルはすべり止め加工のシリコン製で、回転操作が確実に行えます。
寸法(mm) 【ブラシ部】35 全長(mm) 250 径(Φmm) (ブラシ部起毛時)7 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00144000003 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱
18,980 税込20,878
3日以内出荷

親水性ポリマーを使用した子宮頸管拡張器です。 頸管の軟化にも使用できます。 γ線滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00074000009 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(25本)
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーベックスブラシの構造とエンドサーベックスブラシの技術を組み合わせたブラシです。 子宮頸部と頸管内の2ヶ所から同時に、しかも1度の動作で細胞を的確に採取します。 EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B1X00021000069 松吉医科器械コード 23-7407-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(100本)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

装着するとき、すべての操作が身体の前面、腰の部分でできますので着脱が簡単です。 長時間の使用でも腰回りの肌を傷つけないように幅広のソフトゴムベルト材を使用しています。 洗い替え用に後部ベルトのスペア(2本)付き。
材質 (表)人絹、(裏)ウーリーナイロン ウエスト(cm) 56~100 アズワン品番 0-584-02
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー
トイレが心配な男性の強い味方。 装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。 ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。 服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。 Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ 男性用 セット内容 ユリナー、収尿ボトル(250、350mL) 材質 レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応) 対応
1式
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)