ソフトサーフのおすすめ人気ランキング

2025/07/20更新
90件の「ソフトサーフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水性 セラミ シリコン」、「ケンエース」、「ソフトサーフSG」などの商品も取り扱っております。
工期短縮(1つの材料で下地調整、下塗り、中塗りの機能を備えています)。 微弾性があり防水性を発揮します 。 旧塗膜表面の微細なひび割れ、巣穴などを1回塗りでカバーでき良好な仕上り感が得られます。 水性から溶剤形まで各種上塗材に優れた密着性を示し、耐久性の高い保護層を形成します。 水性ですので、材料の保管が簡単で安全です。 低臭気で安全な作業環境を維持できます。
用途一般内外装の改修 主成分 水性微弾性ポリマー樹脂 使用場所 屋内外兼用 特性 防水、耐久 塗布面積(m2/缶) 10~53 希釈 清水 危険物の類別 非危険物 適応下地 旧塗膜の塗り替え JIS分類 JIS A 6909 可とう形改修塗材E ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
1缶(16kg)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

1缶(16kg)
4,698 税込5,168
3日以内出荷

各種旧塗膜や、各種水性仕上塗材(硬質、弾性)と強固に付着するため、新築、改装を問わず幅広く適応できます。 TVOC(総揮発性有機化合物)を1%未満に抑えた、環境に優しい塗料です。 一液架橋システムにより、優れた耐水性、耐アルカリ性を示します。 下地への浸透性に優れており、高いシール効果を発揮します。 特殊設計により、下塗材から防かび・防藻機能を発揮することで、衛生的な環境を維持します。 水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく、屋内外で安心して使用できます。
用途カチオンシーラー 危険等級 使用場所 屋内外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 特性 防藻、防カビ、弾性、耐水、耐アルカリ 危険物の性状 非水溶性
1缶(15kg)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境性能:環境汚染物質であるVOCは1%未満を実現。 安全で人に優しい塗料です。 優れた隠ぺい性、仕上り性:優れた隠ぺい(かぶり良さ)と仕上り性が、室内空間を美し く演出します。 優れた汚染除去性・防かび、防藻性:架橋塗膜構造を持つため汚れが内部に浸透しにくく、簡単にこれを拭き取ることができます。また、かびや藻等の微生物汚染に対しても優れた抵抗性があり、いつまでも美しく清潔な環境の維持に役立ち ます。 優れた密着性:反応硬化した架橋塗膜は、各種下地や各種旧塗膜に対して優れた密着性を示します。このため、塗り替えにおいては、旧塗膜が活膜であれば、シーラーを施すことなく直接施工できます。 優れた透湿性:塗膜には透湿性能があるため、塗膜の膨れ、はがれを防止します。 ヤニ止め:特殊な架橋塗膜構造により、汎用水性塗料に比べ、ヤニの影響を低減化し、軽微なヤニであれば抑制することができます。一度小面積で試し塗りをして確認してください。
用途建築物の内外壁、内部天井、軒天 建築物内部及び非雨掛かりの外部の鉄扉、門扉、手摺など 主な用途 鉄、天井、外壁 希釈剤 清水 塗布方法 吹付、刷毛、ローラー 使用場所 屋外 危険物の類別 非危険物 特性 密着性、防藻、防カビ ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
1缶(4kg)ほか
5,498 税込6,048
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シロキサン結合を持つ架橋塗膜は、紫外線、湿気などのポリマー劣化要因に対し、優れた抵抗性を示し、建物を長期に亘り保護します。 緻密な架橋塗膜は、大気中の粉塵や排気ガスを寄せ付けず、優れた低汚染性を発揮します。 特殊設計により、長期に亘ってかびや藻類などの微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持できます。 水性であるため、溶剤中毒や火災の心配もなく、作業環境の向上に役立ちます。 従来のアクリル樹脂系塗料や、ポリウレタン樹脂系塗料に比べて耐久性が高いため、長期メンテナンスサイクルを含めたライフサイクルコストが低く、資産価値の向上と大きなコストメリットを生みます。
用途各種複層仕上げの上塗り、各種建材の表面仕上げ、各種改装工事。 主成分 セラミックシリコン樹脂 使用場所 屋内外兼用 特性 耐久、艶あり 仕様 耐候形1種 タイプ 艶あり 塗膜硬化時間 23℃/(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上 主な用途 コンクリート 塗布方法 ローラー、刷毛、エアレススプレーガン 希釈 清水 危険物の類別 非危険物 適応下地 コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など 希釈率(%) 10~20(スプレー)、0~10(ローラー・刷毛) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 耐用年数(年) 12~15 塗付量(kg/m2・回) 0.25~0.30 塗回数 2回
1缶(4kg)ほか
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

シーラーとフィラーの機能を兼ね備えた下地材。吸い込みが少なく、光沢のある仕上がりが得られます。
用途コンクリート面/モルタル面/ALCパネルの塗り替え改修用 種別 つやなし タイプ 水性 塗り面積(m2) (ウールローラー)約50、(砂骨ローラー)約20 主な用途 モルタル、コンクリート 塗布方法 ウールローラー。砂骨ローラー。タイルガン 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) (ウールローラー)3~6、(砂骨ローラー)1~5 油性 or 水性 水性 塗り重ね可能時間(時間) 4時間以上 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回) (ウールローラー)0.3、(砂骨ローラー)0.8 塗回数 1回
1缶(16kg)
4,498 税込4,948
6日以内出荷

特殊アクリル樹脂エマルションを結合材として用いた水性艶有り塗料です。 作業性に優れ、臭気が少なく、安全で、取り扱いが簡単です。 刷毛さばき、塗り継ぎが良好で、レべリングや粘着の問題が極めて少なく、作業性に優れています。 下地への密着性にすぐれています。 長期にわたって色彩や光沢を失いません。 水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく、屋内外で安心して使用できます。
用途各種複層仕上の上塗り、各種建材の表面仕上げ、各種改装工事。 使用場所 屋内外兼用 主成分 アクリル樹脂エマルション 主な用途 コンクリート 希釈剤 清水 塗布方法 ローラー、刷毛、エアレススプレーガン 混合比 100:5~15 特性 密着性、艶有 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 塗回数 2 塗装間隔 (工程内)3時間以上、(最終養生)24時間以上
1缶(4kg)ほか
4,498 税込4,948
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

使用場所 屋内外兼用 塗り面積(m2) 約93~150 塗布方法 はけ、ウールローラー 油性 or 水性 水性 塗り重ね可能時間(時間) 4以上(23℃) 関連資料 施工上の注意 塗付量(kg/m2・回) 0.10~0.16 塗回数 1回
1缶(15kg)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用場所 屋外用 塗り面積(m2) 約17~75 塗布方法 ウールローラー、砂骨ローラー、タイルガン 使用量 ウールローラー。0.20~0.45kg/m2/回。砂骨ローラー、タイルガン。0.50~0.90kg/m2/回 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) ウールローラー:3~8、砂骨ローラー:1~5、タイルガン:2~5(水道水) 油性 or 水性 水性 塗り重ね可能時間(時間) 4以上(23℃) 関連資料 施工上の注意 塗回数 1回
1缶(15kg)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

下地への密着性・耐久性がさらにUP! 浸透力に優れており、劣化した下地に奥深く浸透して下地を補強します。 カチオン樹脂により下地と上塗り塗料の密着力を高めます。 たばこのヤニ、油ジミ等を抑える効果があります。 防かび効果があります。 水性なので取り扱いや後始末が簡単です。
用途スレート瓦、セメント瓦、コンクリート床、ブロック塀、モルタル壁などへの塗装時の下塗り。 塗り替え時の旧塗膜面への下塗り。 透明(クリヤ) 主な用途 瓦、コンクリート、モルタル 特性 耐久 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 乾燥時間 夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1個(1L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超耐候形水性ハイブリッドシリコン樹脂塗料 日塗工調色対応
用途外壁の塗替 主成分 ハイブリッドシリコン樹脂 規格 JIS A 6909 建築用仕上塗材耐候形1種(艶有りが対象) 主な用途 外壁 希釈剤 清水 塗布方法 吹付、ローラー、刷毛 使用場所 屋外 危険物の類別 非危険物 適応下地 コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など 特性 耐候 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 耐用年数(年) 14~16
1缶(4kg)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

上塗り塗料の密着性・耐久性を高める。 上塗り塗料の下地との密着性及び耐久性を向上させます。 上塗り塗料の吸い込みを防ぎ、優れたシール効果 を発揮します。 本品で下塗りすれば、余分な上塗り塗料がいらず経済的で仕上がりもきれいです。 水性ですから安全で、あとしまつも水でできるので取り扱いがとても簡単です。
用途屋内外のコンクリート・モルタル・スレートなどに水性塗料を塗る場合の下塗り用。 ライトレモン 主な用途 屋内外のコンクリート、モルタル、スレート 使用場所 屋内外兼用 特性 耐久 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 乾燥時間 夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1個(1L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VOC量は1%以下。従来品より高い隠ぺい力。ヤニ止め効果が高い。透湿効果あり
用途コンクリート/モルタル/プラスターボード/塩ビクロス/鉄部/木部 種別 つや消し タイプ 水性 主な用途 木、鉄、モルタル、コンクリート 塗布方法 はけ。ウールローラー。エアレススプレー 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 2~8 油性 or 水性 水性 塗り重ね可能時間(時間) 2時間以上 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回) 0.16 塗回数 2回
1缶(4kg)ほか
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー独自のセラミック複合技術で耐候形1種の性能を実現。二液タイプだから維持できるこの性能差。 汎用の溶剤形塗料と異なり、強溶剤を使用しない、弱溶剤タイプのため、臭気も少なく、大気汚染低減にも役立ちます。 超低汚染性:セラミック複合の特殊技術で、従来にない超低汚染を実現しました。 超耐久性:耐候形1種を実現する高性能を示します。 防カビ・防藻性:特殊設計により、微生物汚染を防ぎます。 透湿性:透湿性塗膜は内部結露の防止に役立ちます。 幅広い下地適用性:弱溶剤で校正されているため、旧塗膜の種類を問わず、優れた密着性を示します。 環境に優しい:溶剤形(強溶剤)塗料に比べて臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。
主成分 アクリルシリコン樹脂 使用場所 屋内外兼用 特性 耐久、耐候 主な用途 コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など。。鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属 危険等級 希釈 塗料用シンナーA 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 耐用年数(年) (期待)12~15 一般的名称 超低汚染・超耐久性NAD型特殊アクリルシリコン樹脂塗料 危険物の性状 非水溶性
1セット(4kg)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

メーカー独自のセラミック複合技術で耐候形1種の性能を実現。二液タイプだから維持できるこの性能差。 汎用の溶剤形塗料と異なり、強溶剤を使用しない、弱溶剤タイプのため、臭気も少なく、大気汚染低減にも役立ちます。 超低汚染性:セラミック複合の特殊技術で、従来にない超低汚染を実現しました。 超耐久性:耐候形1種を実現する高性能を示します。 防カビ・防藻性:特殊設計により、微生物汚染を防ぎます。 透湿性:透湿性塗膜は内部結露の防止に役立ちます。 幅広い下地適用性:弱溶剤で校正されているため、旧塗膜の種類を問わず、優れた密着性を示します。 環境に優しい:溶剤形(強溶剤)塗料に比べて臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。
主成分 ポリウレタン樹脂 使用場所 屋内外兼用 特性 耐久、耐候 主な用途 コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など。。鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属 希釈 塗料用シンナーA ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 耐用年数(年) (期待)10~12 一般的名称 超低汚染型NAD特殊ポリウレタン樹脂塗料
1セット(4kg)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

下地調整、シーラー、パターン付けの一人三役! 高固形分でやせが少なく、目止め効果にすぐれています。また、パターン付けローラー(砂骨ローラー)を使用すれば、中塗りとしてさざ波模様に仕上げることができます。 付着性にすぐれたシーラー兼用タイプですから、コンクリート、モルタル面をはじめ、あらゆる旧塗膜に直接塗装ができます。 微弾性がありますから、ヘアークラックにもよく追従します。 セメント不要のタイプですから、取り扱いも容易です。
用途【新設】ALC、コンクリートブロック、モルタル、PC板などの目止め、下塗り用として。 【塗替え】リシン、吹き付けタイル、水性ペイント、油性ペイントなどの旧塗膜に対する下塗り用。 仕様 水性・ツヤなし タイプ 非セメント系エマルション下地塗料 分類 非危険物 希釈剤 希釈率(%) 下塗りシーラー/2~5、目止め・模様付け/0~2 塗り重ね可能時間(時間) 夏期/2以上、冬期/8以上。※油性ウレタン建物用を上塗りに使用する場合は下地調整材を厚めに塗装して、8時間以上(20℃の場合)乾燥時間をとってください
1缶(4kg)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シロキサン結合を持つ架橋塗膜は、紫外線、湿気などのポリマー劣化要因に対し、優れた抵抗性を示し、建物を長期に亘り保護します。 緻密な架橋塗膜は、大気中の粉塵や排気ガスを寄せ付けず、優れた低汚染性を発揮します。 特殊設計により、長期に亘ってかびや藻類などの微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持できます。 水性であるため、溶剤中毒や火災の心配もなく、作業環境の向上に役立ちます。 従来のアクリル樹脂系塗料や、ポリウレタン樹脂系塗料に比べて耐久性が高いため、長期メンテナンスサイクルを含めたライフサイクルコストが低く、資産価値の向上と大きなコストメリットを生みます。
用途各種複層仕上げの上塗り、各種建材の表面仕上げ、各種改装工事。 主成分 セラミックシリコン樹脂 使用場所 屋内外兼用 特性 耐久、艶消し 仕様 耐候形1種 タイプ 艶消し 塗膜硬化時間 23℃/(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上 主な用途 コンクリート 塗布方法 ローラー、刷毛、エアレススプレーガン 希釈 清水 危険物の類別 非危険物 適応下地 コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など 希釈率(%) 10~20(スプレー)、0~10(ローラー・刷毛) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 耐用年数(年) 12~15 塗付量(kg/m2・回) 0.25~0.30 塗回数 2回
1缶(16kg)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

各種旧塗膜や、各種水性仕上塗材(硬質、弾性)と強固に付着するため、新築、改装を問わず幅広く適応できます。 TVOC(総揮発性有機化合物)を1%未満に抑えた、環境に優しい塗料です。 一液架橋システムにより、優れた耐水性、耐アルカリ性を示します。 下地への浸透性に優れており、高いシール効果を発揮します。 特殊設計により、下塗材から防かび・防藻機能を発揮することで、衛生的な環境を維持します。 水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく、屋内外で安心して使用できます。
用途各種水性仕上塗材の新築、改装用下塗材 主成分 特殊変性カチオン樹脂 規格 JIS K 5663 合成樹脂エマルションシーラー 塗布面積(m2/缶) 新築仕様:115~150、改装仕様:50~150 主な用途 コンクリート、セメントモルタル、スレート板、各種旧塗膜など 希釈剤 既調合 塗布方法 吹付、ローラー、刷毛 危険等級 使用場所 屋内外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 15L 特性 防藻、防カビ、弾性、耐水、耐アルカリ ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性 塗付量(kg/m2) 新築仕様:0.10~0.13、改装仕様:0.10~0.30
1缶(15kg)
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスケー化研エコフレッシュ
日塗工調色対応 超低VOC(TVOC:0.1%未満) エコフレッシュは、超低VOCの人に優しい安全設計の製品です。 (TVOC量は塗料配合中に含有する沸点が260℃以下の揮発性有機化合物の総量です。) 超低臭性 塗装中も臭いが気にならず、塗装直後から平常と変わらない快適な環境を 維持することができます。
用途内装 主成分 合成樹脂エマルション 主な用途 内装 希釈剤 清水 塗布方法 吹付、刷毛、ローラー 使用場所 屋内 危険物の類別 非危険物 適応下地 コンクリート、モルタル、石膏ボード、各種ボード、各種旧塗膜など ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2) 0.25~0.30
1缶(4kg)ほか
4,698 税込5,168
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水性の防水塗料ですから、火災や溶剤中毒の心配がなく取扱いが簡単です。骨材が入っていますので、すべり止め、防塵効果があります。耐水性、耐候性にすぐれています。コンクリート面、旧塗膜への付着性にすぐれています。
用途コンクリート陸屋根、ベランダの簡易防水・防塵 仕様 ツヤなし タイプ 水性簡易防水塗料 分類 非危険物 主な用途 コンクリート陸屋根、ベランダ 希釈剤 乾燥時間(時間) 夏期/1~2、冬期/2~4 使用場所 屋外用 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 0~5 特性 防水、耐水、耐候 塗り重ね可能時間(時間) 2以上(20℃)
1缶(4kg)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)