ソフトシール弁のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
100件の「ソフトシール弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイレクト弁」、「スルース弁」、「ソフトシール」などの商品も取り扱っております。
形状 ストレート 材質(本体) CAC911 最高使用圧力(MPa) 1.4(+80℃以下の静流水)、1.0(+80℃以下の脈動水) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 ハンドル形状 丸形 材質(Oリング) NBR 材質(ジスク) CAC911 材質(ステム) KSB-3 材質(ハンドル) C3771BE 材質(ボンネット) CAC911 クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 丸形 クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の油、脈動水) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油 ハンドル形状 丸形 クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状 ストレート 接続方式 管フランジ 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気 ハンドル形状 丸形 クラス 10K
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) 鋳鉄 最高使用圧力(MPa) 1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 丸形 クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 要部/BRZ(青銅) 形状 ストレート 材質(本体) ねずみ鋳鉄FC200+ナイロンライニング 最高使用圧力(MPa) 60℃以下の静流水:1.4、60℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0 接続方式 管フランジ 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス ハンドル形状 丸形 クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) CAC911 使用温度範囲(℃) 0~45(流体) 最高使用圧力(MPa) 1.0(0℃~+45℃の水道水、清水) 接続方式 差込み 使用流体 ハンドル形状 丸形 材質(Oリング) NBR 材質(ジスク) CAC911 材質(ステム) KSB-3 材質(ボンネット) CAC911 クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) CAC406青銅・黄銅(JIS規格品) 最高使用圧力(MPa) 1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+171℃) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) CAC406 材質(ステム) Kメタル 材質(ボンネット) CAC406 材質(パッキン) ノンアスベストパッキン クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

着脱ふたタイプで立ち上がり塩ビ管のアジャストが簡単にできます。
材質 ポリプロピレン
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状 ストレート 接続方式 ねじ込み形 使用流体 ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) CAC911 材質(ステム) KSB-3 材質(ハンドル) C3771BE 材質(ボンネット) CAC911 クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。
形状 ストレート 接続方式 ねじ込み形 使用流体 材質(キャップ) CAC911 材質(カバー) CAC911 最高許容圧力(MPa) 1.4(-29℃~100℃) ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) CAC911 材質(ステム) C6803 材質(ボディ) CAC911 材質(ボンネット) CAC911 材質(パッキン) 非石綿 クラス 10K 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類 ゲートバルブ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状 ストレート 適合規格 JIS B2011 ハンドル形状 丸形 材質(パッキン) ノンアスベスト クラス 10K 材質(弁箱) CAC406
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

寸法(mm) L:71、H:112、D:70 材質(本体) 青銅 適合規格 J5:2008適合 最高使用圧力(MPa) 静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5 材質(フタ) CC911 材質(弁体) CC911 アズワン品番 64-7858-14 材質(弁箱) CC911 材質(弁棒) C6803(2) バルブ種類 ゲートバルブ
1個
12,900 税込14,190
翌日出荷

ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。
種別 汎用バルブ 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅/C3771BE 最高使用圧力(MPa) 1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング) ノンアスベストパッキン 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、蒸気 ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) C3771BE 材質(ステム) Kメタル 材質(ボンネット) C3771BE クラス 125型 バルブ種類 ゲートバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品 開度インジケータ付 形状 ストレート 材質(本体) FC300 最高使用圧力(MPa) 0.98(+120℃以下の静流水)、0.86(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式 管フランジ 材質(シート) CAC406 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 丸形 材質(ガスケット) 非石綿シート 材質(ステム) C3771BE 材質(ハンドル) FC250 材質(ボンネット) FC300 材質(パッキン) 非石綿 クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 芯軸:耐脱亜鉛黄銅 形状 ストレート 材質(本体) 青銅、PVC 使用温度範囲(℃) 1~45 最高使用圧力(MPa) 1 ハンドル形状 丸形 バルブ種類 ゲートバルブ
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) 鉛レス青銅 最高使用圧力(MPa) 40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式) ハンドル形状 丸形 材質(ハンドル) C3771BE 材質(フタ) CAC911(鉛レス青銅鋳物) 材質(弁体) CAC911(鉛レス青銅鋳物) クラス 10K 接続形状 Rc 材質(弁箱) CAC911(鉛レス青銅鋳物) 材質(弁棒) LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒) 材質(コア) 変性PPE(変性ポリフェニレンエーテル) 材質(コアシールリング) 高密度ポリエチレン バルブ種類 ゲートバルブ
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉛カット、給水用。
形状 ストレート 材質(本体) 青銅(CAC406) 規格 JV5-1 最高使用圧力(MPa) (40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0 接続方式 ねじ込み形 接続 Rc 使用流体 脈動水・静流水 ハンドル形状 丸形 材質(フタ) CAC406 材質(弁体) CAC406 材質(弁棒) NBY 材質(コア) PE バルブ種類 ゲートバルブ
1個
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)