- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- ソフトタッチ プライヤーのおすすめ人気ランキング
ソフトタッチ プライヤーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新97件の「ソフトタッチ プライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「傷がつかないペンチ」、「ゴム付きペンチ」、「水栓プライヤー」などの商品も取り扱っております。
2段階の口開調節で、小さな物から大きな物までつかめます。又針金や釘が切れます。
種類
コンビネーションプライヤ
口開調節
2段階
色々な作業に使えます。形に合わせてくわえ部が取り替えられしっかり掴めます。
呼び寸法
270
最大口開き(mm)
70
寸法B(mm)
15
付属品
取替え用角型タイプ
口開調節
8段階
全長A(mm)
275
質量(g)
430
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。
取り替えができて、キズをつけにくいジュラコン(R)樹脂
呼び寸法
250
寸法B(mm)
12
開発希望NO.1商品。
刃にキズをつけにくい樹脂を装着。
バネ内蔵でラクラク作業。
つかむ物の大きさに合わせて口の開き幅が2段階に調節可能。
パイプなどがしっかりつかめるギザ歯と、針金や釘が切れるワイヤーカッター付き。
用途ワイヤークラフトなどの制作に。
模型、RCカーなどの組立てに。
メガネ、時計、カメラなどの修理に。
釣りの仕掛け作りに。
種類
ノーズプライヤ
最大口開き(mm)
20
全長A(mm)
165
切断能力(Φmm) 軟線
1.7
先端形状
ロングノーズ
呼び寸法(mm)
165
口開調節
2段階
質量(g)
165
先端厚さ(mm)
4
付属品
くわえ部樹脂スペア1組
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
はさむ物をキズをつけたくない時やホビーやキッチンにも。
8段階調節が可能なワイドな口開き !!
狭い場所での作業もラクラク !!
はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。)
バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
寸法(mm)
220
最大開口(mm)
丸 70 、角 65
口開調節
8段階
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ワイヤーにやさしいナイロンカバー付ヤットコ。ワイヤーに傷をつけず作業ができます。線材を直角に折り曲げたり、挟んで固定する事に適しています。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
トラスコ品番
493-6515
材質
ステンレスSUS410
サイズ
標準タイプ 120mm
質量(g)
70
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
くわえ部がソフトな為、メッキ品、宝飾品、ステンレス、プラスチックなど傷つけにくいです
用途メッキ品、宝飾品、ステンレス、プラスチックなど、傷つけたくない作業用に。
トラスコ品番
146-1790
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
全長(mm)
140
トラスコ品番
115-7036
セット内容
先細樹脂(本体装着)、スペア 先細1組、平型2組、平ビス1組●スペア樹脂
材質
本体:クロムバナジウム鋼、くわえ部:POM樹脂
厚さ(mm)
2.5
質量(g)
85
1丁
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
キズつけないでガッチリ掴む
用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に!
種類
コンビネーションプライヤ
バネ
あり
はさむ物をキズをつけたくない時に、ホビーやキッチンにも。
弾力性のあるウレタン樹脂製。
用途ソフトタッチの交換用として
材質
ジュラコン(R)
適合機種
ソフトタッチコンビ:PH-165
1セット(2組)
¥379
税込¥417
当日出荷
キズつけないでガッチリ掴む
用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に!
バネ
あり
メッキ品、化粧ナット、プラスチック、ステンレス、真鍮などの幅の広いものも傷をつけずにしっかりつかんで回します。メッキ品の約10倍の防錆力で、サビに強いカチオン電着塗装です。連続作業に大変便利なバネ内蔵機構を採用しています。WL-270Sに比較して、全長20%短く、重量10%軽量コンパクトで、使用範囲は同一です。口幅8段階調節でつかむものにぴったりフィットします。ドアノブの交換や密閉した容器のキャップオープナーなど家庭用ツールとしても便利です。
用途各種配管作業から家庭用、DIY用に。大径サイズの配管パイプや、プラスチックナットを、傷めずに脱着。
仕様
【調整】8段階
その他
落下防止用ひも取付穴なし
付属品
取替用角型樹脂NO.50
トラスコ品番
659-3829
材質
本体:高炭素鋼、くわえ部:ウレタン樹脂、グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC)
全長(mm)
225
最大口開き(mm)
75
先端厚さ(mm)
15
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
広口に切り替えた時でも、手を挟みにくい安全設計。歯形状は「三段形状」でそれぞれ細かいものから太いものまでつかみやすい形状になっています。
種類
コンビネーションプライヤ
仕様
21世紀バージョンツール
寸法T1(mm)
11
トラスコ品番
115-7039
セット内容
先細型樹脂1組、広型樹脂1組、取付ビス1組
適合本体
SHP-135
材質
POM樹脂
質量(g)
10
1セット
¥579
税込¥637
当日出荷
材質
くわえ部:ポリアセタール(POM)。取付用ネジ:ステンレス
ついに”Neo”に定番プライヤが登場!。指先のような使いやすさで、小さいコネクター部分や化粧管などを新開発樹脂でキズをつけずに作業をすることができる。水回りに強いカチオン電着塗装で、小さくても大きな口開き。先端部分は工具不要で取り外しができ、樹脂を外しても使用可能。ハンドル部分は強く握っても痛くなりにくいPVCコーティング。
用途キズを付けたくない場所のメンテナンス、エンジニアリング、修理などの作業に最適。ボルトからナット、プラグからテレビアンテナなど、小さな部品やケーブルの着脱などにも。
仕様
マイナスドライバー付・落下防止穴・口開き5段階調整
材質
本体:高炭素鋼●くわえ部:特殊樹脂●柄部:PVCコーティング
色
ブラック
質量(g)
175
全長A(mm)
196
表面処理
カチオン電着塗装
最大口開き(mm)
48
頭部厚(mm)
B:12.5
頭部長(mm)
C:46
切断能力(Φmm) 軟線
2
熱処理
焼入れ:完全無酸化焼入れ
柄幅(mm)
D:33
パイプ外径(Φmm)
3.5~48
1本
¥2,714
税込¥2,985
4日以内出荷
傷をつけないでガッチリ掴む!!。キズをつけないソフトなくわえ部を採用した製品!!。ホビー、アクセサリー、クラフト作業に!!。色々な形に対応できる溝形状!!1ワイヤー曲げに適当な半円溝。2パイプや角棒つかみに。3細かい溝は平たい物に。4ビーズなど球体もしっかり保持。簡単取付け!!【ネジ不要】。ラジぷら専用交換樹脂パッド(125mm/165mm共通部品)も別売でご用意しております。
用途掴んだり曲げたりする作業に。
材質
柄被覆:塩化ビニール、くわえ部:ポリアミド樹脂
全長(mm)
165
材質(本体)
機械構造用炭素鋼
質量(g)
90
頭部厚(mm)
8
頭部幅(mm)
13
先端長(mm)
30
アズワン品番
64-3670-05
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
水道・ガス関連配管工事用。配管工事の強い味方。太いパイプも大きい継手もガッチリ挟めます。従来のウォーターポンプではつかめない太いPVCパイプや、サイズの大きいMCユニオン、LAジョイント等に対応できるように口幅が19mm~76mm(3/4inch~3inch)まで5段階に調節できます。強く握っても痛くなりにくいソフトビニールグリップタイプ。
用途水道メーターの交換、サイズの大きい継手(MCユニオン、LAジョイント)、サイズの大きいナットに
全長(mm)
233
呼び寸法
230
最大口開き(mm)
76
材質
高炭素鋼S55C/完全無酸化処理
質量(g)
300
表面処理
ニッケルクロームメッキ
先端厚さ(mm)
9.5
口開調節
5
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷