ソフトパワーケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
90件の「ソフトパワーケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トーチケーブル」、「ウエルドクラフトパワーケーブル」、「パワーケーブル」などの商品も取り扱っております。


1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)




1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式200Aフレキシブル型
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A) 200(直流)、150(交流) 適合電極径(Φmm) 0.5~4.0 定格使用率(%) 60 本体質量(g) 203 寸法(幅W×長さL)(mm) 22×205
1本
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

適合 WT-24(FX)、WT-9(FX)、WT-9P、WT-17(FX)、WT-23、WTF・WTB・WTR空冷、WT-150、WP-150、WT-60 材質 ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウエルドテック社パワーケーブル
材質 フレキシブルソフト素材 適合 WT-24(FX)、WT-9(FX)、WT-9P、WT-17(FX)、WT-23、WTF・WTB・WTR空冷、WT-150、WP-150、WT-60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
15,880 税込17,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
9,298 税込10,228
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接電流(A) 150 適合電極径(Φmm) ~2.4 仕様 耐久ゴム製パワーケーブル標準装備 冷却方式 空冷 ネック形状 固定式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
使用率(%) 35 タイプ フレキシブル形 冷却方式 空冷
1本
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーチボディ内部構造を全面一新。部材材質の強化により、耐久性がさらに向上。インシュレータの形状および肉厚変更で耐熱性を向上。トーチのネック部分そして、ハンドルの肉厚UPを実現。トーチ全体の強度を向上。ハンドル長さを最適化。ハンドル表面加工の変更でグリップ感を向上。軽快な作業性を実現するトーチ本体。軽さとバランスの良さで長時間の溶接が楽になります。新開発の高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応した安全性能。
冷却方式 空冷
1本
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)