ソフレックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
94件の「ソフレックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プッシュインパクト」、「フレキシブルガス管」、「ガス フレキシブルホース」などの商品も取り扱っております。
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


長さ(m) 30 材質 原管:SUS316L、被覆:PVC(軟質塩化ビニル) 呼び径 20
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

形状 めねじアダプター 材質(本体) 鉛レス青銅 寸法L(mm) 53.5 寸法H(mm) 9 寸法A(mm) 24.5 寸法S(mm) 36 寸法D(Φmm) 39 寸法E(mm) 20 寸法D1(Φmm) 39 材質(Oリング) フッ素ゴム 寸法S1(mm) 35 材質(ナット) 鉛レス青銅 材質(リテーナー) 黄銅 ねじ径R Rc3/4
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1巻(30m)
16,900 税込18,590
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
7,398 税込8,138
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シール性能の安定化を実現。施工品質の標準化。挿入力低減。
使用ガス 都市ガス 適合 都市ガス 長さ(m) 30
1本(30m)
19,980 税込21,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




都市ガスの固定形ガス機器の接続に対応。用途に合わせて選べます。両側ユニオン構造で施工が容易。チューブのフレアシート部はメタルシートによる機密構造。樹脂コーティングし、さらに保護菅を被覆したチューブと黄銅製金具による耐腐食構造。
使用ガス 都市ガス 仕様 都市ガス用/屋内外兼用型(FHO)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガス LPガス 材質 黄銅製 寸法E(mm) 22 寸法B(mm) 80
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状 めねじアダプター 材質(本体) 鉛レス青銅 寸法L(mm) 49 寸法A(mm) 24.5 寸法S(mm) 36 寸法D(Φmm) 39 寸法E(mm) 24.5 寸法D1(Φmm) 39 材質(Oリング) フッ素ゴム 寸法S1(mm) 35 材質(ナット) 鉛レス青銅 材質(リテーナー) 黄銅 ねじ径R Rc3/4
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

メタルタッチ仕様・屋内外兼用タイプ
用途ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管 使用ガス LPガス
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

異種金属との接触腐食を防止します。 器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。 ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。
形状 ソケット ねじの種類 PTネジ 規格 JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 材質(継手) JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 27-05 材質(インナースリーブ) (器具接続側)JIS H 5121の青銅連鋳鋳物6種(CAC406C)
1個
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ側がめすねじです。 おすねじの片ねじソケットと組み合わせてレジューサーとしても使用できます。
ガスの種類 都市ガス 機能 漏れ検査機能
1箱(20個)ほか
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)