ソリッドステート・リレーssrのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
143件の「ソリッドステート・リレーssr」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソリッドステートリレー放熱器」、「ソリッドステートコンタクタ」、「g3ta-odx02s dc24」などの商品も取り扱っております。
機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。バリスタを内蔵し、外来サージの吸収効果に優れています。動作表示灯により動作の確認が可能。安全のための保護カバー付。海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

小型SSR(形G3S、4個搭載)とソケット、放熱器を一体化した使いやすい構造の集合SSR 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用
質量(g) 約95 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC 500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -30~+80ただし、氷結しないこと)) 復帰電圧 DC1V以上 耐衝撃(m/s2) 1000 耐振動 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 保管温度(℃) -30~+100(ただし、氷結および結露しないこと) 耐電圧(V/min) AC 2000 50/60Hz 使用周囲湿度(%RH) 45~85 ゼロクロス機能
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。 バリスタを内蔵(形G3NA-D210B(-UTU)は除く)し、外来サージの吸収効果に優れています。 動作表示灯により動作の確認が可能。 安全のための保護カバー付。 -UTUタイプは標準でUL/CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得。
絶縁方式 フォト・カプラ 動作表示灯
1個
3,090 税込3,399
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラグイン端子のSSR形G2R-1-Sパワーリレーと同一形状。オムロン形G70A I/Oターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。入力モジュール・出力モジュールを品揃え。TüV認定品も品揃え(-UTUタイプ)。
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。 バリスタを内蔵(形G3NA-D210B-UTUは除く)し、外来サージの吸収効果に優れています。 動作表示灯により動作の確認が可能。 安全のための保護カバー付。 標準でUL/CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得。
定格電圧(V) AC24~240 定格入力電圧(V) AC100~240 機能 ゼロクロス機能有り 出力の適合負荷 20A 端子構造 ねじ端子 定格負荷電圧(V) AC24~240 動作表示灯 あり 負荷電流(A) 放熱器有(40℃にて): 0.1~20A 放熱器無(40℃にて): 0.1~4A 商品タイプ 単相ヒータ用 ゼロクロス機能 あり
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

放熱器一体で超小型スリムタイプ。 ねじ取り付けはもちろん、DINレール取り付けも可能。 連結端子で密着取り付けが簡単に行え、三相負荷にも適用可能。 万一、パワー素子が破壊してもカートリッジ方式でパワー素子の交換可能。 EN、IEC、VDE、UL、CSA規格取得。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

形G6Dと同一形状でAC/DC両用、DC専用をシリーズ化。 出力間開路時漏れ電流10μA以下。 入出力間耐電圧AC2500V。 過電圧吸収回路内蔵。 AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。 RoHS適合。
1個
829 税込912
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

漏れ電流100μA以下、ブリーダ抵抗不要の微少負荷開閉用のSSR。 形MY(2極タイプ)と同寸法。 1~500mAの微少負荷開閉用のソリッドステート・リレー。 AC・DC共用開閉で、DC開閉は無極性。 AC19.2~264V、DC19.2~125Vと広範囲の開閉が可能。 AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。 動作表示ランプ付。SSRへの入力状態がひと目で確認可能。 形MYを直接開閉(ブリーダ抵抗不要)。 バリスタ内蔵により外来サージの吸収効果が優れています。
用途微少負荷制御用・バルブ・ソレノイド 質量(g) 約50 負荷電圧(V) AC19.2~264、DC19.2~125 出力の適合負荷 0.5A AC24~240V、DC24~110V 絶縁方式 フォト・ボル・カプラ 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -30~+80(ただし、氷結および結露しないこと) 端子構造 プラグイン端子 定格負荷電圧(V) DC24~110 AC24~240 出力オン電圧降下 3V(RMS)以下 漏れ電流(mA) 0.1以下(AC200Vにて) 復帰電圧 DC1V以上 耐衝撃(m/s2) 1000 耐振動 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 負荷電流(A) 1~500mA (40℃にて) サージオン電流耐量(A) 6(10ms) 保管温度(℃) -30~+100(ただし、氷結および結露しないこと) 耐電圧(V/min) AC1500 50/60Hz 商品タイプ リレー同一形状 使用周囲湿度(%RH) 45~85 ゼロクロス機能
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローコストなプリント基板実装タイプ。 高信頼性が要求されるFA機器用SSR。 入力DC3~28V、出力AC75~264V。 入力DC3~28V、出力DC3~52.8Vと広範囲。 出力の適用負荷は2Aと3Aを用意。 形状はフラットタイプとバーチカルタイプが選べます。 RoHS適合。
1個
999 税込1,099
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー。幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。
質量(g) 約65 使用温度範囲(℃) -25~55(結露、氷結しないこと) 保存温度(℃) -25~65(結露、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 100以下(DC5V 1A) 保管温度(℃) -25~+55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH) 45~85
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載 リレー本体はプラスチックシール構造 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く) 標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)



放熱器一体の小型、スリムタイプ。サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上。UL、CSA、EN規格(TüV認定)を取得。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)4点ユニットリレー
スリムで省スペース4点ユニットリレー(長寿命のPhotoMOSリレー パワータイプを搭載)
種類 その他アクセサリ 接点構成 1a×4 仕様 入力逆接続防止ダイオード:1.5A 逆耐圧40V 使用周囲湿度 35~85%RH(結露なきこと) 保存温度(℃) -30~80(氷結および結露なきこと) 使用周囲温度(℃) -20~55 質量(g) 約100 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm]) 0.3~0.5[3~5] 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 (DC500Vメガーにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定) 耐衝撃(耐久) 196m/s2以上{20G以上} 耐振動(耐久) 10~55Hz(複振幅1mm) 耐電圧(V/min) (入出力間)AC2000・(異極間〈リレー相互間〉)AC1500 入力電圧変動許容範囲(V) (-20℃~+55℃)定格入力電圧の90%~110%
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機器内蔵用。小型・コストを追求した5~20Aのパワータイプ。 負荷電圧はAC75~264Vと広範囲。100V、200Vが共用。 専用のアルミ基板、パワー素子の採用により小型化を実現。 バリスタ内蔵なので外来サージの吸収効果に優れています。 接続には入力#110、出力#250タブ端子を使用。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

形G6B-2114P-USを4個搭載 動作表示用LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜVを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)